Lábvédelem (cipő, csizma, tartozékok) Ardon termékek

Termékek szűrése itt Lábvédelem (cipő, csizma, tartozékok) Ardon termékek
Gyártó: Ardon Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Ardon Tangersan G3219 szandál, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Tangersan G3219 szandál, ESD S1 SRC

Ardon | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál mikroszálas anyagból lélegző textil béléssel, laminált orral az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Ardon Gearsan G3249 szandál, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Gearsan G3249 szandál, ESD S1 SRC

Ardon | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál hasított bőrből, acélból készült lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Ardon Tangerlow G3218 félcipő, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Tangerlow G3218 félcipő, ESD S1 SRC

Ardon | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Kiváló minőségű, fémmentes biztonsági cipő, lélegző szövet és mikroszál kombinációból, ujjvédő kaplival, az EN ISO 20345: 2011 S1 SRC szerint.

Ardon Trimmer G3281 szandál, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Trimmer G3281 szandál, S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Fém nélküli, kényelmes, szarvasbőr biztonsági szandál, sportos kivitelben, kompozit orrvédővel, az EN ISO 20345: 2011 S1P SRC szerint.

Ardon Firsan G1188 szandál, S1P SRA | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Firsan G1188 szandál, S1P SRA

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági szandál marhabőr felsőrésszel és acél kaplival.

Ardon Turner G3282 félcipő, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Turner G3282 félcipő, S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő hasított bőrből, elegáns, divatos kivitelben, acélkaplival, az EN ISO 20345: 2011 S1 SRC szerint.

Akció
Ardon Flytex G3353 félcipő, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Flytex G3353 félcipő, S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Sportos kivitelű biztonsági cipő, acélból készült orrvédővel, az EN ISO 20345: 2011 S1P SRC szerint.

Ardon Flytex G3354 félcipő, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Flytex G3354 félcipő, ESD S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

ESD kompatibilis, sportos kialakítású biztonsági cipő textilből, varrat nélküli, „3D Knit” technológiával, kompozit anyagból készült lábujjvédő kaplival és átszúrásmentes talpbetéttel, az EN ISO 20345:2011 S1P SRC szerint.

Ardon Prime Low G1301 félcipő, S1P SRA | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Prime Low G1301 félcipő, S1P SRA

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Fémmentes, marhabőrből készült védőcipő lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345 S1P SRA szerint.

Ardon Grindlow G3163 félcipő, S1P HRO SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Grindlow G3163 félcipő, S1P HRO SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági cipő nubukbőrből kompozit lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345 S1P SRC szerint.

Ardon Softex G3352 félcipő, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Softex G3352 félcipő, S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Sport kivitelű biztonsági cipő acél lábujjvédő kaplival, EN ISO 20345 S1P SRC szerint.

Ardon Gearlow G3248 félcipő, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Gearlow G3248 félcipő, ESD S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Fémmentes biztonsági cipő, kiváló minőségű velúrból textillel kombinálva, kompozit orrvédővel, az EN ISO 20345 S1P SRC szerint.

Ardon Vernor G3215 félcipő, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Vernor G3215 félcipő, ESD S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Fémmentes biztonsági cipő, mikroszálas és lélegző szövet felsőrésszel, EN ISO 20345:2011 ED S1P SRC szerint.

Ardon Xlight Yellow G3396 félcipő, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Xlight Yellow G3396 félcipő, ESD S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Ultrakönnyű biztonsági cipő sportos kialakítással és magas viselési kényelemmel, EN ISO 20345:2011 ESD S1P SRC szerint.

Ardon Firlow G1186 félcipő, S1P SRA | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Firlow G1186 félcipő, S1P SRA

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő acél lábujjvédővel és acél talpátszúrás elleni védelemmel, bőr felsőrésszel, az EN ISO 20345:2011 S1P SRA szabvány szerint.

Ardon Gearlow G3169 félcipő, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Gearlow G3169 félcipő, S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági félcipő acél lábujjvédővel és acél talpátszúrás elleni védelemmel, bőr felsőrésszel, az EN ISO 20345 S1P szabvány szerint.

Ardon GREKS G3427 félcipő, S1P | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon GREKS G3427 félcipő, S1P

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Extra könnyű félcipő, MESH típusú textilből, EN ISO 20345:2022 S1P FO SR szerint.

Ardon Asonex G3463 félcipő, S1PS ESD | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Asonex G3463 félcipő, S1PS ESD

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Kényelmes, szellős, alacsony szárú cipő sportos karakterrel, EN ISO 20345:2022 S1PS szerint.

Ardon Firsty G1185 bakancs, S1P SRA | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Firsty G1185 bakancs, S1P SRA

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Marhabőrből készült védőbakancs lábujjvédő kaplival az EN ISO 20345: 2011 S1P SRA szerint.

Ardon Gear G3168 bakancs, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Ardon Gear G3168 bakancs, S1P SRC

Ardon | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Hasítottbőrből készült biztonsági bakancs, fényvisszaverővel és lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345: 2011 S1P SRC szerint.

1-20 / 43

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Munkavédelmi cipők az egészséges lábakért és a maximális biztonságért

A munkavédelmi lábbelik feladata nem csupán viselőjük védelme az olyan veszélyekkel szemben, mint például elcsúszás, megbotlás vagy bicsaklás, hanem kellemes és kényelmes viselést is kell biztosítaniuk, valamint vonzó és modern megjelenésűnek kell lenniük.

Áttekintés
    Egy orvos a páciens lábának röntgenfelvételét magyarázza
    A munkavédelmi cipőket általában gyakran és hosszú ideig viselik – ha a cipő nem tökéletesen illeszkedik, fájdalom és esetenként a teljes mozgásszervrendszert érintő visszafordíthatatlan károsodás lehet a következmény.

    Optimális munkavédelmi cipő – az egész test számára fontos

    A lábak és a mozgásszervrendszer egészségének megőrzése az egyik legnagyobb kihívás az ipari munkáltatók számára. Az egészséges test, és mindenekelőtt a hát a lábaknál kezdődik. Az optimális munkavédelmi cipő, ill. -bakancs ezért nemcsak a lábak, hanem az egész mozgásszervrendszer szempontjából fontos. A munkavédelmi cipőket a szabadidőcipőkkel összehasonlítva gyakran napi 8-12 órán át hordják, általában a hét 5 napján. A jól megválasztott munkavédelmi cipő ezért rendkívül fontos a fájdalom és az olykor visszafordíthatatlan károsodások megelőzése érdekében.

    Atlas Runner 45 félcipő, ESD S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
    megnézett
    Vásárolt
    Atlas Runner 45 félcipő, ESD S1P SRC

    Atlas | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

    ESD biztonsági félcipő kényelmes, rugalmas, Light-Kit felsőrészből, nedvességszabályozó belső béléssel, könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1P SRC szabvány szerint.

    Portwest Compositelite Protector FD37 bakancs, ESD S3 HRO | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
    megnézett
    Vásárolt
    Portwest Compositelite Protector FD37 bakancs, ESD S3 HRO

    Portwest | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok

    Munkavédelmi bakancs, hőálló külső talppal, ESD környezetben történő használatra, EN ISO 20345 S3 szerint.

    H-Plus Performance szandál, ESD S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
    megnézett
    Vásárolt
    H-Plus Performance szandál, ESD S1 SRC

    H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

    Könnyű biztonsági szandál mikrovelúrból könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.


    A munkavédelmi cipők kiválasztásának kritériumai

    A munkavédelmi cipő kiválasztásában számos tényező szerepet játszik – de első lépésként azt kell megvizsgálni, hogy az adott felhasználási területen milyen védelemre vam szükség, mivel a különböző alkalmazásokhoz különböző cipők nyújtanak optimális védelmet. Ezért törvény írja elő, hogy az adott alkalmazási területnek megfelelő védelmi szintű munkavédelmi cipő viselése kötelező. Csak ennek ismeretében lehet dönteni arról, hogy melyik munkavédelmi cipő jöhet szóba egyáltalán, és végül melyik terméket válasszuk. Összességében elmondható: a minőségi biztonsági cipőket az értékes anyag, a jó kivitelezés és a magas szintű viselési kényelem jellemzi.

    Az alkalmazási terület mint kiválasztási kritérium

    A munkavédelmi cipők használata kötelezően előírt az olyan ágazatokban, mint az ipar, a kézműipar, az építőipar, vagy a kert- és tájépítés. Ezenkívül a mentőszolgálat és a tűzoltóság munkatársainak, valamint a szakácsoknak is viselniük kell. Törvényileg szabályozott, hogy milyen védelmi szintű munkavédelmi cipőnek milyen követelményeknek kell megfelelnie.

    Az EN ISO 20345:2011 szerinti védelmi szint, mint kiválasztási kritérium

    Attól függően, hogy egy munkavédelmi cipő melyik védelmi szinthez sorolható, különböző védelmi funkciókkal rendelkezik, és attól függően, hogy a munkavédelmi cipővel szemben milyen követelményeket támasztunk, a megfelelő biztonsági osztályba tartozó, azaz a szükséges védelmi funkciókkal rendelkező cipőt kell választani.

    Védelmi szint

    Lábujjvédő betét
    (200 J / 15.000 N)

    Teljesen zárt sarokrész

    A
    Elektromos ellenállás (0,1–1.000 MegaOhm)

    E
    Energiaelnyelés a sarok területén
    (20 Joule-nál vizsgálva)

    WRU
    A felsőrész ellenállása víz behatolásával és felszívódásával szemben

    P
    Profilozott járótalp

    Átszúrásbiztos talp

    SB (I, II)

    x

    S1 (I)

    x

    x

    x

    x

    S1P (I)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    S2 (I)

    x

    x

    x

    x

    x

    S3(I)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    S4 (II)

    x

    x

    x

    x

    x

    S5 (II)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Az anyag, mint kiválasztási kritérium

    Elsősorban a munkavédelmi cipők talpának és felsőrészének anyagára kell különös figyelmet fordítani. A különböző talp- és felsőrészanyagok eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Az igények alapján kiválasztható a megfelelő anyag.

    • A talp anyagai

      • RPU talp – az egyedülálló molekuláris szerkezetnek köszönhetően a számos tapadókoronggal ellátott talp ideális csúszásmentességet biztosít nedves felületeken

      • Nitrilkaucsuk talp/ Perbunan talp – sima és nedves felületeken jól tapadó, sokoldalú talp, amely alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, ugyanakkor 300 °C-ig hőálló, és bizonyos mértékig ellenáll a nagy koncentrációjú vegyi anyagoknak is

      • PU talp – jó csúszásállóság és nagyfokú tartósság

      • TPU talp – rendkívül rugalmas és kopásálló tiszta és száraz környezetben

    • A felsőrész anyagai

      • Sima bőr felsőrész – bizonyos fokú ellenállás folyadékokkal, nedvességgel, szennyeződésekkel és könnyű vegyszerekkel szemben

      • Nubuk bőr felsőrész – tetszetős megjelenés fokozott légáteresztő képességgel

      • Mikroszálas felsőrész – kopásálló, rendkívül légáteresztő, könnyű, rugalmas és varrás nélküli

      • Kötött felsőrész – könnyű és légáteresztő, de nem ajánlott szennyezett és nedves környezetbe

    A viselési kényelem mint kiválasztási kritérium

    Minden egyes lábfej egyedi, ezért nem minden munkavédelmi cipő kényelmes mindenki számára. Ezért a munkavédelmi cipők nemcsak különböző hosszméretben, hanem különböző szélességben is kaphatók. Ezáltal az átlagtól szélesebb vagy keskenyebb lábfejjel rendelkezők is megtalálják a pontosan hozzájuk illő munkavédelmi cipőt. Természetesen speciális női munkavédelmi cipők is kaphatók. A rezgéscsillapító talppal ellátott munkavédelmi cipők kényelmes járást biztosítanak, a minőségi bélés különlegesen puhává teszi a cipőt, a kis súly pedig megakadályozza, hogy a láb elfáradjon. A speciális szellőzőrendszer, amellyel egyes modellek rendelkeznek, valamint a megfelelő zokni jelentősen növeli a munkavédelmi cipők viselési kényelmét. Fontos, hogy a munkavédelmi cipő felpróbálásakor gondoljon arra, hogy esetlegesen talpbetéttel vagy télen vastag zoknival is tudja hordani. A lábméret lemérése segítségével még inkább biztosítható a pontos illeszkedés.

    Szívesen adunk tanácsot az Önnek megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztásában. Igény esetén lépjen velünk kapcsolatba!

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia

    Munkavédelmi termékmenedzser
    Munkavédelmi cipőben pocsolyába lépő személy
    A megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztása számos tényezőtől függ. A Haberkorn szívesen ad Önnek tanácsot.

    Modern lábméret-mérési technológiák a tökéletes munkavédelmi cipőért

    Fuß auf einem Scanner zur Fußvermessung

    Ahhoz, hogy pontosan megállapítható legyen, melyik a megfelelő méretű cipő, a lábméret professzionális lemérését kínáljuk. Erre cipőmárkától függően az egyszerű, de hatékony mérőeszközöktől kezdve a csúcstechnológiás, akár 3D szkennerekig lehetőség van.

    Küldje el ajánlatkérését!

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia

    Munkavédelmi termékmenedzser

    A munkavédelmi cipők legfontosabb rövidítései

    Rövidítés

    Jelentés

    Rövidítés

    Jelentés

    S

    Az „S” betűjelzéssel ellátott cipő lábujjvédő betéttel rendelkezik, amely 200 J ütési energiát és 15 kN nyomást képes elviselni.

    2-es típus

    Minden olyan tűzoltási és mentési tevékenység, ahol átszúrás elleni és lábujjvédelemre van szükség, kémiai veszélyek elleni védelem nélkül

    I-es kategória

    Bőrből vagy más anyagból készült cipő, kivéve a gumi vagy polimer alapú anyagokat

    ESD

    Elektrosztatikus kisülés

    II-es kategória

    Gumi (pl. teljesen vulkanizált) vagy polimer anyagok (pl. formára húzott)

    ESD IEC 61340-5-1

    Elektrosztatikus kisülési ellenállás 35 MegaOhm alatt

    P

    Átszúrásbiztos járótalp

    SRA

    Csúszásállóság kerámialapokkal burkolt padlón nátrium-lauril-szulfát oldattal vizsgálva

    HRO

    Hőálló járótalp, kötés 300 °C-on tesztelve.

    SRB

    Csúszásmentesség acélpadlón glicerinnel

    WR

    Vízálló lábbeli

    SRC

    SRA + SRB

    WRU

    Ellenállás a víz behatolásával és felszívódásával szemben

    FO

    Olajálló járótalp

    CI

    Hideg elleni szigetelés

    A

    Elektromos ellenállás (0,1–1000 MegaOhm)

    HI

    Hőszigetelés

    E

    Energiaelnyelés a sarok területén (2 Joule-nál vizsgálva)

    HI3

    Hőszigetelés, 3-as védelmi fokozat