Lábvédelem (cipő, csizma, tartozékok)
Munkavédelmi cipők, -bakancsok és egyéb munkavédelmi lábbeli
Munkavédelmi cipők, -bakancsok és egyéb munkavédelmi lábbeli
Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Lábvédelem (cipő, csizma, tartozékok).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
Könnyű biztonsági szandál mikrovelúrból könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Speciális munkavédelmi cipők
Félmagas tetőfedő cipő impregnált velúrbőrből, csúszásmentes speciális gumitalppal és átszúrás ellen védő Kevlar® köztalppal, az EN ISO 20347:2012 P E WRU szerint.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
Biztonsági szandál zsírozott marha nubukbőrből, fémmentes átszúrás elleni védelemmel, az EN ISO 20345:2001 S1P SRC szerint.
Panther | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Víztaszító és lélegző bőrből készült, fémmentes munkavédelmi bakancs, az EN ISO 20345:2012 S3 SRC szabvány szerint.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A szélességi osztályok azt jelentik, hogy egy cipőmodellnél nem csak a méretet (hosszt), hanem a szélességet is meg lehet választani. Ennek az az oka, hogy a biztonsági cipőket hosszú ideig kell viselni, ezért az egészség megőrzése és a kényelmes viselés érdekében rendkívül fontos, hogy a cipő hosszban, szélességben és magasságban is optimálisan illeszkedjen.
Minden munkavédelmi cipőnek, amely az EN 20345 vagy EN 20347 meghatározott szabványok szerint tanúsított, bizonyos mértékű antisztatikus tulajdonsággal kell rendelkeznie. Az antisztatikus tulajdonság azt jelenti, hogy a test elektromos töltése a talajba vezethető, és nem keletkeznek gyújtószikrák, amelyek robbanásveszélyes környezetben (ATEX, EX védelem) tüzet okozhatnának. Az ESD ellenben azt jelenti, hogy a cipő elvezeti az elektromos töltéseket, amelyek veszélyesek lehetnek az érzékeny elektronikus alkatrészekre nézve. Az ESD ma már számos iparágban szabványosnak számít, mivel elektronikus alkatrészek és vezérlőegységek már nagyon sok termékbe beépítésre kerülnek.
Az „SR“ a „slip resistant“ rövidítése, és a csúszásmentességet jelöli. A tesztelés fajtájától függően három jelölési lehetőség áll rendelkezésre:
SRA: csúszásmentesség kerámiaburkolatú padlón nátrium-lauril-szulfát (SLS) oldattal
SRB: csúszásmentesség acélburkolatú padlón glicerinnel
SRC: csúszásmentesség kerámiaburkolatú padlón nátrium-lauril-szulfát (SLS) oldattal és acélburkolatú padlón glicerinnel
A munkavédelmi lábbelik feladata nem csupán viselőjük védelme az olyan veszélyekkel szemben, mint például elcsúszás, megbotlás vagy bicsaklás, hanem kellemes és kényelmes viselést is kell biztosítaniuk, valamint vonzó és modern megjelenésűnek kell lenniük.
A lábak és a mozgásszervrendszer egészségének megőrzése az egyik legnagyobb kihívás az ipari munkáltatók számára. Az egészséges test, és mindenekelőtt a hát a lábaknál kezdődik. Az optimális munkavédelmi cipő, ill. -bakancs ezért nemcsak a lábak, hanem az egész mozgásszervrendszer szempontjából fontos. A munkavédelmi cipőket a szabadidőcipőkkel összehasonlítva gyakran napi 8-12 órán át hordják, általában a hét 5 napján. A jól megválasztott munkavédelmi cipő ezért rendkívül fontos a fájdalom és az olykor visszafordíthatatlan károsodások megelőzése érdekében.
Atlas | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
ESD biztonsági félcipő kényelmes, rugalmas, Light-Kit felsőrészből, nedvességszabályozó belső béléssel, könnyű alumínium orrvédővel, az EN ISO 20345:2011 S1P SRC szabvány szerint.
Portwest | S3 munkavédelmi cipők és bakancsok
Munkavédelmi bakancs, hőálló külső talppal, ESD környezetben történő használatra, EN ISO 20345 S3 szerint.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
Könnyű biztonsági szandál mikrovelúrból könnyű alumínium lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.
A munkavédelmi cipő kiválasztásában számos tényező szerepet játszik – de első lépésként azt kell megvizsgálni, hogy az adott felhasználási területen milyen védelemre vam szükség, mivel a különböző alkalmazásokhoz különböző cipők nyújtanak optimális védelmet. Ezért törvény írja elő, hogy az adott alkalmazási területnek megfelelő védelmi szintű munkavédelmi cipő viselése kötelező. Csak ennek ismeretében lehet dönteni arról, hogy melyik munkavédelmi cipő jöhet szóba egyáltalán, és végül melyik terméket válasszuk. Összességében elmondható: a minőségi biztonsági cipőket az értékes anyag, a jó kivitelezés és a magas szintű viselési kényelem jellemzi.
A munkavédelmi cipők használata kötelezően előírt az olyan ágazatokban, mint az ipar, a kézműipar, az építőipar, vagy a kert- és tájépítés. Ezenkívül a mentőszolgálat és a tűzoltóság munkatársainak, valamint a szakácsoknak is viselniük kell. Törvényileg szabályozott, hogy milyen védelmi szintű munkavédelmi cipőnek milyen követelményeknek kell megfelelnie.
Attól függően, hogy egy munkavédelmi cipő melyik védelmi szinthez sorolható, különböző védelmi funkciókkal rendelkezik, és attól függően, hogy a munkavédelmi cipővel szemben milyen követelményeket támasztunk, a megfelelő biztonsági osztályba tartozó, azaz a szükséges védelmi funkciókkal rendelkező cipőt kell választani.
Védelmi szint | Lábujjvédő betét | Teljesen zárt sarokrész | A | E | WRU | P | Átszúrásbiztos talp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | |||||||
x | x | x | x | ||||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | |||
x | x | x | x | x | x | x | |
S4 (II) | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | x |
Elsősorban a munkavédelmi cipők talpának és felsőrészének anyagára kell különös figyelmet fordítani. A különböző talp- és felsőrészanyagok eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Az igények alapján kiválasztható a megfelelő anyag.
A talp anyagai
RPU talp – az egyedülálló molekuláris szerkezetnek köszönhetően a számos tapadókoronggal ellátott talp ideális csúszásmentességet biztosít nedves felületeken
Nitrilkaucsuk talp/ Perbunan talp – sima és nedves felületeken jól tapadó, sokoldalú talp, amely alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, ugyanakkor 300 °C-ig hőálló, és bizonyos mértékig ellenáll a nagy koncentrációjú vegyi anyagoknak is
PU talp – jó csúszásállóság és nagyfokú tartósság
TPU talp – rendkívül rugalmas és kopásálló tiszta és száraz környezetben
A felsőrész anyagai
Sima bőr felsőrész – bizonyos fokú ellenállás folyadékokkal, nedvességgel, szennyeződésekkel és könnyű vegyszerekkel szemben
Nubuk bőr felsőrész – tetszetős megjelenés fokozott légáteresztő képességgel
Mikroszálas felsőrész – kopásálló, rendkívül légáteresztő, könnyű, rugalmas és varrás nélküli
Kötött felsőrész – könnyű és légáteresztő, de nem ajánlott szennyezett és nedves környezetbe
Minden egyes lábfej egyedi, ezért nem minden munkavédelmi cipő kényelmes mindenki számára. Ezért a munkavédelmi cipők nemcsak különböző hosszméretben, hanem különböző szélességben is kaphatók. Ezáltal az átlagtól szélesebb vagy keskenyebb lábfejjel rendelkezők is megtalálják a pontosan hozzájuk illő munkavédelmi cipőt. Természetesen speciális női munkavédelmi cipők is kaphatók. A rezgéscsillapító talppal ellátott munkavédelmi cipők kényelmes járást biztosítanak, a minőségi bélés különlegesen puhává teszi a cipőt, a kis súly pedig megakadályozza, hogy a láb elfáradjon. A speciális szellőzőrendszer, amellyel egyes modellek rendelkeznek, valamint a megfelelő zokni jelentősen növeli a munkavédelmi cipők viselési kényelmét. Fontos, hogy a munkavédelmi cipő felpróbálásakor gondoljon arra, hogy esetlegesen talpbetéttel vagy télen vastag zoknival is tudja hordani. A lábméret lemérése segítségével még inkább biztosítható a pontos illeszkedés.
Szívesen adunk tanácsot az Önnek megfelelő munkavédelmi cipő kiválasztásában. Igény esetén lépjen velünk kapcsolatba!


Ahhoz, hogy pontosan megállapítható legyen, melyik a megfelelő méretű cipő, a lábméret professzionális lemérését kínáljuk. Erre cipőmárkától függően az egyszerű, de hatékony mérőeszközöktől kezdve a csúcstechnológiás, akár 3D szkennerekig lehetőség van.
Küldje el ajánlatkérését!
Rövidítés | Jelentés | Rövidítés | Jelentés |
|---|---|---|---|
S | Az „S” betűjelzéssel ellátott cipő lábujjvédő betéttel rendelkezik, amely 200 J ütési energiát és 15 kN nyomást képes elviselni. | 2-es típus | Minden olyan tűzoltási és mentési tevékenység, ahol átszúrás elleni és lábujjvédelemre van szükség, kémiai veszélyek elleni védelem nélkül |
I-es kategória | Bőrből vagy más anyagból készült cipő, kivéve a gumi vagy polimer alapú anyagokat | ESD | Elektrosztatikus kisülés |
II-es kategória | Gumi (pl. teljesen vulkanizált) vagy polimer anyagok (pl. formára húzott) | ESD IEC 61340-5-1 | Elektrosztatikus kisülési ellenállás 35 MegaOhm alatt |
P | Átszúrásbiztos járótalp | SRA | Csúszásállóság kerámialapokkal burkolt padlón nátrium-lauril-szulfát oldattal vizsgálva |
HRO | Hőálló járótalp, kötés 300 °C-on tesztelve. | SRB | Csúszásmentesség acélpadlón glicerinnel |
WR | Vízálló lábbeli | SRC | SRA + SRB |
WRU | Ellenállás a víz behatolásával és felszívódásával szemben | FO | Olajálló járótalp |
CI | Hideg elleni szigetelés | A | Elektromos ellenállás (0,1–1000 MegaOhm) |
HI | Hőszigetelés | E | Energiaelnyelés a sarok területén (2 Joule-nál vizsgálva) |
HI3 | Hőszigetelés, 3-as védelmi fokozat |