Menu

Vegyszerálló kesztyű, hőálló, Tegera® 494

Tegera -tól   |   Bővebben: Vegyivédőkesztyűk

Nyomtatás
Az igénybevételnek különösen ellenálló, erős kesztyű neoprénből, jól véd a vegyszerekkel szemben forró és hideg munkakörnyezetben.
III. védelmi kategória.
Alkalmazási terület
  • fémmegmunkálás
  • petrolkémia, kémiai-műszaki munkák
  • laboratóriumok
  • papíripar

Előnyök/Kivitel
  • a hosszú szárnak köszönhetően az alkar jól védett
  • jó fogás nedves környezetben is
  • kontakthőnek +500 °C-ig ellenáll
  • téli béléssel
  • védelem a kontakthideggel szemben
  • latexmentes
  • falvastagság: ±0,68 mm

Anyag
  • neoprén, a fogófelület zsugorérdesítéssel, vízálló

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

 EN 374:2016 bakteriológiai kockázatokDIN EN 388:2016 mechanikai kockázatokDIN EN 407 - termikus kockázatokDIN EN 511 - hideg miatti kockázatokEN 374:2016 B típus


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák