A vegyi védőkesztyűk kiválóan ellenállnak a vegyi anyagoknak. Nálunk széles választékban talál 3. kategóriás kesztyűket, például latex, nitril és neoprén anyagból, amelyek megfelelnek az EN 374 és EN 388 szabványoknak. Bővebben az útmutatónkban
Újból használható kesztyű nagy kopásállósággal és mechanikai védelemmel. Hosszabb (38 cm), mint a standard kivitel, kiegészítőleg védi a csuklót és az alkart is. Ideális választás az agresszív vegyszerek biztonságos használatához. III. védelmi kategória.
Vegyszerek elleni védőkesztyű kiváló minőségű nitrilből, amely biztonsági mércét állít az erősen veszélyes vegyszerek kezelésében. Minden kesztyűt sűrített levegővel egyenként megvizsgálnak. Legkisebb AQL érték az egész ágazatban: 0,065%. III. védelmi kategória.
Honeywell KCL | Vegyivédőkesztyűk
Védőkesztyű kellemes viseletet nyújt az ergonomikus illeszkedésnek köszönhetően és nagyon jó tapintásérzetet biztosít. Jó tapadás a nedves alkatrészeken (érdesített tenyér), jó hőállóság, nagy mechanikai szilárdság. III. védelmi kategória
Honeywell KCL | Vegyivédőkesztyűk
Nitril védőkesztyű hosszú szárral és érdesített tenyérfelülettel. Jó tapadósság nedves alkatrészeknél, jó finom tapintás az ergonomikus illeszkedő alak révén. III. védelmi kategória.
Honeywell KCL | Vegyivédőkesztyűk
Érdesített tenyérfelület, jó tapadósság nedves alkatrészeknél, jó finom tapintás az ergonomikus illeszkedő alak révén, klórozott felület. III. védelmi kategória.
Honeywell KCL | Vegyivédőkesztyűk
Latexmentes kesztyű széles vegyszerállósággal és jó mechanikai terhelhetőséggel, élelmiszerekhez használható a RAL jóváhagyás révén. III. védelmi kategória.
Honeywell KCL | Vegyivédőkesztyűk
Vegyi védőkesztyű magas viselési kényelemmel és kiemelkedő rugalmassággal. III. védelmi kategória.
Igen, a vegyi védőkesztyűk mindig ellenállóak a folyadékokkal szemben.
A következő anyagok váltak be leginkább: természetes latex, nitril, neoprén, polivinil-klorid (PVC) és polivinil-alkohol (PVA). Természetesen ezek az anyagok tulajdonságaikban eltérnek egymástól. Katalógusunk áttekintést nyújt az ellenállóságra vonatkozóan. Egy adott vegyi anyagra vonatkozó megalapozott termékajánlásért, beleértve a maximális használati időtartamot is, bármikor kapcsolatba léphet szakértőinkkel a CAS-szám vagy biztonsági adatlap rendelkezésre bocsátásával.
Az áthatolási idő (áttörési idő) az EN 374 szerint azt adja meg, hogy mennyi idő alatt kell egy adott vegyi anyagnak keresztülhatolnia a vegyi védőkesztyű anyagán. Itt 1 (10 perc) és 6 (480 perc) közötti védelmi fokozatokat különböztetünk meg.
A behatolási idő az átszakadáshoz szükséges idő, amikor lyuk vagy repedés (makroszkópikus) képződik a kesztyűn.
C típus (megfelel legalább az 1-es védelmi fokozatnak) .10 percnél hosszabb ideig tartó ellenállóság a listán szereplő vegyi anyagok behatolásával szemben.
B típus (megfelel legalább a 2-es védelmi fokozatnak). 30 percnél hosszabb ideig tartó ellenállóság a listán szereplő vegyi anyagok közül három behatolásával szemben. Ezt a három vegyi anyagot saját betűjelzésével kell megadni.
A típus (megfelel legalább a 2-es védelmi fokozatnak). 30 percnél hosszabb ideig tartó ellenállóság a listán szereplő vegyi anyagok közül hat behatolásával szemben. Ezt a hat vegyi anyagot saját betűjelzésével kell megadni.
Az EN ISO 374:2016 szabvány szerint korábban 12-féle vegyi anyagot vizsgáltak. Az EN ISO 374:2016 szabvány átdolgozását követően ez hat további vegyi anyaggal egészült ki. A vegyi védőkesztyűk jelölésére betűjelzések szolgálnak.
Betűjelzés | Vegyi anyag | CAS-szám | Osztály |
---|---|---|---|
A | Metanol | 67-56-1 | Primér alkohol |
B | Aceton | 67-64-1 | Keton |
C | Acetonitril | 75-05-8 | Nitril |
D | Diklórmetán | 75-09-2 | Klór-szénhidrogén |
E | Szén-diszulfid | 75-15-0 | Szerves kéntartalmú vegyület |
F | Toluol | 108-88-3 | Aromás szénhidrogén |
G | Dietil-amin | 109-89-7 | Amin |
H | Tetrahidrofurán | 109-99-9 | Heterociklusos éter |
I | Etil-acetát | 141-78-6 | Éter |
J | n-Heptán | 142-85-5 | Telített szénhidrogén |
K | Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | Szervetlen lúgok |
L | Kénsav 96% | 7664-93-9 | Szervetlen savak |
M | Salétromsav 65% | 7697-37-2 | Szervetlen savak |
N | Ecetsav 99% | 64-19-7 | Szerves savak |
O | Ammóniavíz 25 % | 1336-21-6 | Szerves lúgok |
P | Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | Oxidálószerek |
Q | Fluorsav 40% | 7664-39-3 | Szervetlen savak |
R | Formaldehid 37% | 50-00-0 | Aldehidek |
Azt, hogy egy kesztyű alkalmas-e kémiai veszélyek ellen, a feltüntetett piktogramok, védelmi fokozatok és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállóság jelzik.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.