Ansell PVA® 15-554 vegyszerálló kesztyű

Ansell termékek   |   Bővebben: Vegyi védőkesztyűk

Nyomtatás
Védőkesztyű agresszív szerves oldószerek kezeléséhez. Szinte egyáltalán nem lép reakcióba az aromás és klórozott oldószerekkel.
III. védelmi kategória.
Alkalmazási terület
  • nyomdaipar
  • kémiai feldolgozóipari folyamatok
  • elekrtonikai ipar
  • laboratóriumi munkák és elemzések, elsősorban akkor, ha savállóság szükséges

Előnyök/Kivitel
  • kényelmes az előformázott ujjaknak és hüvelykujjnak köszönhetően
  • a kétrészes kötött bélés révén a kéz párnázott, emellett elnyeli az izzadságot
  • AQL 1,0
  • falvastagság: kb. 0,91 mm

Anyag
  • hordozóanyag Interlock pamut polivinl-alkohol bevonattal, védőszár, sima

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 388:2016 mechanikai kockázatokDIN EN 1149 - antisztatikus tulajdonságokEN 374:2016 A típus EN 374:2016 bakteriológiai kockázatok


Letöltések