Menu

Vegyszerálló kesztyű, MaxiDry® Plus™ 56-530

ATG termékek   |   Bővebben: Vegyi védőkesztyűk

Nyomtatás
Kellemes vegyi védőkesztyű, magas viselési kényelemmel és mozgásszabadsággal az anatómiai illeszkedésnek köszönhetően. Biztos fogás olajos és nedves körülmények között a csúszásmentes felületnek köszönhetően.
II. védelmi kategória.
Alkalmazási terület
  • autóipar
  • vegyszerek kezelése
  • ásványi anyagok
  • petrolkémia
  • bányászat
  • fémfeldolgozás
  • papíripar

Előnyök/Kivitel
  • nagyon jó tapadás
  • jó tapintási érzékenység
  • anatómiai illeszkedés
  • hosszú mandzsetta a biztonságos munkavégzés érdekében
  • falvastagság: kb. 1,1 mm

Anyag
  • NBR (nitril-butadién gumi), mikrohab, nylon

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 388:2016 mechanikai kockázatokEN 374:2016 B típus EN 374:2016 bakteriológiai kockázatok


Letöltések