Tegera® 494 vegyszerálló kesztyű, hőálló

Tegera termékek   |   Bővebben: Vegyi védőkesztyűk

Nyomtatás
Az igénybevételnek különösen ellenálló, erős kesztyű neoprénből, jól véd a vegyszerekkel szemben forró és hideg munkakörnyezetben.
III. védelmi kategória.
Alkalmazási terület
  • fémmegmunkálás
  • petrolkémia, kémiai-műszaki munkák
  • laboratóriumok
  • papíripar

Előnyök/Kivitel
  • a hosszú szárnak köszönhetően az alkar jól védett
  • jó fogás nedves környezetben is
  • kontakthőnek +500 °C-ig ellenáll
  • téli béléssel
  • védelem a kontakthideggel szemben
  • latexmentes
  • vastagság: kb. 0,5 mm

Anyag
  • neoprén, a fogófelület zsugorérdesítéssel, vízálló

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 388:2016 mechanikai kockázatokDIN EN 407 - termikus kockázatokDIN EN 511 - hideg miatti kockázatokEN 374:2016 B típus EN 374:2016 bakteriológiai kockázatok


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü