Menu

Vegyszerálló kesztyű, AlphaTec® 79-700, AquaDri®

Ansell -tól   |   Bővebben: Vegyi védőkesztyűk

Nyomtatás
Nitrilkesztyű, amelyet kifejezetten a kiváló viselési kényelemhez, maximális rugalmassághoz és jó vegyszerek elleni védelemhez fejlesztettek. Egyedülálló és szabadalomként bejelentett Aquadri® Ansell Moisture Management Technology™-val.
III. védelmi kategória.
Alkalmazási terület
  • könnyű szerelés vegyszerekkel érintkezve
  • fémgyártás
  • motor- és rendszerfékpadok
  • autóipar/OEM
  • festési és festékszórási munkák
  • olaj- és szénhidrogén-alapú oldatokkal végzett munkák

Előnyök/Kivitel
  • felszívja a nedvességet és így hosszabb ideig szárazon tartja a felhasználó kezét
  • könnyű, kényelmesebb kesztyű egész napra
  • antisztatikus EN 1149 szerint
  • vastagság 0,225 mm (0,2 mm nitril külső réteg és 0,025 mm belső bevonat)

Anyag
  • nitrilkaucsuk integrált Aquadri® technikával, rombuszmintával

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 388:2016 mechanikai kockázatokDIN EN 421 - radioaktív szennyezésEN 374:2016 B típus EN 374:2016 bakteriológiai kockázatokÉrintkezés élelmiszerekkel