Menu

Vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott, MaxiFlex® Cut 34-1743

ATG termékek   |   Bővebben: Vágásbiztos kesztyűk

Nyomtatás
Hőálló, 5 ujjas kesztyű, nitril mikrohab bevonata, száraz és enyhén nedves felületeken történő munkavégzéshez.
II. védelmi kategória.
Alkalmazási terület
  • autó- és beszállítóipar
  • lemezfeldolgozás
  • mezőgazdaság, kertészet
  • csomagolóipar

Előnyök/Kivitel
  • kontakthő 1-es szint +100 °C-ig
  • kiváló illeszkedés, kiváló rugalmasság
  • tenyér és ujjbegyek bevontak
  • szilikon mentes

Anyag
  • mikrohab NBR (nitril-butatien gumi) bevonat, Kevlar®, nejlon, poliészter bélés, 360°-ban légáteresztő

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntartható

A bevonattal ellátott, mártott, kötött kesztyűk gyártása a mártási folyamat során alapvetően sok vizet igényel. Az ATG® már többször kapott elismerést fenntartható és környezetbarát gyártásáért; például a víz már tisztábban hagyja el a gyárat, mint ahogyan oda érkezik. A jövőben még a tengervizet is szeretnék ivóvízzé alakítani a termelés számára, és saját fogyasztásra. Az ATG®-nél a szociális normák is példaértékűek, és a kesztyűk különösen bőrbarátok. Az ATG® kesztyűi ezért minden tekintetben ajánlhatók, ha fenntarthatóságról van szó.

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 388:2016 mechanikai kockázatokDIN EN 407 - termikus kockázatok


Letöltések