Vágás elleni védőkesztyűk - D szint EN 388 szerint Ansell termékek
Termékek szűrése itt Vágás elleni védőkesztyűk - D szint EN 388 szerint Ansell termékek Ansell (7) ATG (1) Cerva (2) Coverguard (2) Delta Plus (1) Guide (1) H-Plus - Haberkorn Markenqualität (2) Lebon (4) Mapa (4) Portwest (11) Tegera (3) Akcióban (1) Kiárusításban (2) nitril (3) nitrilhab (1) PU/PUR (3) 3/4 mártott (1) tenyér (1) tenyér és ujjhegy (5) 265 mm (1) 270 mm (1) 272 mm (1) 279 mm (1) 280 mm (1) 205 mm (1) 215 mm (1) 225 mm (1) 229 mm (1) 236 mm (1) 5 (2) 6 (4) 7 (5) 8 (7) 9 (6) 10 (6) 11 (7) 12 (4) HyFlex (6) EN 388:2016 – 3X31D (1) EN 388:2016 – 3X41D (1) EN 388:2016 – 4X32D (1) EN 388:2016 – 4X42C (1) EN 388:2016 – 4X43D (2) EN 388:2016 – 4X43DP (1) EN 407 – X1XXXX (4) DIN EN 388 (7) DIN EN 407 (4) EN 16350 (1) fekete (1) fekete/szürke (1) hi-viz (1) szürke (2) szürke/fekete (2) D szint (7) Kat. II (7) Öko-Tex® Standard 100 (2) Visszaállítás
Kategóriák
Termékek szűrése
Gyártó: Ansell Minden visszaállítása
Csak egy pillanat. Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Ansell HyFlex® 11-730 vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott
Ansell
| Vágásbiztos kesztyűk
Védőkesztyű jó vágásállósággal és magas kopásállósággal. Jó tapadás száraz és enyhén olajos területeken. II. védelmi kategória.
Ansell HyFlex® 11-738 vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott
Ansell
| Vágásbiztos kesztyűk
Vízbázisú poliuretán védőkesztyű a nagyobb kényelem és ujjmozgékonyság érdekében. Magas vágásvédelem az INTERCEPT™ technológiának és a megerősített hüvelykujj-ívnek köszönhetően. II. védelmi kategória.
Ansell HyFlex® 11-754 vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott
Ansell
| Vágásbiztos kesztyűk
Nagyon könnyű és légáteresztő védőkesztyű anatómiai illeszkedéssel, nagy tapintási érzékenységgel és nagyon jó vágásállósággal. II. védelmi kategória.
Ansell HyFlex® 11-571 vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott
Ansell
| Vágásbiztos kesztyűk
Ultrakönnyű munkakesztyű nagy viselési kényelemmel és erőteljes vágásvédelemmel száraz és enyhén olajos alkalmazásokhoz. II. védelmi kategória
Ansell HyFlex® 11-574 vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott
Ansell
| Vágásbiztos kesztyűk
Ultrakönnyű kesztyű magas viselési kényelemmel és hatékony vágásvédelemmel precíziós munkához és egész napos viselethez. II. védelmi kategória.
Akció
Ansel Ringers® R065 vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott, ütésvédelemmel
Ansell
| Vágásbiztos kesztyűk
Légáteresztő vágás- és ütésvédő kesztyű, nagyon jó ujjmozgással, magas viselési kényelemmel és láthatósággal kombinálva. Megnövelt fogásbiztonság a tenyér érdesített nitril félbevonatának köszönhetően. II. védelmi kategória.
Kiárusításban
Ansell HyFlex® 11-928 vágásbiztos kesztyű, 3/4 mártott
Ansell
| Vágásbiztos kesztyűk
Védőkesztyű dupla 3/4-es nitril bevonattal, fokozott vágásvédelemmel, jó olajlepergető képességgel és tapadóképességgel. II. védelmi kategória.