Menu

Vágásbiztos kesztyűk Ardon termékek

Termékek szűrése itt Vágásbiztos kesztyűk Ardon termékek
Gyártó: Ardon Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott, Julius A5009 | Vágásbiztos kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott, Julius A5009

Ardon | Vágásbiztos kesztyűk

Vágásálló kesztyű PU bevonattal. II. védelmi kategória.

Vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott, XA5c | Vágásbiztos kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott, XA5c

Ardon | Vágásbiztos kesztyűk

Az XA5C 5. szintű vágásbiztos mártott munkavédelmi kesztyű rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben. A varratmentes, poliészter  anyag puha tapintású, és extra kényelmet biztosít a kéz számára a különböző kézi feladatok elvégzésében. Az ujjbegyek és a tenyér PU márto...

Vágásbiztos kesztyű, ESD, Proof CUT | Vágásbiztos kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Vágásbiztos kesztyű, ESD, Proof CUT

Ardon | Vágásbiztos kesztyűk

Vágásbiztos, antisztatikus, multiszálas kesztyű, erős szakadás- és kopásállósággal, rugalmas mandzsettával. II. védelmi kategória.

Vágásbiztos kesztyű, ESD, tenyérmártott, BUCK CUT 4C | Vágásbiztos kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Vágásbiztos kesztyű, ESD, tenyérmártott, BUCK CUT 4C

Ardon | Vágásbiztos kesztyűk

Vágásbiztos, antisztatikus, multiszálas, tenyéren PU mártott kesztyű, erős szakadás- és kopásállósággal, rugalmas mandzsettával. II. védelmi kategória.

1-4 / 4

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Vágásbiztos védőkesztyűk a mechanikai sérülések megelőzéséért

A vágásbiztos védőkesztyűket számos különböző területen használják. Legyen szó erdészeti munkáról, ipari termelésről, faépítészetről vagy élelmiszeriparról, a vágásbiztos védőkesztyűk mindenütt hatékony védelmet nyújtanak a sérülések ellen. A munkaeszközök gondos kezelése azonban ugyanolyan fontos, mint maguknak a védőeszközöknek a helyes megválasztása.

Áttekintés
    Egy férfi vágásbiztos védőkesztyűben a munkahelyén
    A vágásbiztos védőkesztyűk bármilyen munkaterületen védelmet nyújtanak

    Vágásvédelmi fokozatok és hordozóanyagok

    A vágásbiztos védőkesztyűk különböző alapanyagokból készülnek, amelyek mindegyike más-más előnyöket kínál. A szövetek főbb típusai a következők:

    • Dyneema®/HPPE: magas fokú vágás- és kopásállósággal rendelkezik, kevéssé bolyhosodik, és hűvös érzetet biztosít viselés közben

    • Dyneema®-technológia: Rendkívüli vágásállóság, kényelmes és kellemes viselet az extrém vékony és erős polietilén szálaknak köszönhetően. A Dyneema® 15-ször erősebb, mint az acél, ezért minimális súly mellett maximális tartósságot biztosít.

    • Üvegszál: vágásálló, könnyű és robusztus

    • Kevlar®: sokoldalú, erős vágás- és hővédelem

    • Nemesített acél: rendkívül erős anyag, magas fokú vágásállósággal

    A vágásbiztos védőkesztyűk hat különböző kategóriába sorolhatók, az alacsony szintű vágásvédelmet jelentő A kategóriától a legmagasabb védelmet nyújtó F kategóriáig.

    Vágásvédelmi fokozat

    Newton érték

    Ajánlott alkalmazási terület

    A – alacsony szintű vágásvédelem

    ≥ 2

    Nem éles tárgyak egyszerű, általános kezelése, alkatrészek szerelése, gépjárművek karbantartása, építőipari munkák

    B – közepes szintű vágásvédelem

    ≥ 5

    Csomagolás, raktári munkavégzés, könnyűfém stancolás, autóipar és háztartási gépek szerelési munkái

    C – magas szintű vágásvédelem

    ≥ 10

    Fémlemezek és üveg egyszerű kezelése, fémek stancolása, műanyag-feldolgozás, gumiabroncsgyártás, autóipar és háztartásigép-ipar

    D – magas szintű vágásvédelem

    ≥ 15

    Fémlemezek és üveg/palackok kezelése, fémek stancolása, könnyű húsipari munkák, asztalosmunkák, nyomdaipar

    E – kimagasló szintű vágásvédelem

    ≥ 22

    Nehéz lemezek/fémek és síküveg kezelése, fémek újrahasznosítása, hulladékgazdálkodás, hús- és baromfihús feldolgozása, nyomdaipar

    F – kimagasló szintű vágásvédelem

    ≥ 30

    Nehéz lemezek/fémek megmunkálása, fémek újrahasznosítása, hulladékgazdálkodás, nehéz húsipari munkák, vágóhidak


    Honeywell CoreShield™ – egyszerű vágás elleni védelem

    A kézvédelem terén szerzett óriási tapasztalattal és átfogó szakértelemmel a Honeywell élen jár az egyéni védőeszközök innovatív tervezésében. A Honeywell új technológiák kutatása, és új anyagok tesztelése révén fejleszt optimális vágásvédelmet biztosító kesztyűket. A Honeywell CoreShield™ termékcsalád 10-18-as tűfinomsággal készül. A vágásvédelmi szintek A / A1 és F / A9 között vannak. Három különböző bevonat választható, így a legtöbb iparág számára széles körű megoldást kínál, többek között: gyártás, autóipar, fémfeldolgozás, építőipar, logisztika.

    Könnyű választás

    Honeywell Coreshield kesztyűk színkódolása

    A színkódolt jelölőrendszer megkönnyíti az alkalmazáshoz szükséges kesztyűk kiválasztását az EN / ANSI szabványoknak megfelelően. A CoreShield™, a Honeywell vágásálló kesztyűinek teljes választéka úgy lett kialakítva, hogy minden alkalmazásnál egyszerűvé tegye a kesztyűválasztást. Innovatív anyaghasználat és kialakítás segíti, hogy a CoreShield™ kesztyűk ne csak magas szintű védelmet adjanak, hanem a hosszú távú kényelem is biztosítva legyen.

    Számos hasznos megoldás

    Honeywell CoreShield kesztyű előnyei

    Megerősített hüvelykujj
    A hüvelykujj kulcsszerepet játszik a fogásban, így a kesztyűk ezen része nagyobb kopásnak van kitéve, mint más területek. Minden CoreShield™ kesztyű megerősített hüvelykujjal rendelkezik a nagyobb kopásállóság és a termék hosszabb élettartama érdekében.

    Érintőképernyőhöz is használható
    A CoreShield™ kesztyűk kompatibilisek az érintőképernyős technológiával. A házon belüli tesztek azt mutatták, hogy a felhasználók az ipari gépek érintőképernyőit és az okostelefon érintőképernyőit úgy is működtethetik, hogy nem veszik le a kesztyűt.

    Szilikonmentes
    A CoreShield™ kesztyű gyártási folyamatának egyetlen pontja sem tartalmaz szilikont, így festés közben is biztonságosan viselhetők.

    Csuklóvédelem
    A hosszabb mandzsetta biztosítja a csukló megerősített védelmét.


    A vágásbiztos védőkesztyűk által garantált biztonság

    A munkahelyi balesetekben leggyakrabban érintett testrész a kéz. A gépalkatrészek és szerszámok éles szélei könnyen vágási sérüléseket okozhatnak. A balesetek számának csökkentése érdekében a klasszikus szerelőkesztyűket egyre inkább vágásbiztos védőkesztyűre cserélik. Ezeknél a különböző anyagok és bevonatok eltérő funkciókat töltenek be. A vágásbiztos védőkesztyűk kiválasztásakor szigorúan be kell tartani a jogszabályi előírásokat.

    A védőkesztyűkre vonatkozó EN 388:2016 szabvány legújabb átdolgozása egy második vizsgálati módszert is megad a vágásállóság meghatározásához. A korábbi Coupe tesztnél az olyan vágásálló anyagok, mint a nagy teljesítményű polietilén, az üvegszálak vagy az acélszálak esetében elért eredmények nem feleltek meg a valóságnak, mivel a vizsgálat során a próbavágásokat végző penge élessége csökkent. Az úgynevezett abrazív szálakat tartalmazó anyagoknál mostantól az EN ISO 13997 szabvány szerinti új TDM tesztet alkalmazzák. Ennél az új tomodinamométeres módszernél egy egyenes pengét vezetnek át az anyagon, és a pengét minden egyes vágási művelet után újra cserélik. Az osztályozás az A-tól F-ig terjedő új védelmi fokozatok alapján történik, ahol F a legmagasabb védelmi fokozat. Az új vizsgálati módszer bevezetése miatt módosul a védőkesztyűk jelölése is. A jelölés első négy számjegye változatlan marad, az ötödik helyen mostantól a TDM teszt szerinti védelmi fokozat betűjele áll.

    A jelölés EN 388:2016 szabvány szerinti felépítése
    EN 388:2016 - A vágásbiztos kesztyűkre alkalmazandó szabvány

    Személyes tanácsadás a könnyebb választásért

    Az ember legfontosabb eszköze a keze. Munkavégzés közben azonban a kezek folyamatosan veszélyeknek vannak kitéve, és a sérülések gyorsan bekövetkeznek. A biztonság, a szerszámok felelősségteljes használata és a megfelelő védőfelszerelés fontos szerepet játszanak abban, hogy a balesetek elkerülhetők legyenek. A megfelelő védőkesztyű kiválasztásában segít a szakmai illetékesek által elvégzendő munkahelyi értékelés.

    A Haberkornnál a sokéves tapasztalatra és az átfogó szakmai ismeretekre támaszkodva egyéni konzultációra is van lehetőség. A tanácsadás az Ön igényei és követelményei alapján történik. Együtt megtaláljuk a vállalata számára legmegfelelőbb megoldást.