A vágás elleni védőkesztyűk széles körben használhatók. Legyen szó favágásról, erdőgazdálkodásról, élelmiszeripari munkákról vagy ipari termelésről, vágásálló kesztyűkre van szükség. Kesztyűink kevlár vagy nitril bevonattal készülnek, hogy maximális védelmet nyújtsanak. Bővebben az útmutatónkban
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Vágásbiztos kesztyűk
Speciális szálakból készült kötött kesztyű nitrilhab bevonattal és nitril pontozással. Lélegző kézhát a kiváló viselési kényelemért, kiemelkedő nedves és száraz fogás, nagyon jó kopásállóság. II. védelmi kategória.
Rendkívül könnyű és kényelmes vágásbiztos védőkesztyű magas fogásbiztonsággal, és kiváló dörzsállósággal. Kiemelkedő vágás elleni védelem, ugyanakkor kiváló viselési kényelem és ujjmozgékonyság, a hosszabb ideig tartó használat érdekében szennyeződést elrejtő színnel rendelkezik....
Vágás elleni védőkesztyű innovatív szálakkal a száraz környezetben végzett szerelési munkákhoz. Hasonló kényelmet nyújt mint a klasszikus MaxiFlex® kesztyű, de közepes fokozatú védelmet nyújt a vágások ellen. II. védelmi kategória.
Vágás elleni védőkesztyű innovatív szálakkal a száraz környezetben végzett szerelési munkákhoz. Hasonló kényelmet nyújt mint a klasszikus MaxiFlex® kesztyű, de közepes fokozatú védelmet nyújt a vágások ellen. II. védelmi kategória.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Hordozóanyag | Jellemzők |
Dyneema®/HPPE | Nagyfokú vágás- és kopásállóság Nem bolyhosodik Kényelmes viselés |
|---|---|
Dyneema® technológia | Kiváló vágásállóság a rendkívül vékony szálak miatt |
Üvegszál | Vágásbiztos és könnyű |
Kevlar® | Sokoldalú, erős vágás- és hővédelem |
Rozsdamentes acél | Nagyon erős és rendkívül vágásálló |
A vágásbiztos védőkesztyűket számos különböző területen használják. Legyen szó erdészeti munkáról, ipari termelésről, faépítészetről vagy élelmiszeriparról, a vágásbiztos védőkesztyűk mindenütt hatékony védelmet nyújtanak a sérülések ellen. A munkaeszközök gondos kezelése azonban ugyanolyan fontos, mint maguknak a védőeszközöknek a helyes megválasztása.
A vágásbiztos védőkesztyűk különböző alapanyagokból készülnek, amelyek mindegyike más-más előnyöket kínál. A szövetek főbb típusai a következők:
Dyneema®/HPPE: magas fokú vágás- és kopásállósággal rendelkezik, kevéssé bolyhosodik, és hűvös érzetet biztosít viselés közben
Dyneema®-technológia: Rendkívüli vágásállóság, kényelmes és kellemes viselet az extrém vékony és erős polietilén szálaknak köszönhetően. A Dyneema® 15-ször erősebb, mint az acél, ezért minimális súly mellett maximális tartósságot biztosít.
Üvegszál: vágásálló, könnyű és robusztus
Kevlar®: sokoldalú, erős vágás- és hővédelem
Nemesített acél: rendkívül erős anyag, magas fokú vágásállósággal
A vágásbiztos védőkesztyűk hat különböző kategóriába sorolhatók, az alacsony szintű vágásvédelmet jelentő A kategóriától a legmagasabb védelmet nyújtó F kategóriáig.
Vágásvédelmi fokozat | Newton érték | Ajánlott alkalmazási terület |
|---|---|---|
A – alacsony szintű vágásvédelem | ≥ 2 | Nem éles tárgyak egyszerű, általános kezelése, alkatrészek szerelése, gépjárművek karbantartása, építőipari munkák |
≥ 5 | Csomagolás, raktári munkavégzés, könnyűfém stancolás, autóipar és háztartási gépek szerelési munkái | |
≥ 10 | Fémlemezek és üveg egyszerű kezelése, fémek stancolása, műanyag-feldolgozás, gumiabroncsgyártás, autóipar és háztartásigép-ipar | |
≥ 15 | Fémlemezek és üveg/palackok kezelése, fémek stancolása, könnyű húsipari munkák, asztalosmunkák, nyomdaipar | |
≥ 22 | Nehéz lemezek/fémek és síküveg kezelése, fémek újrahasznosítása, hulladékgazdálkodás, hús- és baromfihús feldolgozása, nyomdaipar | |
≥ 30 | Nehéz lemezek/fémek megmunkálása, fémek újrahasznosítása, hulladékgazdálkodás, nehéz húsipari munkák, vágóhidak |
A kézvédelem terén szerzett óriási tapasztalattal és átfogó szakértelemmel a Honeywell élen jár az egyéni védőeszközök innovatív tervezésében. A Honeywell új technológiák kutatása, és új anyagok tesztelése révén fejleszt optimális vágásvédelmet biztosító kesztyűket. A Honeywell CoreShield™ termékcsalád 10-18-as tűfinomsággal készül. A vágásvédelmi szintek A / A1 és F / A9 között vannak. Három különböző bevonat választható, így a legtöbb iparág számára széles körű megoldást kínál, többek között: gyártás, autóipar, fémfeldolgozás, építőipar, logisztika.

A színkódolt jelölőrendszer megkönnyíti az alkalmazáshoz szükséges kesztyűk kiválasztását az EN / ANSI szabványoknak megfelelően. A CoreShield™, a Honeywell vágásálló kesztyűinek teljes választéka úgy lett kialakítva, hogy minden alkalmazásnál egyszerűvé tegye a kesztyűválasztást. Innovatív anyaghasználat és kialakítás segíti, hogy a CoreShield™ kesztyűk ne csak magas szintű védelmet adjanak, hanem a hosszú távú kényelem is biztosítva legyen.

Megerősített hüvelykujj
A hüvelykujj kulcsszerepet játszik a fogásban, így a kesztyűk ezen része nagyobb kopásnak van kitéve, mint más területek. Minden CoreShield™ kesztyű megerősített hüvelykujjal rendelkezik a nagyobb kopásállóság és a termék hosszabb élettartama érdekében.
Érintőképernyőhöz is használható
A CoreShield™ kesztyűk kompatibilisek az érintőképernyős technológiával. A házon belüli tesztek azt mutatták, hogy a felhasználók az ipari gépek érintőképernyőit és az okostelefon érintőképernyőit úgy is működtethetik, hogy nem veszik le a kesztyűt.
Szilikonmentes
A CoreShield™ kesztyű gyártási folyamatának egyetlen pontja sem tartalmaz szilikont, így festés közben is biztonságosan viselhetők.
Csuklóvédelem
A hosszabb mandzsetta biztosítja a csukló megerősített védelmét.
A munkahelyi balesetekben leggyakrabban érintett testrész a kéz. A gépalkatrészek és szerszámok éles szélei könnyen vágási sérüléseket okozhatnak. A balesetek számának csökkentése érdekében a klasszikus szerelőkesztyűket egyre inkább vágásbiztos védőkesztyűre cserélik. Ezeknél a különböző anyagok és bevonatok eltérő funkciókat töltenek be. A vágásbiztos védőkesztyűk kiválasztásakor szigorúan be kell tartani a jogszabályi előírásokat.
A védőkesztyűkre vonatkozó EN 388:2016 szabvány legújabb átdolgozása egy második vizsgálati módszert is megad a vágásállóság meghatározásához. A korábbi Coupe tesztnél az olyan vágásálló anyagok, mint a nagy teljesítményű polietilén, az üvegszálak vagy az acélszálak esetében elért eredmények nem feleltek meg a valóságnak, mivel a vizsgálat során a próbavágásokat végző penge élessége csökkent. Az úgynevezett abrazív szálakat tartalmazó anyagoknál mostantól az EN ISO 13997 szabvány szerinti új TDM tesztet alkalmazzák. Ennél az új tomodinamométeres módszernél egy egyenes pengét vezetnek át az anyagon, és a pengét minden egyes vágási művelet után újra cserélik. Az osztályozás az A-tól F-ig terjedő új védelmi fokozatok alapján történik, ahol F a legmagasabb védelmi fokozat. Az új vizsgálati módszer bevezetése miatt módosul a védőkesztyűk jelölése is. A jelölés első négy számjegye változatlan marad, az ötödik helyen mostantól a TDM teszt szerinti védelmi fokozat betűjele áll.

Az ember legfontosabb eszköze a keze. Munkavégzés közben azonban a kezek folyamatosan veszélyeknek vannak kitéve, és a sérülések gyorsan bekövetkeznek. A biztonság, a szerszámok felelősségteljes használata és a megfelelő védőfelszerelés fontos szerepet játszanak abban, hogy a balesetek elkerülhetők legyenek. A megfelelő védőkesztyű kiválasztásában segít a szakmai illetékesek által elvégzendő munkahelyi értékelés.
A Haberkornnál a sokéves tapasztalatra és az átfogó szakmai ismeretekre támaszkodva egyéni konzultációra is van lehetőség. A tanácsadás az Ön igényei és követelményei alapján történik. Együtt megtaláljuk a vállalata számára legmegfelelőbb megoldást.