Nitril 3/4 mártott védőkesztyűk

Termékek szűrése itt Nitril 3/4 mártott védőkesztyűk
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
H-Plus LP-1340 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
H-Plus LP-1340 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Védőkesztyű rugalmas nitrilbevonattal a kiváló tapintási érzékenység érdekében. II. védelmi kategória.

KCL by PIP Sahara® 100 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
KCL by PIP Sahara® 100 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

KCL by PIP | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Rendkívül erős és kényelmes védőkesztyű kiváló fizikai tulajdonságokkal. II. védelmi kategória.

Kiárusításban
KCL by PIP Soflex® mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
KCL by PIP Soflex® mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

KCL by PIP | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Rendkívül erős és kényelmes védőkesztyű kiváló kémiai és mechanikai tulajdonságokkal olajok és zsírok kezelésekor. II. védelmi kategória.

KCL by PIP Sahara Top 102 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
KCL by PIP Sahara Top 102 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

KCL by PIP | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Rendkívül erős és kényelmes nedvességálló védőkesztyű kiváló fizikai tulajdonságokkal. II. védelmi kategória.

Akció
Soleco LP-1350 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Soleco LP-1350 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Részbevonatos nitrilkesztyű kedvező árú anyagokból, kiváló fogásbiztonság és csúszásmentesség jellemzi. II. védelmi kategória.

Soleco LP-1351 mechanikai kesztyű, mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Soleco LP-1351 mechanikai kesztyű, mártott

Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Teljesen bevont nitril kesztyű olcsó anyagokból, nagyon biztonságos fogással, csúszásmentes. II. védelmi kategória.

Soleco LP-1353 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Soleco LP-1353 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Rendkívül erős kesztyű kötött mandzsettával, erős nitrilbevonattal és pamut-dzsörzé béléssel, alkalmas érdes, koptató hatású anyagok kezelésére, kiváló dörzsállóság. II. védelmi kategória.

Soleco LP-1354 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Soleco LP-1354 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Robusztus nitril kesztyű, olcsóbb anyagból készült, durva és csiszolóanyagok kezelésére alkalmas. II. védelmi kategória.

KCL by PIP Monsun® 105 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
KCL by PIP Monsun® 105 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

KCL by PIP | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Nedvességtaszító, nitril bevonatú kesztyű nagyon jó finom tapintással és tapintási érzékenységgel a szorosan illeszkedő alak révén. II. védelmi kategória.

Uvex Profi Ergo XG20 mechanikai kesztyű, mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Uvex Profi Ergo XG20 mechanikai kesztyű, mártott

Uvex | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Kiváló száraz és nedves tapadású, sokoldalú kesztyű, anatómiai illeszkedéssel, hosszú élettartammal és nagyon jó tapintási érzékenységgel. II. védelmi kategória.

Uvex Profi Ergo ENB 20A mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Uvex Profi Ergo ENB 20A mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

Uvex | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Kiváló nedves és száraz fogást biztosító univerzálisan használható kesztyű, ergonomikus illeszkedéssel és jó tapintásérzettel. II. védelmi kategória.

Ansell Hylite® 47-400 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Ansell Hylite® 47-400 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

Ansell | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Sokoldalúan használható többcélú kesztyű, a pamut, bőr és PVC védőkesztyűk alternatívája. A kesztyűnek 3/4-es nitrilbevonata van egy 100%-os pamut interlock kötött bélésen, és a szilikonmentesség révén tisztaságot biztosít a lemezek számára, ezért ideális az acél- és autóipari ha...

ATG Maxi Dry® 56-424 mechanikai kesztyű, tenyérmártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
ATG Maxi Dry® 56-424 mechanikai kesztyű, tenyérmártott

ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Nitril bevonatú kesztyű, precíz munkavégzéshez olajos vagy nedves körülmények között. II. védelmi kategória.

ATG Maxi Dry® 56-425 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
ATG Maxi Dry® 56-425 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Az anatómiai kialakítása miatt jó illeszkedést nyújtó nitril bevonatos kesztyű. II. védelmi kategória.

ATG MaxiDry® Elite™ 64-225 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
ATG MaxiDry® Elite™ 64-225 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Nagyon könnyű mechanikai kesztyű olajos vagy nedves körülmények közötti munkavégzéshez, kiváló illeszkedéssel. II. védelmi kategória.

Ansell ActivArmr Hycron® 27-600 vágásbiztos kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Ansell ActivArmr Hycron® 27-600 vágásbiztos kesztyű, 3/4 mártott

Ansell | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Ellenállóképes kesztyű igényes használathoz. Háromszor olyan hosszú élettartamú, mint a nagy igénybevételre szolgáló bőr. Ideális dörzsölő anyagok, pl. öntvények, hegesztett acél és tégla kezelésére. II. védelmi kategória.

Ansell ActivArmr Hycron® 27-607 vágásbiztos kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Ansell ActivArmr Hycron® 27-607 vágásbiztos kesztyű, 3/4 mártott

Ansell | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Ellenállóképes kesztyű igényes használathoz. Háromszor olyan hosszú élettartamú, mint a nagy igénybevételre szolgáló bőr. Ideális dörzsölő anyagok, pl. öntvények, hegesztett acél és tégla kezelésére. II. védelmi kategória.

Soleco LP-1344 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Soleco LP-1344 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Robusztus kesztyű mandzsettával, erős nitril bevonattal és pamut dzsörzé béléssel, alkalmas durva és koptató anyagok kezelésére, kiváló szakadásállóság. II. védelmi kategória.

Ansell ActivArmr® 47-200 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Ansell ActivArmr® 47-200 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

Ansell | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Ellenáll a kisebb sorjáknak, enyhe súrlódásnak és vágásoknak. A kiválóan illeszkedő alak fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé, hosszú élettartam. II. védelmi kategória.

Ansell HyFlex® 11-925 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Ansell HyFlex® 11-925 mechanikai kesztyű, 3/4 mártott

Ansell | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Rendkívül könnyű, kényelmes többcélú kesztyű 3/4 részben nitril bevonattal, egyesíti az olajlepergetést, az olajos fogást, és az ujjmozgékonyságot a rendkívül magas viselési kényelemmel. II. védelmi kategória.

1-20 / 27
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü