ESD, antisztatikus védőkesztyűk Ansell termékek
Termékek szűrése itt ESD, antisztatikus védőkesztyűk Ansell termékek Ansell (2) Cerva (1) Portwest (2) Rock Safety (1) Tegera (1) PU/PUR <span><i>(</i>2<i>)</i></span> tenyér és ujjhegy <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 240 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 255 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 190 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 205 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 7 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 8 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 9 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 10 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 11 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> HyFlex <span><i>(</i>2<i>)</i></span> EN 388:2016 – 113XA <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 388:2016 – 4131A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> DIN EN 388 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> szürke/fehér <span><i>(</i>2<i>)</i></span> nem tesztelt (X) <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Kat. II <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Visszaállítás
Kategóriák
Termékek szűrése
Gyártó: Ansell Minden visszaállítása
Csak egy pillanat. Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Ansell HyFlex® 48-130 mechanikai kesztyű, ESD, tenyérmártott
Ansell
| Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Rendkívül erős, kényelmes viseletű kesztyű, elektrosztatikus kisüléssel szembeni védelemhez. II. védelmi kategória.
Ansell HyFlex® 48-135 mechanikai kesztyű, ESD, ujjvégmártott
Ansell
| Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Rendkívül erős kesztyű bevonatos ujjbegyekkel (megakadályozza, hogy az izzadság a kézről az érzékeny elektronikus alkatrészekre kerüljön), elektrosztatikus kisülések elleni védelemhez. II. védelmi kategória.