A szerelőkesztyűk ellenállóképességét a tartós használat bizonyítja. Kínálatunkban megtalálhatók nitril-, PU- és latexbevonatú bőr vagy pamut védőkesztyűk, amelyek hatékony védelmet nyújtanak. Próbálja ki vízálló szerelőkesztyűinket is. Bővebben az útmutatónkban
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Pöttyözött szerelőkesztyű nitrilhab bevonattal a nagyobb fogásbiztonság és hosszabb élettartam érdekében, a nagy rugalmasság révén nagyon jó viselési kényelemet és tökéletesen illeszkedést biztosít. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Nitrilhab bevonatos szerelőkesztyű nagy rugalmassággal, nagyon jó viselési kényelemmel és tökéletesen illeszkedő alakkal. Élelmiszerek kezelésére is alkalmas. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Nagy rugalmasságú, nagyon jó viselési kényelmet és tökéletes illeszkedést biztosító nitrilhab bevonattal ellátott szerelőkesztyű. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Légáteresztő nitrilhab bevonatú szerelőkesztyű nitril pöttyökkel a jobb tapadás érdekében. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Légáteresztő munkakesztyű jó illeszkedéssel és magas viselési kényelemmel. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Nagy rugalmasságú, nagyon jó viselési kényelmet és tökéletes illeszkedést biztosító nitrilhab bevonattal ellátott szerelőkesztyű. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Nitrilhab bevonatos szerelőkesztyű nagy rugalmassággal, nagyon jó viselési kényelemmel és tökéletesen illeszkedő alakkal. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Nitrilhab bevonatos szerelőkesztyű nagy rugalmassággal, nagyon jó viselési kényelemmel és tökéletesen illeszkedő alakkal. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
A MaxiFlex® Elite™ új mércét állít fel – a legkönnyebb teljesen lélegző, bevonatos kesztyű a piacon, 35%-kal vékonyabb bevonat a hatékonyabb lélegzés érdekében. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
A MaxiFlex® Elite™ új mércét állít fel – a legkönnyebb teljesen lélegző, bevonatos kesztyű a piacon, 35%-kal vékonyabb bevonat a hatékonyabb lélegzés érdekében. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
A MaxiFlex® Elite™ új mércét állít fel – a legkönnyebb teljesen lélegző, bevonatos kesztyű a piacon, 30%-kal vékonyabb bevonat a hatékonyabb lélegzés érdekében. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Könnyű, univerzális szerelőkesztyű olajos vagy nedves körülmények között történő munkavégzéshez, kiváló illeszkedéssel. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Könnyű és robusztus védőkesztyű olajos vagy nedves körülmények között történő munkához, kiváló illeszkedéssel. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Nitril bevonatú kesztyű, precíz munkavégzéshez olajos vagy nedves körülmények között. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Az anatómiai kialakítása miatt jó illeszkedést nyújtó nitril bevonatos kesztyű. II. védelmi kategória.
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Kényelmes, egyszer használható szerelőkesztyű teljes nitril bevonattal és ViroSan™-nal vírusok és baktériumok ellen. A védőkesztyű nem nyújt vegyi védelmet, de folyadékzáró. II. védelmi kategória
ATG | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
Nitrilhab bevonatú kesztyű, amely jól illeszkedik, alkalmas a precíz munkához olajos, nedves és hideg körülmények között. II. védelmi kategória.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A legkedveltebb bevonatok :
Legkedveltebb a poliuretán (PU)
Előnyei: nagyon vékony, kellemes tapintású, kedvező árú
Nitrilhab
Előnyök: rendkívül puha, kényelmes, lélegző
Példa: LeikaFlex H-Plus 1467 szerelőkesztyű, pöttyözött
Sima felületű nitril
Előnyök: vízálló, részben ellenálló az olajokkal, zsírokkal, hűtő-kenőanyagokkal szemben
Példa: Nitril H-Plus 1340 szerelőkesztyű
Zsugorított érdes Latex
Előnyök: kimagasló tapadási képesség sima vagy nedves felületeken, kényelemes a durva felületű munkaanyagok kezeléséhez
Példa: Grip 310 A szerelőkesztyű
A szerelőkesztyűk általában különböző kötött hordozóanyaggal rendelkeznek, amelyeknél a fonalvastagság, a kötés sűrűsége és a bevonat eltérő. Legelterjedtebbek a kézre simuló, kötött, ellenálló szerelőkesztyűk, amelyek poliuretán (PU), nitrilhab, sima felületű nitril vagy zsugorított érdes latex bevonattal vannak ellátva.
A precíz munkavégzés érdekében, a szerelőkesztyűknél különösen fontos a megfelelő tapintóképesség. Az illeszkedés mellett a legfontosabb kiválasztási szempont még az anyag is: alig észrevehetőnek kell lennie, szinte olyannak, mint egy második bőr.
A szerelőkesztyűk egyik legfontosabb funkciója megvédeni a bőrt a kidörzsölődés, a nedvesség – például hűtő-kenőanyagok, olajok vagy zsírok által – és a szennyeződések ellen. Az alkalmazási területtől függően különböző kritériumokat kell figyelembe venni. A helyes kiválasztás alapja egy megfelelő, írásban dokumentált munkahelyi értékelés.
A szerelőkesztyűk elsősorban a – többnyire kötött – anyag, a fonalvastagság és a kötés sűrűsége, valamint a bevonat alapján különböznek egymástól. Legelterjedtebbek a kézre simuló, kötött, ellenálló szerelőkesztyűk, amelyek poliuretán (PU), nitrilhab, sima felületű nitril vagy zsugorított érdes latex bevonattal vannak ellátva.
A különböző bevonatok előnyeinek áttekintése:
Bevonat | Előnyök | Példák |
|---|---|---|
Poliuretán (PU) | Rendkívül vékony, kiváló tapintási érzékenység, kedvező ár | |
Nitrilhab | Rendkívül puha, magas szintű viselési kényelem, légáteresztő | |
Sima felületű nitril | Vízálló, részben ellenáll az olajoknak, zsíroknak és hűtő-kenőanyagoknak | |
Zsugorított érdes latex | A legjobb tapadás sima vagy nedves felületen, jól használható érdes anyagokhoz |


A Showa 381 volt az első munkavédelmi kesztyű, melyet a sportruházatban használt mikroszálas technológia felhasználásával gyártanak. A speciális anyag magas kopásállóságot, nagy nedvszívó képességet, tökéletes fogást és kényelmet biztosít használójának. Könnyű és rendkívül kényelmes, ideális szerelési és precíziós munkákhoz, száraz és enyhén olajos környezetben egyaránt.
A mikroszálas anyag a kapilláris jelenség segítségével vezeti el a bőrfelületről az izzadságot. A kapilláris hatás a kéz melegedése által aktiválódik, ekkor elindul a természetes párolgás. Emiatt a Showa 381 száradási ideje 20%-kal rövidebb, mint a standard modelleké.

A Showa 381 szerelőkesztyű folyamatosan szárazon tartja használója kezét, tökéletesen illeszkedik, és az ujjaknak kiváló mozgékonyságot biztosít. Ideális finom szerelési és precíziós munkákhoz, száraz vagy akár enyhén olajos környezetben.
A kiemelkedő komfort mellett ez a nitrilhabbal mártott kesztyű magas kopásállósággal is bír. Ez lehetővé teszi hosszú távú, gazdaságos felhasználását különböző iparágakban: járműiparban, építőiparban, logisztika és raktározás területén, valamint barkácsoláshoz is ajánlott.
Mivel kezünk munkavégzés közben folyamatosan a legkülönbözőbb veszélyeknek van kitéve, a kézsérülések gyorsan bekövetkeznek. Az optimális biztonság csak a megfelelően kiválasztott egyéni védőeszközökkel garantálható.
A Haberkorn sokéves tudással és tapasztalattal rendelkezik a védőkesztyűk területén. A tanácsadás az Ön egyéni feltételei és igényei alapján történik – természetesen a márkától függetlenül. Együtt megtaláljuk az Ön számára optimális megoldást.