Munkavédelmi szerelőkesztyűk Ardon termékek

Termékek szűrése itt Munkavédelmi szerelőkesztyűk Ardon termékek
Gyártó: Ardon Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Ardon Blade 2.0 A8026 mechanikai kesztyű, tenyérmártott | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Ardon Blade 2.0 A8026 mechanikai kesztyű, tenyérmártott

Ardon | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Kötött védőkesztyű, szintetikus szövet, latex réteggel a tenyéren és az ujjakon. II. védelmi kategória.

Ardon Proof A4073 mechanikai kesztyű, kötött, cérna | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Ardon Proof A4073 mechanikai kesztyű, kötött, cérna

Ardon | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Kötött cérnakesztyű.

1-2 / 2

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Védőkesztyűk mechanikai veszélyek ellen

A precíz munkavégzés érdekében, a szerelőkesztyűknél különösen fontos a megfelelő tapintóképesség. Az illeszkedés mellett a legfontosabb kiválasztási szempont még az anyag is: alig észrevehetőnek kell lennie, szinte olyannak, mint egy második bőr.

A szerelőkesztyűk egyik legfontosabb funkciója megvédeni a bőrt a kidörzsölődés, a nedvesség – például hűtő-kenőanyagok, olajok vagy zsírok által – és a szennyeződések ellen. Az alkalmazási területtől függően különböző kritériumokat kell figyelembe venni. A helyes kiválasztás alapja egy megfelelő, írásban dokumentált munkahelyi értékelés.

Áttekintés
    Kötött szerelőkesztyű barna-fehér színben
    A jó szerelőkesztyű tökéletes fogást biztosít, és úgy illeszkedik, mint egy második bőr.

    Segítség a szerelőkesztyűk kiválasztásához

    A szerelőkesztyűk elsősorban a – többnyire kötött – anyag, a fonalvastagság és a kötés sűrűsége, valamint a bevonat alapján különböznek egymástól. Legelterjedtebbek a kézre simuló, kötött, ellenálló szerelőkesztyűk, amelyek poliuretán (PU), nitrilhab, sima felületű nitril vagy zsugorított érdes latex bevonattal vannak ellátva.
    A különböző bevonatok előnyeinek áttekintése:

    Bevonat

    Előnyök

    Példák

    Poliuretán (PU)

    Rendkívül vékony, kiváló tapintási érzékenység, kedvező ár

    H-Plus Lite finomkötésű PU szerelőkesztyű

    Nitrilhab

    Rendkívül puha, magas szintű viselési kényelem, légáteresztő

    LeikaFlex H-Plus 1467 pöttyökkel ellátott szerelőkesztyű

    Sima felületű nitril

    Vízálló, részben ellenáll az olajoknak, zsíroknak és hűtő-kenőanyagoknak

    H-Plus 1340 nitril szerelőkesztyű

    Zsugorított érdes latex

    A legjobb tapadás sima vagy nedves felületen, jól használható érdes anyagokhoz

    Grip 310 szerelőkesztyű

    Szerelőkesztyű zöld színben, sima felületekhez
    Minden szerelési és kézi tevékenységhez megtalálható a hozzá illő munkakesztyű.

    Showa 381 – sporttechnológia a munkavédelemben

    Mikroszálas technológia

    A Showa 381 mikroszálas anyaga szárazon tart

    A Showa 381 volt az első munkavédelmi kesztyű, melyet a sportruházatban használt mikroszálas technológia felhasználásával gyártanak. A speciális anyag magas kopásállóságot, nagy nedvszívó képességet, tökéletes fogást és kényelmet biztosít használójának. Könnyű és rendkívül kényelmes, ideális szerelési és precíziós munkákhoz, száraz és enyhén olajos környezetben egyaránt.

    A mikroszálas anyag a kapilláris jelenség segítségével vezeti el a bőrfelületről az izzadságot. A kapilláris hatás a kéz melegedése által aktiválódik, ekkor elindul a természetes párolgás. Emiatt a Showa 381 száradási ideje 20%-kal rövidebb, mint a standard modelleké.

    Biztos tartás, hosszú élettartam

    Biztos fogás a Showa 381 szerelőkesztyűvel

    A Showa 381 szerelőkesztyű folyamatosan szárazon tartja használója kezét, tökéletesen illeszkedik, és az ujjaknak kiváló mozgékonyságot biztosít. Ideális finom szerelési és precíziós munkákhoz, száraz vagy akár enyhén olajos környezetben.

    A kiemelkedő komfort mellett ez a nitrilhabbal mártott kesztyű magas kopásállósággal is bír. Ez lehetővé teszi hosszú távú, gazdaságos felhasználását különböző iparágakban: járműiparban, építőiparban, logisztika és raktározás területén, valamint barkácsoláshoz is ajánlott.


    Személyes tanácsadás a védőkesztyűk terén

    Mivel kezünk munkavégzés közben folyamatosan a legkülönbözőbb veszélyeknek van kitéve, a kézsérülések gyorsan bekövetkeznek. Az optimális biztonság csak a megfelelően kiválasztott egyéni védőeszközökkel garantálható.

    A Haberkorn sokéves tudással és tapasztalattal rendelkezik a védőkesztyűk területén. A tanácsadás az Ön egyéni feltételei és igényei alapján történik – természetesen a márkától függetlenül. Együtt megtaláljuk az Ön számára optimális megoldást.

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia

    Munkavédelmi termékmenedzser