Menu

Vágásbiztos alkarvédő, hőálló, ARMEX® 961, hüvelykujjlyukkal

Honeywell KCL -tól   |   Bővebben: Kézvédelem

Nyomtatás
Alkarvédő kiváló vágás elleni védelemmel az alkarnál és az ütőérnél.
Védelmi kategória II
Alkalmazási terület
  • szerelés és végmegmunkálás, bádog- és egyéb fémmunkák
  • karosszériák szerelése, stancolási munkák
  • üvegjavítás

Előnyök/Kivitel
  • hidegben is rugalmas/hőálló ca. -20 °C – ca. +100 °C
  • lyuk a hüvelykujjnál a jó illeszkedésért és tartásért
  • a hosszú és fáradságmentes munkavégzés érdekében lélegző
  • többszöri tisztítás után is megőrzi védelmi tulajdonságait
  • bármilyen kézre illeszkedik - a kéz méretétől függetlenül

Anyag
  • 100 % Kevlar®

DIN EN 388:2003 - mechanikai kockázatokDIN EN 407 - termikus kockázatok


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák