Menu

Kézvédelem Honeywell -tól

Termékek szűrése itt Kézvédelem Honeywell -tól
Gyártó: Honeywell Minden visszaállítása
1-5 / 5
itt Kézvédelem Honeywell -tól
ListanézethezCsempenézethez
Mechanikai kesztyű, tenyérmártott, Polytril flex | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Mechanikai kesztyű, tenyérmártott, Polytril flex

Honeywell | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Légáteresztő nylon finomkötött kesztyű fekete nitrilhab bevonattal. II. védelmi kategória

Mechanikai kesztyű, tenyérmártott, Perfect Poly® Skin | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Mechanikai kesztyű, tenyérmártott, Perfect Poly® Skin

Honeywell | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Rendkívül könnyű kötött kesztyű minden olyan száraz, enyhén olajos vagy szennyezett környezetben végzett munkához, amely tapintási érzést követel meg. II. védelmi kategória.

Mechanikai kesztyű, tenyérmártott, Perfect Poly® Grey | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Mechanikai kesztyű, tenyérmártott, Perfect Poly® Grey

Honeywell | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

Szorosan illeszkedő kötött kesztyű finom munkavégzéshez száraz, enyhén olajos vagy zsíros környezetben, ami jó tapintási érzést követel meg. II. védelmi kategória.

Vágásbiztos alkarvédő, hőálló, Aracut Sleeves, hüvelykujjlyukkal | Kéz- és karvédők
megnézett
Vásárolt
Vágásbiztos alkarvédő, hőálló, Aracut Sleeves, hüvelykujjlyukkal

Honeywell | Kéz- és karvédők

Alkarvédő hüvelykujj-lyukkal, védi az alkart és a kézfelületet vágások ellen. Kiváló vágásállóság és nagyon jó védelem az érintkezési hő ellen a kétszeres vastagság és a KEVLAR® szál révén. II. védelmi kategória

Vegyszerálló kesztyű, FELXTRIL® 211 | Vegyi védőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Vegyszerálló kesztyű, FELXTRIL® 211

Honeywell | Vegyi védőkesztyűk

Kényelmes nitril kesztyű, biztos fogás nedves és száraz környezetben, nagyon jó vegyi és mechanikai ellenállással. III. védelmi kategória

1-5 / 5

Gyakran ismételt kérdések

Munkavédelmi kesztyűk – a legmagasabb szintű védelem

A kéz a leginkább érintett testrész a munkahelyi balesetek során. A kézsérülések jelentősen befolyásolhatják az életminőséget, és gyakran hosszadalmas gyógyulási folyamat követi őket, nagy költséget jelentenek a munkából való kiesés, a kezelések és a rehabilitáció miatt. Ezért az olyan védőkesztyűk, mint a szerelőkesztyűk, vágásbiztos védőkesztyűk, hőálló védőkesztyűk, hideg elleni védőkesztyűk, illetve vegyi védőkesztyűk az egyéni védőfelszerelések fontos részét képezik, és nagy körültekintést igényel kiválasztásuk. Nemcsak a viselési kényelem, de az alkalmazási területek, illetve a szabványok és törvényi előírások is befolyásolják a kiválasztást. A körültekintően elvégzett és dokumentált munkahelyi értékelés kiváló alap a megfelelő védőkesztyű megválasztásához.

Áttekintés
    HyFlex munkavédelmi kesztyűt és alkarvédőt viselő férfi munka közben
    A vágásbiztos védőkesztyűk védik a kezeket a gépekkel, szerszámokkal, nehéz, hegyes vagy éles tárgyakkal szemben. Emellett elérhetők a vegyi anyagok, ill. hőhatás ellen is védelmet nyújtó modellek.

    Munkavédelmi kesztyűk különböző kockázatok ellen

    A védőkesztyűk számos különböző típusa áll rendelkezésre attól függően, hogy milyen veszélyek ellen kell védelmet nyújtani, milyen követelményeknek kell eleget tenni, illetve hol és hogyan kell őket használni. A munkavédelmi kesztyűk főbb csoportjai a következők:

    Védelem mechanikai veszélyek ellen

    Flexelés munkakesztyűben

    Ebbe a csoportba tartoznak a horzsolás, vágás, szúrás vagy zúzódás ellen védelmet nyújtó kesztyűk. Anyaguk tartós, kopásálló vagy akár vágásálló, ill. adott esetben párnázott. A rájuk vonatkozó alapvető követelményeket az EN 388 európai szabvány határozza meg.
    A szerelőkesztyűk többsége valamilyen bevonattal rendelkezik, és általában vékony anyagból készülnek, hiszen az érintett munkaterületeknél fontos a szabad kéz- és ujjmozgás. Igen népszerűek az ATG MaxiFlex® kesztyűi és az Ansell HyFlex® mechanikai kesztyűk, amelyek maximális flexibilitást, ugyanakkor a legmagasabb szintű védelmet nyújtják.

    Vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott, HyFlex<sup>®</sup> 11-561 | Vágásbiztos kesztyűk
    megnézett
    Vásárolt
    Vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott, HyFlex® 11-561

    Ansell | Vágásbiztos kesztyűk

    Vékony, könnyű és rugalmas védőkesztyű strapabíró nitril bevonattal, kényelmes, nagyon jó ujjmozgékonyságot és vágásvédelmet biztosít az INTERCEPT™ technológiának köszönhetően. II. védelmi kategória

    Vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott, Maxi Cut<sup>®</sup> Ultra™ 44-3745 | Vágásbiztos kesztyűk
    megnézett
    Vásárolt
    Vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott, Maxi Cut® Ultra™ 44-3745

    ATG | Vágásbiztos kesztyűk

    Vágásbiztos védőkesztyű 360°-os lélegzőképességgel az egyedülálló, szabadalmaztatott AirTech® platformnak köszönhetően, amely az ErgoTech®-kel együtt gondoskodik a maximális tapintási érzékenységről és mozgékonyságról. Pöttyök nélkül – szilikonmentes. II. védelmi kategória.

    Mechanikai kesztyű, tenyérmártott, Leikaflex LP-1466 | Munkavédelmi szerelőkesztyűk
    megnézett
    Vásárolt
    Mechanikai kesztyű, tenyérmártott, Leikaflex LP-1466

    H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Munkavédelmi szerelőkesztyűk

    Nitrilhab bevonatos kesztyű kiváló tapintási érzékenységgel, kiváló mozgékonysággal, rendkívül alkalmas precíziós munkákhoz. II. védelmi kategória.

    Vegyi anyagokkal szembeni védelem

    Vegyszerekkel való munkavégzés vegyi védőkesztyűben

    A vegyvédelmi kesztyűk általában erősebb, tömörebb anyagból készülnek, mint az eldobható védőkesztyűk, és védenek az olyan kockázatoktól, mint a bőrirritáció, a bőrsérülések vagy az allergiás reakciók, amit a vegyi anyagokkal való érintkezés válthat ki. Kínálatunkban a 3. kategóriájú vegyi védőkesztyűk széles választékát találja, amelyek megfelelnek az EN 374 szabványoknak.

    Vegyszerálló kesztyű, AlphaTec<sup>®</sup> Solvex<sup>®</sup> 37-695 | Vegyi védőkesztyűk
    megnézett
    Vásárolt
    Vegyszerálló kesztyű, AlphaTec® Solvex® 37-695

    Ansell | Vegyi védőkesztyűk

    Újból használható kesztyű nagy kopásállósággal és mechanikai védelemmel. Hosszabb (38 cm), mint a standard kivitel, kiegészítőleg védi a csuklót és az alkart is. Ideális választás az agresszív vegyszerek biztonságos használatához. III. védelmi kategória.

    Vegyszerálló kesztyű, Camatril<sup>®</sup> 733 | Vegyi védőkesztyűk
    megnézett
    Vásárolt
    Vegyszerálló kesztyű, Camatril® 733

    Honeywell KCL | Vegyi védőkesztyűk

    Érdesített tenyérfelület, jó tapadósság nedves alkatrészeknél, jó finom tapintás az ergonomikus illeszkedő alak révén, klórozott felület. III. védelmi kategória.

    Egyszer használatos kesztyű, púdermentes, Microflex<sup>®</sup> 93-260 | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
    megnézett
    Vásárolt
    Egyszer használatos kesztyű, púdermentes, Microflex® 93-260

    Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk

    Kifejezetten vékony, robusztus, egyedülálló viselési kényelmet biztosító vegyi védőkesztyű nitril-neoprén keverékből. Robusztus 3-rétegű konstrukció a kiváló védelemért a vegyszerekkel, savakkal, oldószerekkel és lúgokkal szemben. Forradalmi megoldás olyan ágazatok számára és alk...

    Egyszerhasználatos védőkesztyűk

    Egy férfi munkakesztyűben erősen szennyezett felületet tisztít

    Ezek a kesztyűk általában vegyszerektől és mikrobiológiai veszélyektől védenek az EN 374 szabvány szerint. Meggátolják a vírusok, baktériumok, penészgombák, paraziták és egyéb kórokozók bejutását a sérült bőrfelületen keresztül. Anyaguk elsősorban latex vagy nitril. Alkalmasak laboratóriumi-, egészségügyi-, élelmiszeripari felhasználásra, vagy egyéb alkalmazásoknál, ahol vegyi anyagokkal való érintkezés, illetve fertőzésveszély lehetséges.

    Többségük púdermentes, létezik extravékony változat, mint pl. a Semperguard® XtraLite, és elérhető hosszított modell is, mint az Ansell Microflex® 93-260, vagy könyékig érő mandzsettával az Ansell Microflex® 93-243.

    Hőálló- és hegesztő védőkesztyűk

    Schmied bei der Arbeit mit Feuer und glühendem Metall

    Ezek a védőkesztyűk védelmet nyújtanak a láng, kontakt- vagy sugárzó hő és a fémolvadékok által okozott sérülésekkel szemben az EN 407 szabvány szerint. A hőálló védőkesztyűink többnyire Kevlar® vagy Aramid® szálból készülnek, ezért vágásállók is egyben, és akár 500 °C feletti hőmérséklet ellen is védelmet nyújtanak.
    A hegesztő kesztyűk ezzel szemben inkább erős bőrből készülnek. Alacsonyabb hőmérséklettől védenek, mint a hőálló kesztyűk, hiszen elsősorban a fröccsenő fémolvadék bőrre jutását kell, hogy megakadályozzák.

    Hideg elleni védelem

    Mann im Freien mit Zange, dicker Jacke und Kälteschutzhandschuhen

    Ezek a thermo kesztyűk a konvektív vagy kontakt hideg ellen védenek, akár –50 °C-ig az EN 511 szabvány szerint. Ez főként télen, kültéren vagy hűtőkamrákban végzett munkáknál fontos. Kínálatunkban többféle változatot talál: a Tegera® PRO 9122 Winter nemcsak bélelt, de a víztaszító membránnak köszönhetően szárazon is tartja a kezet. A TEGERA® 295 Winter bélelt, mégis kényelmes és jó kézügyességet biztosít. Az Ansell ActivArmr 80-400 egy III. védelmi kategóriájú vágásbiztos védőkesztyű, amely –30 °C-ig véd a hideg ellen.

    Speciális védőkesztyűk

    Mann mit Elektrikerhandschuhen bei der Arbeit

    Léteznek a fentiekhez nem sorolható egyéb munkavédelmi kesztyűk, ilyen pl. a Knipex elektromos szigetelő kesztyűje, amely VDE szerint bevizsgálva 1000 V feszültségig védelmet nyújt.
    Ide tartoznak a rezgés elleni védelmet nyújtó kesztyűk is, mint a KANGA antivibrációs kesztyű a Rock Safety-től.

    Forduljon hozzánk bizalommal!

    Egyes munkakörökben nemcsak egy fajta kockázat áll fenn, hanem több kockázat kombinációjával kell számolni. Tanácsadó kollégánk szívesen segít felmérni a kockázatokat és segít kiválasztani a megfelelő munkavédelmi kesztyűket, illetve egyéb eszközöket.


    A munkavédelmi kesztyűkre vonatkozó szabványok

    A védőkesztyűkre vonatkozó követelményeket és elvégzendő vizsgálatokat különböző szabványok írják elő. A vizsgálatok eredményei és a lehetséges alkalmazások értelmezésében különböző jelölések és piktogramok segítik a felhasználókat. Léteznek általános előírások, amelyek az összes védőkesztyűre érvényesek, valamint speciális követelmények, amelyek bizonyos kesztyűtípusokra és azok rendeltetésére vonatkoznak.

    Általános szabályként az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelet előírja, hogy a munkáltatók kötelesek megfelelő munkakesztyűt, illetve karvédőt biztosítani az olyan tevékenységekhez, amelyeknél fennáll a kéz vagy a bőr sérülésének veszélye. Az előírásoknak megfelelő munkakesztyűk mindig CE-jelöléssel vannak ellátva. További jelölések, amelyeket minden munkakesztyűn fel kell tüntetni, a következők:

    • Típus-, cikk- vagy modellszám

    • Méret

    • A kesztyű megnevezése

    • A gyártó címe és neve

    • Lejárati idő, amennyiben a védőhatás az öregedés miatt csökken

    A rendelet és a már felsorolt meghatározások mellett a védőkesztyűk területén más fontos szabványok is alkalmazásra kerülnek. Ezek megadják, hogy a vizsgálatok milyen szempontok alapján történtek, és hogy a kesztyű milyen követelményeknek tesz eleget. A vizsgálati eredmények alapján a kesztyűket különböző védelmi fokozatokba sorolják, amelyeket megfelelő piktogramok jeleznek, számokkal és betűkkel kiegészítve.

    EN 388:2016 – Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

    Ez a szabvány a mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk követelményeit, vizsgálati módszereit és jelöléseit határozza meg.

    A mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk jelölése

    Az EN 388:2016 szabvány szerinti jelölés azt adja meg, hogy vágásállóság, szúrással szembeni ellenállás, továbbszakító erő és kopásállóság szempontjából milyen besorolást kapott a kesztyű az adott tesztek során – azaz milyen mértékben véd a mechanikai kockázatokkal szemben. Ha a védőkesztyű emellett ütésvédelmi vizsgálatnak is megfelelt, akkor a számsor hatodik helyén egy kiegészítő P betűjelzés is feltüntethető.

    Az EN 388:2016 szerinti jelölés magyarázata
    Az EN 388:2016 szabvány szerinti jelölés sokat elárul az adott védőkesztyűről – ha tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelentenek a számok és a betűk.
    Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk vizsgálati módszerei
    • Kopásállóság: A vizsgálandó védőkesztyű anyagát nyomás alatt csiszolópapírral megdörzsölik, melynek során referenciaként szolgál a ciklusok száma, ami ahhoz szükséges, hogy az anyagon lyuk keletkezzen. Több rétegből álló kesztyűk esetében a különböző anyagok értékei összeadódnak. Ha egy kesztyű a legmagasabb, 4-es védelmi fokozattal rendelkezik, akkor az anyag legalább 8000 ciklust kibír lyukképződés nélkül.

    • Vágásállóság: A kesztyűanyagok vágásállóságának vizsgálatához két módszert alkalmaznak.

      • Coupe teszt: Egy forgó körkést állandó sebességgel és öt Newton erővel előre-hátra mozgatnak egy befogott szövetdarabon. Az 1 és 5 közötti osztályozás a penge által megtett, a próbadarab átvágásához szükséges teljes út alapján kerül meghatározásra. Mivel azonban a penge fokozatosan veszít az élességéből, egy másik típusú vizsgálat szemléletesebb eredményeket adhat, különösen a 4-es, illetve 5-ös vágásvédelmi fokozatú védőkesztyűk esetében.

      • TDM teszt az EN ISO 13997 szerint: Ennél a vizsgálatnál egy egyenes pengét egyetlen mozdulattal átvezetnek a mintadarabon, minden alkalommal új pengét használva. Az átvágáshoz szükséges megtett utat a különböző erőkifejtésekkel együtt feljegyzik, és grafikusan ábrázolják, amiből meghatározható az az erő, amellyel át lehetne vágnia szövetet 20 mm-es elmozdulással. Ezen erő alapján történik a besorolás az adott A és F közötti osztályba. Az eredmények esetenként ellentmondóak lehetnek a Coupe teszt eredményeihez képest.

    Vizsgálati paraméter

    Coupe teszt

    TDM teszt

    Használt eszköz

    Coupe tesztkészülék

    TDM-100 (tomodinamométer)

    Pengék

    Forgó körkés

    Egyenes penge

    Pengék

    Csere nélkül a teljes vizsgálati időtartam alatt

    Egyszer használatos pengék

    A penge elmozdulása

    80 mm

    20 mm

    Kifejtett erő

    Állandó 5 N

    Növekvő

    Alkalmasság

    Alacsony vágásvédelmi fokozatok

    Minden vágásvédelmi fokozat

    Összehasonlítás

    Nem a legalkalmasabb olyan kesztyűkhöz, amelyek anyaga üvegszálakat vagy acélszálakat tartalmaz. Nagy a valószínűsége, hogy a pengét tompítja, ha üveggel vagy acéllal érintkezik. Ez olyan vizsgálati eredményekhez vezethet, amelyek nem felelnek meg az anyag védelmet biztosító tényleges jellemzőinek. Ennek az lehet a következménye, hogy az adott kesztyű szokatlanul jó teszteredményeket mutat.

    Minden egyes vágáshoz új pengét használni időigényes és költséges.

    Meghatározott értékelések

    Vágási indexszám

    Newton

    Fokozatok

    5 számjegy (1 és 5 között)

    6 betű (A és F között)

    • Továbbszakító erő: A kesztyű anyagát bevágják, majd megmérik az anyag elszakításához szükséges erőt. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es, amely 75 Newton erőnek felel meg.

    • Szúrással szembeni ellenállás: A vizsgálat során a kesztyű meghatározott méretű tűvel és 10 cm/perc sebességgel történő átszúrásához szükséges erőt mérik. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es, amely 150 Newton erőnek felel meg.

    • Ütésállóság: A kesztyű védett területét 5 J lökőerővel tesztelik. Az átadott erőnek meg kell felelnie a legmagasabb szintnek, ebben az esetben az 1-es szintnek, amely konkrétan ≤ 9,0 kN, átlagosan pedig ≤ 7,0 kN. A korlátozott méretű felület miatt az ujjak körüli terület nem vizsgálható ezzel a módszerrel.

    EN 374:2016: Védőkesztyűk vegyszerek ellen

    Ez a szabvány a vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védőkesztyűk követelményeit, vizsgálati módszereit és jelöléseit határozza meg.

    Vegyi védőkesztyűk jelölése

    Az EN 374:2016 szabvány szerinti jelölés azt adja meg, hogy az adott védőkesztyű milyen mértékben és milyen vegyi anyagok ellen véd. A behatolás és az áteresztés vizsgálati eredményei alapján a munkakesztyűket három típusba sorolják, amelyek közül baleset-megelőzés szempontjából mindig az A típus ajánlott. A típus megjelölése mellett feltüntetésre kerülnek azoknak a vegyi anyagoknak a betűjelzései is, amelyek ellen a kesztyű az áthatolási teszt eredményei alapján védelmet nyújt. Figyelem: A megnövekedett hőmérséklet és a munkavégzés közbeni nyúlás nagymértékben csökkentheti a lehetséges viselési időt. A védelmi fokozatot nem tüntetik fel a kesztyűn, mivel a különböző anyagok áthatolási ideje eltérő.

    Vegyi védőkesztyűk jelölése az EN ISO 374:2016 szerint

    A típus (megfelel legalább a 2-es védelmi fokozatnak): A permeációs idő legalább 30 perc, ami azt jelenti, hogy a fent felsoroltak közül hat vegyi anyag áthatolásához legalább ennyi idő szükséges.

    B típus (megfelel legalább a 2-es védelmi fokozatnak): A permeációs idő legalább 30 perc, ami azt jelenti, hogy a fent felsoroltak közül három vegyi anyag áthatolásához legalább ennyi idő szükséges.

    C típus (megfelel legalább az 1-es védelmi fokozatnak): A permeációs idő legalább tíz perc, ami azt jelenti, hogy a fent felsorolt vegyi anyagok mindegyikének áthatolásához legalább ennyi idő szükséges.

    Kémiai kockázatok elleni védőkesztyűk vizsgálati módszerei

    Ennek során egyrészt vegyszerek behatolását vizsgálják a védőkesztyűbe az anyag hibás vagy porózus pontjain, illetve a tömítetlen varratokon keresztül, az úgynevezett penetrációt, másrészt a permeációt, azaz azt az időt, amely alatt egy adott vegyszer áthatol a kesztyű anyagán. Az ellenállást 18 különböző vegyi anyaggal szemben tesztelik, és a kesztyűket hat védelmi fokozat szerint osztályozzák.

    Betűjelzés

    Vegyi anyag

    CAS-szám

    Osztály

    A

    Metanol

    67-56-1

    Primer alkohol

    B

    Aceton

    67-64-1

    Keton

    C

    Acetonitril

    75-05-8

    Nitril

    D

    Diklórmetán

    75-09-2

    Klórozott szénhidrogén

    E

    Szén-diszulfid

    75-15-0

    Szerves kéntartalmú vegyület

    F

    Toluol

    108-88-3

    Aromás szénhidrogén

    G

    Dietil-amin

    109-89-7

    Amin

    H

    Tetrahidrofurán

    109-99-9

    Heterociklusos éter

    I

    Etil-acetát

    141-78-6

    Éter

    J

    n-heptán

    142-85-5

    Telített szénhidrogén

    K

    Nátrium-hidroxid 40%

    1310-73-2

    Szervetlen lúg

    L

    Kénsav 96%

    7664-93-9

    Szervetlen sav

    M

    Salétromsav 65%

    7697-37-2

    Szervetlen sav

    N

    Ecetsav 99%

    64-19-7

    Szerves sav

    O

    Ammóniavíz 25%

    1336-21-6

    Szerves lúg

    P

    Hidrogén-peroxid 30%

    7722-84-1

    Oxidálószer

    Q

    Fluorsav 40%

    7664-39-3

    Szervetlen sav

    R

    Formaldehid 37%

    50-00-0

    Aldehid

    Permeációs fokozat

    Áthatolási idő

    1-es védelmi fokozat

    10 perc

    2-es védelmi fokozat

    30 perc

    3-as védelmi fokozat

    60 perc

    4-es védelmi fokozat

    120 perc

    5-ös védelmi fokozat

    240 perc

    6-os védelmi fokozat

    480 perc

    EN 407:2020: Termikus kockázatok (hő és tűz) ellen védő kesztyűk

    Ez a szabvány a hő és/vagy tűz elleni védőkesztyűk hővel szembeni védelmi szintjét, valamint vizsgálati módszereit és jelölését határozza meg. Az e szabvány szerint tanúsított védőkesztyűk védelmet nyújtanak az égési folyamatok, a sugárzás, illetve az olvadt fém fröccsenése következtében fellépő intenzív hő ellen.

    Hő és tűz általi termikus veszélyek elleni védőkesztyűk vizsgálati módszerei

    Az EN 407:2020 szabvány szerint a védőkesztyűk vizsgálata és osztályozása a következő kritériumok alapján történik:

    • A: Meggyulladás elleni védelem
      Ennél a vizsgálatnál a kesztyű anyagát 15 másodpercig gázlángnak teszik ki. Ezután megmérik azt az időt, amennyi ahhoz szükséges, hogy az anyag ne égjen, illetve izzon tovább. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es. Az ilyen besorolású munkakesztyűk maximális utóégési ideje két másodperc, utóizzási ideje pedig maximum öt másodperc.

    • B: Kontakthő elleni védelem
      Ez a vizsgálat azt a hőmérséklet-tartományt (100 és 500 °C között) méri, amelyet a kesztyű elvisel anélkül, hogy belsejében a hőmérséklet több, mint 10 °C-kal megemelkedne. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es; az ilyen besorolású munkakesztyűk +500 °C-os hőmérsékletnek is ellenállnak.

    • C: Konvektív hő (azaz fokozatosan behatoló hő) elleni védelem
      A védőkesztyűt nyílt tűznek teszik ki, és azt mérik, hogy a belsejébenmennyi idő alatt emelkedik 24 °C-kal a hőmérséklet. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es. Az ilyen besorolású munkakesztyűk esetében legalább 18 másodperc szükséges ahhoz, hogy a kesztyű belsejében a hőmérséklet 24 °C-kal megemelkedjen.

    • D: Sugárzó hő elleni védelem
      A kesztyűt hősugárzásnak teszik ki, és azt az időt mérik, amíg a kesztyű anyagán egy bizonyos hőmennyiség áthatol. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es. Az ilyen besorolású munkakesztyűk legalább 95 másodpercig képesek védelmet nyújtani.

    • E: Fröccsenő fémolvadék elleni védelem
      Azt vizsgálják, hogy hány csepp olvadt fém szükséges ahhoz, hogy a kesztyű anyaga és a kézfej bőre között a hőmérséklet 40 °C-kal megemelkedjen. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es. Az ilyen besorolású védőkesztyűk esetében legalább 35 csepp fémolvadék szükséges a hőmérséklet 40 °C-os megemelkedéséhez.

    • F: Nagy mennyiségű fröccsenő fémolvadék elleni védelem
      Azt mérik, hogy hány gramm olvadt vas szükséges ahhoz, hogy a kesztyű anyagának belső részére erősített mesterséges bőrréteg (PVC) megsérüljön. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es. Ez azt jelenti, hogy legalább 200 gramm folyékony fémre van szükség a bőrréteg megsértéséhez.

    A hő és tűz általi termikus veszélyek elleni védőkesztyűk jelölése
    Jelölés az EN 407:2004 szerint

    Az EN 407:2004 szabvány szerinti különböző vizsgálati módszerek eredményeit hat számjeggyel adják meg. Az egyes számjegyek az adott kockázati kategórián belüli jellemzőket tükrözik vissza. Ha az 1–4 közötti szám helyett valahol egy X látható, az azt jelenti, hogy a kesztyűt az adott kockázat szempontjából nem vizsgálták.

    Védelmi fokozat

    1

    2

    3

    4

    Jelölés

    A.Korlátozott lángterjedés (s)

    Utóégési idő

    Utóizzási idő

    >15

    Követelmény nélkül

    < 10
    < 120

    < 3
    < 25

    < 2
    < 5

    A jelölés első számjegye

    B. Kontakthő (s)

    100 °C
    > 15

    250 °C
    > 15

    350 °C

    > 15

    500 °C

    > 15

    A jelölés második számjegye

    C. Konvektív hő (s)

    > 4

    > 7

    > 10

    > 18

    A jelölés harmadik számjegye

    D. Sugárzó hő (s)

    > 7

    > 20

    > 50

    > 95

    A jelölés negyedik számjegye

    E. Hőterhelés az olvadt fém kismértékű fröccsenése miatt (Anz.)

    > 10

    > 15

    > 25

    > 35

    A jelölés ötödik számjegye

    F. Hőterhelés nagy mennyiségű folyékony fém miatt (g)

    30

    60

    120

    200

    A jelölés hatodik számjegye

    EN 511: Hideg elleni védőkesztyűk

    Jelölés az EN 511 szerint

    Ez a szabvány a hideg és annak következményei elleni védőkesztyűk követelményeit, vizsgálati módszereit és jelöléseit határozza meg.

    Hideg elleni védőkesztyűk vizsgálati módszerei

    A védőkesztyűket konvektív hidegre és kontakthidegre tesztelik.

    • Konvektív hideg: Azt mérik, hogy védőkesztyű alkalmazása mellettmennyi energiára van szükség egy fűtött kézmodell (30–35 °C) hőmérsékletének fenntartásához konstans szobahőmérsékleten. A kesztyűk négy védelmi fokozatba sorolhatók – minél magasabb a szám, annál jobb az elért teszteredmény.

    • Kontakthideg (ellenőrzés az ISO 5085 szerint): A vizsgálat során a hőmérséklet-gradiens változását mérik, miközben a kesztyűt, mint szigetelő anyagot egy hideg és egy meleg lemez közé helyezik. A kesztyűk négy védelmi fokozatba sorolhatók – minél magasabb a szám, annál jobb az elért teszteredmény.

    • Vízállóság (ellenőrzés az EN ISO 15383 szerint): Azt vizsgálják, hogy mennyi ideig nem hatol be víz a munkakesztyűbe. Ha ez az idő több mint 30 perc, a vizsga sikeresnek minősül.

    Védelmi fokozat

    0

    1

    2

    3

    4

    A. Konvektív hideg (ITR/m² szigetelés)

    |<0,10

    0,1<| <0,25

    0,15<| <0,22

    0,22<| <0,30

    0,30<|

    B. Kontakthideg (R/m² hőellenállás)

    R<0,025

    0,025<R<0,050

    0,050<R<0,100

    0,100<R<0,150

    0,150<R

    C. Víz behatolása, 5 perc

    Behatolás

    Nincs behatolás

    Hideg elleni védőkesztyűk jelölése

    A hideg elleni védőkesztyűk esetében a piktogram mellett három szám van feltüntetve. Az első a konvektív hideget, a második a kontakthideget, a harmadik pedig a vízállóságot jelöli. A számok négyféle védelmi fokozatnak felelhetnek meg. Ha az egyik szám helyett egy X látható, akkor a kesztyű az adott szempontbólnem lett tesztelve.

    EN 16350:2014: Elektrosztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőkesztyűk

    Ez a szabvány az elektrosztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőkesztyűk követelményeit, vizsgálati módszereit és jelöléseit határozza meg.

    Elektrosztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőkesztyűk vizsgálati módszerei

    Az átmeneti ellenállás meghatározását 23 ± 1 °C-os környezeti hőmérsékleten és 25 ± 5%-os relatív páratartalom mellett végzik. Az átmeneti ellenállásnak  < 100 Megohmnak (Rv < 1,0 x 108 Ω) kell lennie, az Rv átmeneti ellenállást a DIN EN 1149-2:1997 szabvány szerint kell ellenőrizni.

    A mérést öt mintán végzik el. A mért értékek mindegyikének a határértéken belül kell lennie.

    Elektrosztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőkesztyűk jelölése
    Jelölés az EN 163050:2014 szerint

    A cipő- és ruházati területtől eltérően a védőkesztyűkre vonatkozóan nem létezik külön ESD szabvány, illetve jóváhagyott ESD jelölés. Az ESD pecsét célja kizárólag az, hogy tájékoztassa a felhasználót, a jelölés feltüntetése azonban nem kötelező.

    A EN 16350 szabvány szerint tesztelt kesztyűk olyan területen használhatók, ahol ESD termékvédelem megkövetelt.


    A védőkesztyűk leggyakoribb anyagai

    A termikus veszélyek elleni védőkesztyűknél természetes szálakból és mesterséges szálakból készült anyagokat különböztetünk meg. Különbséget kell tenni fonalvastagság, a szemsűrűség és a bevonat tekintetében is. A természetes szálakból, például pamutból készült munkakesztyűk kitűnően alkalmasak száraz körülmények közötti munkavégzéshez, de a mesterséges szálakból készült, például aramid, nejlon, akril vagy kevlár munkakesztyűkhöz képest csekély védelmet nyújtanak. A mechanikai veszélyek elleni védelem területén különösen hatékonynak bizonyultak a bőr munkakesztyűk.

    Vegyi anyagok elleni védelemhez és biológiai anyagokkal való munkavégzéshez a természetes latex, nitril, neoprén és PVC kesztyűk használata javasolt.

    Hővel vagy tűzzel végzett munkákhoz mesterséges szerves anyagokból, például poliamidból készült védőkesztyűket ajánlunk. A bőrkesztyűk 200 °C alatti hőmérsékleten szintén jól használhatók. Magas hőmérséklet esetén az üvegszálas szövetből készült védőkesztyű a legalkalmasabb.

    A hőszigetelő réteggel ellátott kesztyűk különösen jól védenek a hideg ellen. Ide tartoznak az érdesített belső bevonattal ellátott munkakesztyűk és a vízálló külső bevonattal ellátott kesztyűk.

    A használt bevonatok

    A munkakesztyűk esetében a külső bevonatok leggyakrabban poliuretánból (PU), nitrilből, nitrilhabból és latexből készülnek.

    • A PU különösen vékony, és érzékeny tapintást biztosít.

    • A nitril sima, sűrű és kiváló védelmet nyújt az olajokkal, zsírokkal és folyadékokkal szemben.

    • A nitrilhab jól elnyeli az ütéseket, légáteresztő, rugalmas és csak korlátozott mértékben engedi át a folyadékokat.

    • A latex vastagsága miatt jól véd az éles és érdes tárgyak ellen.

    A védőkesztyűk tisztítása

    A munkakesztyűket rendszeresen, alapvetően csak kézzel és enyhe szappanos vízzel, illetve kefével ajánlott tisztítani. A túl intenzív tisztítás sérüléseket okozhat az anyagon. A gépi mosást kerülni kell, de e tekintetben mindig a gyártó által megadott információk mérvadóak. Ha a munkakesztyű mosható is mosógépben, akkor is általában csak 30–40 fokon. A kesztyűt mindig a levegőn kell hagyni megszáradni.