KCL by PIP Thermoplus® 955 hőálló kesztyű, vágásbiztos

KCL by PIP termékek   |   Bővebben: Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Nyomtatás
Jó mechanikai terhelhetőség +100 °C-ig terjedő hő esetén, kiváló finom tapintás az ergonomikus illeszkedő alak révén.
III. védelmi kategória.
Alkalmazási terület
  • fémgyártás és -feldolgozás
  • műanyagfeldolgozás, öntőipar
  • autóipar
  • laboratóriumi terület, hevítőkemencék és szárítószekrények

Előnyök/Kivitel
  • nagy vágás elleni védelem a para-aramid tartalom révén
  • jó izzadságfelszívás, nagyfokú viselési kényelem
  • kiegészítő vágás és hő elleni védelem az ütőér környezetében
  • a méret a paszpól alapján felismerhető
  • hőálló +100 °C-ig

Anyag
  • para-aramid/karbon, pamut, poliamid, akril, nehéz kötés, kötött pánt

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 388:2016 mechanikai kockázatokDIN EN 407 - termikus kockázatok


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü