Menu

5 ujjas kesztyűk

Termékek szűrése itt 5 ujjas kesztyűk
1-20 / 37
itt 5 ujjas kesztyűk
ListanézethezCsempenézethez
Hőálló kesztyű Crusader Flex® 42-445 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű Crusader Flex® 42-445

Ansell | Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Nagy hőállóság, kiváló vágás, szúrás és kopás elleni körkörös védelem a kéz és csukló számára, rendkívül tartós, jó mozgékonyság és fogásbiztonság. III. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, vágásbiztos, ActivArmr® 42-474 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, vágásbiztos, ActivArmr® 42-474

Ansell | Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Nagy hőállóság, kiváló vágás, szúrás és kopás elleni körkörös védelem a kéz és csukló számára, rendkívül tartós, jó mozgékonyság és fogásbiztonság. III. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, vágásbiztos, ActivArmr® 43-113 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, vágásbiztos, ActivArmr® 43-113

Ansell | Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Hőálló prémium kesztyű magas hőmérsékleten végzett precíziós munkákhoz. Kiváló vágás-, továbbszakadás- és dörzsállóság . III. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Thermoplus® 955 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Thermoplus® 955

Honeywell KCL | Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Jó mechanikai terhelhetőség +100 °C-ig terjedő hő esetén, kiváló finom tapintás az ergonomikus illeszkedő alak révén. III. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, kötött, KarboTECT® 950 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, kötött, KarboTECT® 950

Honeywell KCL | Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Kiváló hőszigetelés és a sztatikus feltöltődés csökkentése a para-aramid/karbon kevertszál révén, mindkét oldalán hordható. III. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Kevlar® H0150035-S | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Kevlar® H0150035-S

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Vágásálló, duplán szigetelt hőálló védőkesztyű. II. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Kevlar® H0150035 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Kevlar® H0150035

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Puha, vágásálló hőálló védőkesztyű legfeljebb 250°C kontakthő ellen. II. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Kevlar®, 4659 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Kevlar®, 4659

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Vágásálló hő elleni védőkesztyű rugalmas mandzsettával és alkarvédővel.

Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Aramid® H115B130-KVS | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Aramid® H115B130-KVS

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Rugalmas, puha és vágásálló hőálló védőkesztyű, legfeljebb 650°C kontakthő ellen. III. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, Aramid® H115B140 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, Aramid® H115B140

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Vágásálló, hőálló védőkesztyű, mely mindkét oldalon használható forró és éles szélű, 500°C-nál nem melegebb anyagok megmunkálásánál. III. védelmi kategória

Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Aramid® H115B236 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Aramid® H115B236

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Vágásálló, kopásálló és kettős szigetelésű hőálló védőkesztyű pamut dzsörzé béléssel, forró és éles szélű anyagok megmunkálásához, amelyek nem lehetnek melegebbek 250 °C-nál. II. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, KarboTECT® L 954 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, KarboTECT® L 954

Honeywell KCL | Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Kétoldalasan hordható 5-ujjas kesztyű jó hőszigeteléssel, kiemelkedő vágásállósággal, megfelelő és szűk illeszkedési formával a pontos és jó kezelés érdekében – magas hőmérsékleten is. III. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, aluminizált, H115A238-W2-PV | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, aluminizált, H115A238-W2-PV

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

5 ujjas hő elleni védőkesztyű öntödékben és üvegfeldolgozóban szerszámokkal végzett munkához. III. védelmi kategória

Hőálló kesztyű, aluminizált, H125A238-W2-PV | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, aluminizált, H125A238-W2-PV

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

5 ujjas hő elleni védőkesztyű öntödékben és üvegfeldolgozóban szerszámokkal végzett munkához. III. védelmi kategória

Hőálló kesztyű, H125B130 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, H125B130

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Vágásálló, puha és rugalmas védőkesztyű 600 °C-ig véd kontakthő ellen. III. védelmi kategória

Hőálló kesztyű, aluminizált, H05LA235-BL | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, aluminizált, H05LA235-BL

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

5 ujjas hőálló védőkesztyű hasított bőrből és rugalmas alumíniummal. III. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, aluminizált, Preox-Aramid® H115AS238-W2 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, aluminizált, Preox-Aramid® H115AS238-W2

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Kopásálló és csúszásmentes 5 ujjas hőálló védőkesztyű szilikon bevonattal a tenyerén. III. védelmi kategória.

Hőálló kesztyű, aluminizált, H05LA238-W1 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, aluminizált, H05LA238-W1

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Kopásálló 5 ujjas hővédő kesztyű könnyű hegesztési munkákhoz. III. védelmi kategória

Hőálló kesztyű, kötött, Para-Aramid, 59875 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, kötött, Para-Aramid, 59875

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Hőálló védőkesztyű szőtt para-aramid szálakból, hőszigetelő pamut béléssel.

Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Kevlar®, 4620, 4625 | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Hőálló kesztyű, vágásbiztos, Kevlar®, 4620, 4625

Hőálló munkavédelmi kesztyűk

Vastag, kopásálló, hő- és vágásbiztos, négyszálas Kevlar® kesztyű.

1-20 / 37
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák