A hő elleni védőkesztyűink akár 500 °C-nál magasabb hőmérsékletet is elviselnek. Kínálatunkban egyujjas és hosszú kevlár vagy aramid kesztyűk találhatók a magas hőmérsékletek elleni védelemhez. Bővebben az útmutatónkban
Ansell | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
Nagy hőállóság, kiváló vágás, szúrás és kopás elleni körkörös védelem a kéz és csukló számára, rendkívül tartós, jó mozgékonyság és fogásbiztonság. III. védelmi kategória.
Ansell | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
Nagy hőállóság, kiváló vágás, szúrás és kopás elleni körkörös védelem a kéz és csukló számára, rendkívül tartós, jó mozgékonyság és fogásbiztonság. III. védelmi kategória.
Ansell | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
Hőálló prémium kesztyű magas hőmérsékleten végzett precíziós munkákhoz. Kiváló vágás-, továbbszakadás- és dörzsállóság . III. védelmi kategória.
Ansell | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
Strapabíró hegesztőkesztyű speciális hő, láng, szikra és hegesztési fröcskölés elleni védelemmel. A hosszú, hasított marhabőr mandzsetta további védelmet nyújt az alkarnak és a csuklónak. III. védelmi kategória.
Ansell | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
Tartós és kényelmes hegesztőkesztyű hosszú mandzsettával hegesztéshez és nagy hőhatású munkákhoz. III. védelmi kategória.
KCL by PIP | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
Jó mechanikai terhelhetőség +100 °C-ig terjedő hő esetén, kiváló finom tapintás az ergonomikus illeszkedő alak révén. III. védelmi kategória.
KCL by PIP | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
Kiváló hőszigetelés és a sztatikus feltöltődés csökkentése a para-aramid/karbon kevertszál révén, mindkét oldalán hordható. III. védelmi kategória.
KCL by PIP | Hőálló munkavédelmi kesztyűk
Kétoldalasan hordható 5-ujjas kesztyű jó hőszigeteléssel, kiemelkedő vágásállósággal, megfelelő és szűk illeszkedési formával a pontos és jó kezelés érdekében – magas hőmérsékleten is. III. védelmi kategória.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A vizsgálat azt mutatja, hogy hány gramm olvadt vas szükséges ahhoz, hogy a kesztyű belső oldalára erősített mesterséges bőr (PVC) megsérüljön. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es, ami 200 gramm folyékony fémnek felel meg.
Ez a vizsgálat azt az időt méri, amely alatt a 15 másodpercig gázlángnak kitett kesztyű anyagán kialszik a láng és a parázs. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es, ami maximum két másodperces utóégési időt, és maximum öt másodperces utóizzási időt jelent. Ha fennáll annak a veszélye, hogy a kesztyű tűzzel érintkezik, akkor legalább 3-as fokozatúnak kell lennie.
Ez a vizsgálat azt méri, hogy hány csepp olvadt fém szükséges ahhoz, hogy a kesztyű anyaga és a kézfej bőre között a hőmérséklet 40 °C-kal megemelkedjen.
A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es, ami legalább 35 cseppnek felel meg.
Ennél a vizsgálatnál sugárzó hő hatásának teszik ki a kesztyűt. Azt az időt mérik, amely eltelik addig, amíg egy meghatározott hőmennyiség áthatol a kesztyűn. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es, ami azt jelenti, hogy a kesztyű legalább 95 másodpercig véd.
A konvektív hő (azaz fokozatosan behatoló hő) elleni védelem azt adja meg, hogy mennyi idő alatt emelkedik meg a hőmérséklet 24 °C-kal a kesztyű belsejében, a láng hőhatása következtében. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es.
Ez a vizsgálat azt a hőmérséklet-tartományt (100–500 °C) méri, ahol – miközben a kesztyű 15 másodpercig védelmet biztosít – a kesztyű belsejében a hőmérséklet nem emelkedik többel, mint 10 °C. A legmagasabb védelmi fokozat a 4-es, ami azt jelenti, hogy a kesztyű +500 °C hőmérsékletnek képes ellenállni.
Védelmi fokozat | 1 | 2 | 3 | 4 | Jelölés |
|---|---|---|---|---|---|
A. Égési tulajdonságok (s) | ≤ 20 | ≤ 10\n\n≤ 120 | ≤ 3\n\n≤ 25 | ≤ 2\n\n≤ 5 | A jelölés első számjegye |
B. kontakthő (s) | 100 °C | 250 °C | 350 °C | 500 °C | A jelölés második számjegye |
C. Konvektív hő (s) | ≥ 4 | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 18 | A jelölés harmadik számjegye |
D. Sugárzó hő (s) | ≥ 7 | ≥ 20 | ≥ 50 | ≥ 95 | A jelölés negyedik számjegye |
E. Hőterhelés az olvadt fém kismértékű fröccsenése miatt (Anz.) | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 35 | A jelölés ötödik számjegye |
F. Hőterhelés nagy mennyiségű folyékony fém miatt (g) | 30 | 60 | 120 | 200 | A jelölés hatodik számjegye |
Az EN 407 szabványnak megfelelő hőálló kesztyűknek a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:
nagyfokú hőállóság
nehéz gyúlékonyság/lángterjedés
kisfokú hőátadás (sugárzó, konvekciós és kontakthő elleni védelem)