Menu

Hegesztőkesztyű, 5 ujjas, TEGERA® 19

Tegera termékek   |   Bővebben: Hegesztő védőkesztyűk

Nyomtatás
Strapabíró, bélelt marhabőr kesztyű hegesztési munkákhoz és hő elleni védelemhez. A kesztyű megerősített varratokkal rendelkezik, nehezen gyullad, és ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröcskölésnek. Ideális nagyobb munkákhoz, mint pl. műhelyben végzett munkák, forró tárgyakkal végzett munka.
II. védelmi kategória.
Alkalmazási terület
  • nehéz munkák, mint pl. műhelyben végzett munkák, munkavégzés forró tárgyakkal, bányászmunkák
  • forró helyek, kemény munkakörülmények

Előnyök/Kivitel
  • megerősített varratok, pánt 180°
  • ellenáll a hegesztési szikráknak, csiszolási fröccsenéseknek, kontakthőnek +100 °C-ig
  • jó kézügyesség, jó illeszkedési forma

Anyag
  • kézfelület marha hasított barkás bőrből (vastagság 1,2–1,4 mm)
  • kézfej marha hasított barkás bőrből, a legkiválóbb minőségben
  • bélelt (Jersey-bélés)
  • bőr mandzsetta

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 388:2016 mechanikai kockázatokDIN EN 407 - termikus kockázatok


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák