TEGERA® 126A hegesztőkesztyű, 5 ujjas

Tegera termékek   |   Bővebben: Hegesztő védőkesztyűk

Nyomtatás
Hőálló, béleletlen kesztyű kecskebőrből hegesztőmunkákhoz és hő elleni védelemhez, jó kézügyesség, gumírozás a csuklónál a jobb illeszkedési forma érdekében.
II. védelmi kategória.
Előnyök/Kivitel
  • kontakthőnek ellenáll +100 °C-ig
  • tenyérrész vastagsága 0,7–0,8 mm
  • mandzsetta 180°

Anyag
  • barkás kecskebőr, hőálló marhabőr szár (10 cm hosszú), megerősített varratok Kevlar® szálból

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 388:2016 mechanikai kockázatokDIN EN 407 - termikus kockázatok


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü