Az egyszer használatos kesztyűk és gumikesztyűk segítenek elkerülni a bőr közvetlen érintkezését, és biztosítják a higiéniai előírások betartását. Kínálatunkban megtalálhatók latex-, nitril- és vinylkesztyűk, valamint púderezetlen, latexmentes és fekete egyszer használatos kesztyűk is. Bővebben az útmutatónkban
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Kifejezetten olyan munkákhoz, amelyeknél fennáll fröccsenő vegyszerekkel való érintkezés veszélye. III. védelmi kategória.
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Innovatív, többrétegű, eldobható védőkesztyű jó láthatósággal és hosszabb mandzsettával. Az első eldobható kesztyű, amely legalább 15 percig ellenáll az acetonnak.
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Könnyű, vegyszerálló nitril kesztyű texturált ujjbeggyel. III. védelmi kategória.
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Kifejezetten vékony, robusztus, egyedülálló viselési kényelmet biztosító vegyi védőkesztyű nitril-neoprén keverékből. Robusztus 3-rétegű konstrukció a kiváló védelemért a vegyszerekkel, savakkal, oldószerekkel és lúgokkal szemben. Forradalmi megoldás olyan ágazatok számára és alk...
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Nitrilből készült könyékig érő vegyi védőkesztyű a kimagaslóan jó védelemért. III. védelmi kategória.
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Funkcionális, szennyeződéstaszító, fekete kesztyű nitrilből, nagyon jó tapadással. III. védelmi kategória.
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Megbízható vegyvédelmi kesztyű természetes latexből, optimális tapadással. III. védelmi kategória.
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Nitrilből készült, antisztatikus vegyi védőkesztyű, optimális tapadással. III. védelmi kategória.
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Robusztus vegyi védőkesztyű narancssárga nitrilből, texturált felülettel a biztos fogásért és a tartós védelemért. III. védelmi kategória.
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Vegyi anyagok széles spektrumával szemben a legmagasabb szintű védelmet nyújtja. Hosszan tartó védőhatás, latexfehérjét nem tartalmaz. III. védelmi kategória.
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Vegyi anyagok széles spektrumával szemben a legmagasabb szintű védelmet nyújtja. Hosszan tartó védőhatás, latexfehérjét nem tartalmaz. III. védelmi kategória.
Ansell | Egyszerhasználatos munkavédelmi kesztyűk
Egyszer használatos kesztyű az allergia elleni védelem és viselési kényelem egyedülálló összekapcsolásával. Ideális ipari tevékenységekhez. III. védelmi kategória.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A púderezett kesztyűket kényelmes viselni, illetve könnyű fel- és lehúzni – különösen nedves kéz esetén. Ezenkívül a púdernek bőrápoló hatása is lehet.
A púdermentes kesztyűk kiválóan alkalmasak allergiában szenvedők számára, mivel különösen kompatibilisek a bőrrel.
Vinil: az egyszer használatos kesztyűk kedvező árú alternatívája. Alacsonyabb védelmükkel kisebb kockázatok esetén az iparban használatosak, és csak korlátozott szakítószilárdsággal és rugalmassággal rendelkeznek. Azonban kitűnnek puhább anyagukkal, és ezáltal kényelmes viselésükkel.
Latex: orvosi tevékenységekhez és élelmiszer-feldolgozó üzemekben gyakori a latex védőkesztyűk használata. Nagy rugalmassággal és szakítószilárdsággal rendelkeznek, továbbá védenek folyadékok ellen. Ezenkívül megfelelően kopásállóak.
Nitril: bőrhöz való alkalmasságuk, rugalmasságuk és szakadásállóságuk miatt az egyszer használatos nitril-védőkesztyűk robusztusak és strapabíróak, ugyanakkor viselésük kényelmes.
Polietilén: a PE kesztyűk ára kedvező, és ideális védelmet nyújtanak szennyezett környezetben való rövid idejű munkavégzéshez. Az anyag vízálló, magasfokú finom tapintással rendelkezik, és ideális olyan tevékenységekhez, mint festés, minőségellenőrzés vagy ragasztókkal való munkavégzés.
Annak érdekében, hogy az egyszer használatos kesztyűt a gyártás során formára lehessen húzni, a kesztyűformát be kell púderezni. Ahhoz, hogy a munkakesztyű púdermentes legyen, ezt követően újbóli tisztítás szükséges. Ez több ráfordítást jelent – ezért a púdermentes kesztyű gyakran drágább.
Az egyszer használatos kesztyűket nap mint nap használják a legkülönbözőbb alkalmazási területeken és iparágakban, mind a munkavállalók, mind a termékek védelmére. Az egyéni védőeszközök fontos részét képezik, ezért elengedhetetlen, hogy igazodjanak a munkavállalók igényeihez. A számos különféle anyagnak és illeszkedési módnak köszönhetően az egyszer használatos kesztyűk bármilyen szakmai követelménynek megfelelnek. A védőkesztyűk nemcsak anyagukban különböznek egymástól, hanem például abban is, hogy púderezett vagy púdermentes kivitelűek, ami fontos például allergia esetén.
A megfelelő eldobható kesztyű kiválasztásakor néhány dologra ügyelni kell. Az alkalmazás körülményei, a végzett tevékenységek és a környezeti hőmérséklet fontos kiválasztási tényezők. A felhasználó személyes igényeit is figyelembe kell venni.
Az esetleges irritációk megelőzése érdekében javasoljuk, hogy erős izzadás esetén használjon izzadásgátló védőkrémet.
A Haberkorn által kínált számtalan lehetőség miatt hasznos lehet, ha specialistáink segítségét kéri. Szívesen adunk Önnek tanácsot, és igény esetén különböző gumikesztyű-mintákat is biztosítunk előzetes tesztelésre.
Böngésszen a {A Gyakran ismételt kérdések (GYIK) A} között, és további kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
A legjobb védelem biztosítása érdekében fontos, hogy tisztában legyen a lehetséges allergiás reakciókkal. Az eldobható kesztyűk használata közben allergiás reakciók léphetnek fel a vízben oldódó fehérjék miatt, amelyek az izzadás következtében oldódnak ki az anyagból. A természetes latex egyszer használatos kesztyűket egyértelműen meg kell jelölni, és figyelmeztető információkkal kell ellátni, mivel a termék allergiás reakciókat okozhat. A púdermentes eldobható kesztyűk használatával és a kezek kellő mértékű megszárításával az allergia ellensúlyozható.
Az eldobható kesztyűk mind a két fajtájának megvannak az előnyei és hátrányai is. Ha olyan tevékenységet végez, hogy közben gyakran izzad a keze, vagy nedves lesz, célszerű púderezett gumikesztyűt használni. Ezeket könnyebb felvenni és levenni, mivel sok ilyen kesztyűnek hengeres kialakítású a szárvége, ami megkönnyíti lehúzásukat. A védőkesztyűk púdermentes változata a jobb bőrkompatibilitásnak köszönhetően különösen az allergiások számára ajánlott. Ahhoz, hogy egy kesztyű púdermentes legyen, a gyártást követően újra megtisztítják, hogy eltávolítsák a púdert, ennek ellenére csekély mértékben maradhat vissza rajta.
A Haberkorn kínálatában szereplő egyszer használatos kesztyűk nagy rugalmassággal rendelkeznek, fel- és levételük kellemes érzés. A vizsgáló- és védőkesztyűk a jobb és bal kézen egyaránt viselhetők, míg a sebészeti kesztyűk anatómiai kialakításúak, ezért csomagban kaphatók.

A megfelelő anyag fontos kiválasztási tényező az egyszer használatos kesztyűknél. A Haberkorn különböző anyagokból készült védőkesztyűk széles választékát kínálja Önnek. Így biztosan megtalálja az igényeinek éppen megfelelő eldobható kesztyűt.
A latex hosszú évek óta az egyszer használatos kesztyűk egyik legelterjedtebb anyaga, és gyakran használják orvosi területen, mivel nagyon rugalmas és jól tágul, ezért rendkívül kényelmes viselet.
Manapság nagyon keresett anyag a nitril, a bőrrel való kompatibilitásának és tartósságának köszönhetően. Az eldobható nitril kesztyűk szakadásállóak, kopásállóak, és ellenállnak a vegyi anyagoknak.
Vinilből készült védőkesztyűink egyszerű védelmet nyújtanak az alacsony kockázatú veszélyek ellen. Az eldobható vinil kesztyűk rendkívül puha anyaguknak köszönhetően magas szintű viselési kényelmet biztosítanak, ezáltal kellemessé teszik a munkavégzést.
A különböző anyagok előnyei és hátrányai |
Tulajdonság | Nitril | Latex | Vinil |
|---|---|---|---|
Kényelem | + + + | + + + | + |
Összeférhetőség a bőrrel | + + + | + | + + + |
Tartósság | + + + | + + + | + + + |
Puhaság | + + | + + + | + + + |
Szakadásállóság | + + + | + + + | + |
Szag | + + + | + + + | + |
Nyújthatóság | + + | + + + | + |
Védőhatás a következők ellen: |
Átszúrás | + + + | + + + | + |
Oldószerek | + + + | + + | + |
Vírusok és baktériumok | + + + | + + + | + + + |
Alkoholok | + + + | + + | + + |
Savak | + + + | + + + | + |