Menu
Munkavédelem, Hallásvédelem

Hallásvédelem Portwest termékek

A megfelelő hallásvédelem kiemelten fontos, mivel az állandó zaj súlyos egészségügyi következményekkel járhat.

Az útmutatóhoz További információ
Termékek szűrése itt Hallásvédelem Portwest termékek
Gyártó: Portwest Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Fültok, Super PW41, fejpántos | Hallásvédők
megnézett
Vásárolt
Fültok, Super PW41, fejpántos

Portwest | Hallásvédők

Ultrakönnyű rugalmas fültok, mely kiváló védelmet biztosít.

Fültok, HV Extreme Low Clip-On PW03, sisakra szerelhető | Hallásvédők
megnézett
Vásárolt
Fültok, HV Extreme Low Clip-On PW03, sisakra szerelhető

Portwest | Hallásvédők

Sisakra szerelhető hallásvédő műanyag karokkal, alacsonyabb csillapítási teljesítménnyel.

Fültok, HV Extreme Mid Clip-On PW04, sisakra szerelhető | Hallásvédők
megnézett
Vásárolt
Fültok, HV Extreme Mid Clip-On PW04, sisakra szerelhető

Portwest | Hallásvédők

Sisakra szerelhető hallásvédő műanyag karokkal, közepes csillapítási teljesítménnyel.

Fültok, HV Extreme High Clip-On PW05, sisakra szerelhető | Hallásvédők
megnézett
Vásárolt
Fültok, HV Extreme High Clip-On PW05, sisakra szerelhető

Portwest | Hallásvédők

Sisakra szerelhető hallásvédő műanyag karokkal, nagy csillapítási teljesítménnyel.

Fültok, kettős SNR, PW74, fejpántos | Hallásvédők
megnézett
Vásárolt
Fültok, kettős SNR, PW74, fejpántos

Portwest | Hallásvédők

Új innovatív fülvédő, amely lehetővé teszi használója számára, hogy különböző zajszintek esetén manuálisan változtassa a védelmi szintet.

Falra szerelhető füldugó adagoló, EP20 | Hallásvédők
megnézett
Vásárolt
Falra szerelhető füldugó adagoló, EP20

Portwest | Hallásvédők

Füldugó adagoló egyszerhasználatos füldugókhoz, 500 pár PU füldugóval feltöltve.

Füldugó utántöltő csomag EP21 | Hallásvédők
megnézett
Vásárolt
Füldugó utántöltő csomag EP21

Portwest | Hallásvédők

Füldugó adagoló utántöltő csomag, Portwest EP20 adagolóhoz.

1-7 / 7

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

A halláskárosodás és más közvetett károk elkerülése hallásvédelemmel

A zaj jelentőségét gyakran alábecsülik – mégis a zaj okozta halláskárosodás az egyik leggyakoribb foglalkozási ártalom. A folyamatos zaj vagy az erős impulzív hanghatás már alacsony szinten is súlyos következményekkel járhat, például maradandó halláskárosodást vagy fülzúgást okozhat. Munkavédelmi Fültok vagy füldugó használatával mindez megelőzhető.

Áttekintés
    Fültokot és védőszemüveget viselő férfi
    Zajos munkakörnyezetben elengedhetetlen a megfelelő hallásvédelem.

    A hallásvédők különböző típusai és kiválasztása

    Alapvetően háromféle munkavédelmi hallásvédő különböztethető meg, amelyeket az EN 352 szabvány szabályoz:

    • Pánt nélküli füldugók: ezt a hallásvédő eszközt a fülcsatornába helyezve kell használni. Ez a változat különösen ajánlott, ha a hallásvédőt folyamatosan viselni kell. Használata magasabb hőmérséklet vagy poros környezet esetén, illetve szemüvegesek számára is ideális. Általában könnyen alakítható anyagból készülnek, hogy igazodhassanak a fülkagyló alakjához.

    • Pántos-, illetve zsinóros füldugók: ezek a füldugók, mint pl. az E-A-R™ Caboflex™ különösen előnyösek akkor, ha valaki egyszer csendes, máskor zajos helyiségben tartózkodik, mivel könnyen fel- és levehető. Amikor éppen nincs használatban, egyszerűen a nyakba akasztható.

    • Fültokok: ezek a fülekre helyezve mindkét fülkagylót körülzárják. Elérhetők pántos, és sisakra szerelhető változatban, léteznek beépített kommunikációval rendelkező modellek is.

    Hallásvédő eszközök különböző fajtái

    Nagyon magas zajszint esetén a hallásvédő füldugó és a fültok kombinációja ajánlott, azonban ügyelni kell arra, hogy ne legyen túlzott a védelem.

    Az olyan modern, elektromos hallásvédők, mint a Peltor™ EEP-100 EU a 3M-től, az egygombos funkcióval gyorsan és egyszerűen átkapcsolhatók – attól függően, hogy jobban vagy kevésbé zajos környezetben tartózkodunk.

    A kiválasztás szempontjai

    Az első lépés a munkahelyi zajterhelés meghatározása és lehető legalacsonyabb szintre csökkentése. Csak ezután lehet kiválasztani a megfelelő hallásvédőt. A megfelelő hallásvédelem kiválasztásakor két dolog különösen fontos: a munkakörnyezetben adott zajszint, másrészt a kényelmes viselet.

    Kiválasztás zajszint alapján
    Itt a csillapítási érték, más néven jel-zaj viszony (Single Number Rating), alapvető szerepet játszik. Ez az érték a zajjal szembeni átlagos védőhatást adja meg az emberi hallás szempontjából releváns frekvenciatartományban. Például egy 35 dB jel-zaj viszonyú hallásvédő 100 dB-ről 65 dB-re csökkenti a zajterhelést. A hallásvédelmet úgy kell megválasztani, hogy a zajterhelés az egészségkárosító szint alá csökkenjen, de a veszélyre figyelmeztető hangjelzések, például szirénák még hallhatóak legyenek. A Haberkorn webáruházban 14 és 37 dB közötti jel-zaj viszonyú hallásvédő eszközök kaphatók.

    Kiválasztás viselési kényelem alapján
    Minden embernek mások a preferenciái. Amit az egyik ember kényelmesnek ítél meg, azt a másik kényelmetlennek és megterhelőnek érzi. A munkáltatónak minden esetben figyelnie kell az egyéni tapasztalatokra és kívánalmakra, hiszen a kényelmetlen védőeszköz viselése is egy stresszfaktor. Csak így biztosítható, hogy a munkavállalók ténylegesen viseljék a hallásvédő eszközt.

    Munkatársaink szívesen segítenek megfelelő hallásvédelem kiválasztásában.


    Zaj által okozott betegségek

    A zaj nemcsak kellemetlen és megterhelő, hanem már alacsony zajszint esetén is komoly egészségügyi problémák lehetnek a következményei.

    • Alvászavarok

    • Koncentrációzavarok

    • Hallási nehézségek

    • Fülzúgás

    • Halláscsökkenés

    • Szociális elszigetelődés

    Egyes munkahelyeken nem lehet elkerülni a zajt. A különböző munkakörülményeket figyelembe vevő modern hallásvédelmi megoldásokkal azonban könnyen megelőzhetők a megbetegedések és a hallás károsodása.

    Hanghullám az egyes hangintenzitások magyarázatával
    A zaj már alacsony szinten is megterhelő és egészségkárosító lehet. A modern hallásvédelmi megoldások védelmet nyújtanak.

    A hallásvédelmi termékek személyre szabása

    Minden egyes fül felépítése egyedi. Ennek eredményeképpen rendkívül széles a hallásvédelmi termékek választéka. Már a hallásvédő füldugók is nagyon sokféle formában, kivitelben és színben kaphatók.

    Egyes fültokok rendelhetők egyedi logózással vagy névvel ellátva. Ha további információra van szüksége a folyamattal kapcsolatban, forduljon szakértőinkhez vagy ügyféltanácsadójához.

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia

    Munkavédelmi termékmenedzser