Hallásvédelem MSA termékek
A megfelelő hallásvédelem kiemelten fontos, mivel az állandó zaj súlyos egészségügyi következményekkel járhat.

A megfelelő hallásvédelem kiemelten fontos, mivel az állandó zaj súlyos egészségügyi következményekkel járhat.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A zaj okozta halláskárosodás az egyik leggyakoribb foglalkozási ártalom. Folyamatos vagy impulzív zaj hatására maradandó halláskárosodás, fülzúgás, sőt, szociális elszigeteltség is kialakulhat. A megfelelő hallásvédő eszközök, mint a fültokok vagy füldugók, segítenek megelőzni ezeket a problémákat, miközben biztosítják a kényelmes és biztonságos munkavégzést.
A hallásvédő kiválasztásakor két tényezőt kell figyelembe venni: a zajszintet és a viselési kényelmet. A zajszint alapján a csillapítási érték (jel-zaj viszony) határozza meg, hogy mennyire csökkenti az eszköz a zajterhelést. A kényelmi szempontokat illetően fontos, hogy a védőeszköz illeszkedjen a felhasználó igényeihez, mivel a kényelmetlen eszköz stresszt okozhat, és csökkentheti a viselési hajlandóságot.
Pánt nélküli füldugók: Ideálisak folyamatos viseléshez, különösen magas hőmérsékletű vagy poros környezetben.
Pántos- vagy zsinóros füldugók: Könnyen fel- és levehetők, így alkalmasak változó zajszintű környezetben.
Fültokok: A fülek teljes körülzárására szolgálnak, és elérhetők sisakra szerelhető vagy kommunikációs funkcióval ellátott változatokban.
A kombinált védelem, például fültok és füldugó együttes használata, különösen magas zajszint esetén ajánlott. Ha bizonytalan, munkatársaink készséggel segítenek a megfelelő hallásvédő kiválasztásában.
A zaj jelentőségét gyakran alábecsülik – mégis a zaj okozta halláskárosodás az egyik leggyakoribb foglalkozási ártalom. A folyamatos zaj vagy az erős impulzív hanghatás már alacsony szinten is súlyos következményekkel járhat, például maradandó halláskárosodást vagy fülzúgást okozhat. Munkavédelmi Fültok vagy füldugó használatával mindez megelőzhető.
Alapvetően háromféle munkavédelmi hallásvédő különböztethető meg, amelyeket az EN 352 szabvány szabályoz:
Pánt nélküli füldugók: ezt a hallásvédő eszközt a fülcsatornába helyezve kell használni. Ez a változat különösen ajánlott, ha a hallásvédőt folyamatosan viselni kell. Használata magasabb hőmérséklet vagy poros környezet esetén, illetve szemüvegesek számára is ideális. Általában könnyen alakítható anyagból készülnek, hogy igazodhassanak a fülkagyló alakjához.
Pántos-, illetve zsinóros füldugók: ezek a füldugók, mint pl. az E-A-R™ Caboflex™ különösen előnyösek akkor, ha valaki egyszer csendes, máskor zajos helyiségben tartózkodik, mivel könnyen fel- és levehető. Amikor éppen nincs használatban, egyszerűen a nyakba akasztható.
Fültokok: ezek a fülekre helyezve mindkét fülkagylót körülzárják. Elérhetők pántos, és sisakra szerelhető változatban, léteznek beépített kommunikációval rendelkező modellek is.

Nagyon magas zajszint esetén a hallásvédő füldugó és a fültok kombinációja ajánlott, azonban ügyelni kell arra, hogy ne legyen túlzott a védelem.
Az olyan modern, elektromos hallásvédők, mint a Peltor™ EEP-100 EU a 3M-től, az egygombos funkcióval gyorsan és egyszerűen átkapcsolhatók – attól függően, hogy jobban vagy kevésbé zajos környezetben tartózkodunk.
Az első lépés a munkahelyi zajterhelés meghatározása és lehető legalacsonyabb szintre csökkentése. Csak ezután lehet kiválasztani a megfelelő hallásvédőt. A megfelelő hallásvédelem kiválasztásakor két dolog különösen fontos: a munkakörnyezetben adott zajszint, másrészt a kényelmes viselet.
Kiválasztás zajszint alapján
Itt a csillapítási érték, más néven jel-zaj viszony (Single Number Rating), alapvető szerepet játszik. Ez az érték a zajjal szembeni átlagos védőhatást adja meg az emberi hallás szempontjából releváns frekvenciatartományban. Például egy 35 dB jel-zaj viszonyú hallásvédő 100 dB-ről 65 dB-re csökkenti a zajterhelést. A hallásvédelmet úgy kell megválasztani, hogy a zajterhelés az egészségkárosító szint alá csökkenjen, de a veszélyre figyelmeztető hangjelzések, például szirénák még hallhatóak legyenek. A Haberkorn webáruházban 14 és 37 dB közötti jel-zaj viszonyú hallásvédő eszközök kaphatók.
Kiválasztás viselési kényelem alapján
Minden embernek mások a preferenciái. Amit az egyik ember kényelmesnek ítél meg, azt a másik kényelmetlennek és megterhelőnek érzi. A munkáltatónak minden esetben figyelnie kell az egyéni tapasztalatokra és kívánalmakra, hiszen a kényelmetlen védőeszköz viselése is egy stresszfaktor. Csak így biztosítható, hogy a munkavállalók ténylegesen viseljék a hallásvédő eszközt.
Munkatársaink szívesen segítenek megfelelő hallásvédelem kiválasztásában.
A zaj nemcsak kellemetlen és megterhelő, hanem már alacsony zajszint esetén is komoly egészségügyi problémák lehetnek a következményei.
Alvászavarok
Koncentrációzavarok
Hallási nehézségek
Fülzúgás
Halláscsökkenés
Szociális elszigetelődés
Egyes munkahelyeken nem lehet elkerülni a zajt. A különböző munkakörülményeket figyelembe vevő modern hallásvédelmi megoldásokkal azonban könnyen megelőzhetők a megbetegedések és a hallás károsodása.

Minden egyes fül felépítése egyedi. Ennek eredményeképpen rendkívül széles a hallásvédelmi termékek választéka. Már a hallásvédő füldugók is nagyon sokféle formában, kivitelben és színben kaphatók.
Egyes fültokok rendelhetők egyedi logózással vagy névvel ellátva. Ha további információra van szüksége a folyamattal kapcsolatban, forduljon szakértőinkhez vagy ügyféltanácsadójához.