Menu

Kommunikációs fültok, 3M™ Peltor™ LiteCom™ PMR 446 MHz, fejpántos

3M Peltor -tól   |   Bővebben: Hallásvédelem

Nyomtatás
Nagy teljesítményű fülvédő beépített rádióval, vezeték nélküli kommunikáció kis távolságban más LiteCom™ eszközökkel azonos frekvencián, valamint zajcsökkentő mikrofon a tiszta kommunikációért zajos környezetben. Ideális ott, ahol a kihangosított hívás és a hallásvédelem egyszerre szükséges.
Előnyök/Kivitel
  • 38 alcsatorna teszi lehetővé az egyéni kommunikációt
  • beépített zajszűrő mikrofon (MT53)
  • hangszinttől függő funkció a környezeti zaj meghallgatásához
  • hangvezérelt átvitel (VOX)
  • használaton kívül a készülék automatikusan kikapcsol
  • külső csatlakozóaljzat

Alkalmazások/Megjegyzések
  • regisztráció nélküli PMR446 rádiósáv

Műszaki adatok
  • SNR érték
33 dB
  • hatótáv nyílt terepen
2–3 km
  • üzemidő
15 óra

Anyag
  • PUR hab szigetelő és fejpánt betétek
  • ABS műanyag ház

Szállítás terjedelme
  • 2 db AA elemmel

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák