Menu

Egyszeres gázérzékelő ALTAIR® 2XP

MSA -tól   |   Bővebben: Hordozható gázérzékelők

Nyomtatás
Robusztus, tartós egykomponensű gázjelző készülék az MSA-tól szabadalmaztatott XCell® szenzortechnológiával, a próbagáztól független rövidteszt-funkcióval. Az első, független rövidteszt-funkcióval rendelkező úttörő XCell® Pulse Technology H2S révén a napi rövidteszt kalibráló tartozék vagy speciális próbagáz nélkül elvégezhető – mindegy, hogy hol és mikor.
Alkalmazási terület
  • vegyipar
  • építkezések
  • tűzoltóság, segély- és mentőszervezetek
  • víz és szennyvíz
  • energiaelőállítás és -ellátás
  • olaj és gáz
  • ipari alkalmazások

Előnyök/Kivitel
  • az első független rövidteszt-funkció feleslegessé teszi a próbagázflakont
  • robusztus és ellenálló (strapabíró gumírozott ház; kibírja a többszöri betonra esést 7,5 magasból, por -és és vízálló konstrukció az IP67 szerint)
  • az egygombos kezelésnek köszönhetően felhasználóbarát (kesztyűvel is kivitelezhető)
  • nagy LCD-kijelző, nagy karakterek és állapotjelzések
  • kisebb üzemelési költségek (az érzékelők megszólalási ideje rendkívül rövid, a próbagáz áramlási sebessége rendkívül alacsony)
  • készülék és érzékelő hasznos élettartama több mint 4 év
  • 3 év készülékgarancia
  • figyelmeztetés és riasztás jelzi az érzékelő élettartamának végét
  • folyamatos visszakövethetőség (több mint 300 riasztási eseményt rögzít, 40 napot meghaladó periodikus adatot 3 perces intervallumokkal)
  • kompatibilis az MSA GALAXY® GX2 tesztállomással, és az MSA Link™ Pro szoftverrel

Alkalmazások/Megjegyzések
  • ATEX
FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb –40 °C – +60 °C
  • EN
60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
  • védettség
IP67

Műszaki adatok
  • bővített hőmérséklettartomány
–20 °C – +50 °C
  • legszélsőségesebb hőmérséklettartomány
–40 °C – +60 °C
  • hangjelzés
95 dB 30 cm távolság esetén

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák