Menu

Egyszeres gázérzékelő ALTAIR®

MSA -tól   |   Bővebben: Hordozható gázérzékelők

Nyomtatás
Karbantartásmentes egykomponensű gázérzékelő két év vagy 1080 riasztási perc garantált üzemelési idővel. Választható érzékelőkkel a következőkhöz: H2S, CO és O2. Az ALTAIR® az akkumulátor élettartamának végéig működik, megfelelő körülmények esetén két évig, vagy tovább. Érzékelő- vagy akkumulátorcsere nem szükséges.
Alkalmazási terület
  • vegyipar
  • tűzoltóság, segély- és mentőszervezetek
  • energiaelőállítás- és ellátás
  • ipari alkalmazások

Előnyök/Kivitel
  • robusztus és ellenálló (strapabíró, gumírozott ház; gond nélkül átvészeli a zuhanást 3 m magasból, vízálló konstrukció az IP67 szerint)
  • érzékelő- vagy akkumulátorcsere enm szükséges
  • egyszerű, könnyen leolvasható kijelző
  • működésvizsgálati jelzés pipaként 24 órán át (gombnyomással aktiválható)
  • szabadalmaztatott érzékelők
  • az egyedülálló háromszoros riasztórendszer megbízhatóan figyelmezteti a viselőt a veszélyekre
  • hatásos eseménynapló (az utolsó 25 riasztási eseményt menti el)
  • beépített infravörös csatlakozás (az adatok kiolvasása céljából az MSA IR-Jeteye-hoz csatlakoztatható)
  • szériaszerűen kiegyensúlyozott, bevált és megbízható kapocs a rögzítéshez – a készülék még a legdurvább használat esetén is biztosan rögzül
  • 2 év vagy 1080 riasztási perc garancia az aktiválást követően

Alkalmazások/Megjegyzések
  • ATEX
II 2G Ex ia IIC T4 –20 °C – +50 °C
  • EN
60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
  • védettség
IP67

Műszaki adatok
  • hőmérséklettartomány
–20 °C – +50 °C
  • hangjelzés
95 dB 30 cm távolságnál
  • súly
85 g
  • méretek (Ma x Sz x Mé)
81 x 51 x 23 mm

Szállítás terjedelme
  • kapoccsal

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák