Menu

Egyszeres gázérzékelő ALTAIR® 2X

MSA -tól   |   Bővebben: Hordozható gázérzékelők

Nyomtatás
Robusztus, ellenálló egyszeres gázjelző készülék szabadalmaztatott XCell® szenzortechnológiával.
Alkalmazási terület
  • vegyipar
  • építkezések
  • tűzoltóság, segély- és mentőszervezetek
  • víz és szennyvíz
  • energiaelőállítás és -ellátás
  • olaj és gáz
  • ipari alkalmazások

Előnyök/Kivitel
  • robusztus és ellenálló (strapabíró, gumírozott ház, többször is képes túlélni a betonra zuhanást 7,5 méteres magasságból, por- és vízálló konstrukció az IP67 szerint)
  • az egygombos kezelésnek köszönhetően felhasználóbarát (kesztyűvel is kivitelezhető)
  • nagy LCD-kijelző, nagy karakterek és állapotjelek
  • alacsonyabb üzemeltetési költségek (az érzékelők megszólalási ideje rendkívül rövid, a tesztgáz átfolyási sebessége rendkívül alacsony)
  • a készülék és az érzékelő hasznos élettartama több mint négy év
  • 3 év készülékgarancia XCell® érzékelőkkel a következőkhöz: CO2, H2S, SO2 und NO2 (2 év garancia Cl-hez való XCell® érzékelőkhöz2 und NH3)
  • az érzékelő élettartamának végét figyelmeztetés és riasztás jelzi
  • folyamatos nyomon követhetőség (több mint 300 riasztási esemény rögzítése, több mint 40 napos időszakos adat rögzítése három perces időközönként)
  • kompatibilis az MSA GALAXY® GX2 automatikus tesztállomással és az MSA-Link™ Pro szoftverrel

Alkalmazások/Megjegyzések
  • ATEX
FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb –40 °C – +60 °C
  • EN
60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
  • védettség
IP67

Műszaki adatok
  • bővített hőmérséklettartomány
–20 °C – +50 °C
  • legszélsőségesebb hőmérséklettartomány
–40 °C – +60 °C
  • hangjelzés
95 dB 30 cm távolság esetén

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák