MSA GALAXY® GX2 tesztállomás

MSA termékek   |   Bővebben: Ellenőrzés és kalibrálás

Nyomtatás
Automatikus, felhasználóbarát tesztállomás MSA ALTAIR® és ALTAIR® PRO egygázos, valamint az ALTAIR® 4X- és ALTAIR® 5X többgázos jelzőkészülékekhez. Mind önállóan üzemeltetve, mind pedig egy hordozható jelzőkészülék-kezelőrendszer részeként is nagy teljesítményre képes. Az MSA Link™ Pro szoftverrel kombinálva az összes MSA ALTAIR® gázérzékelő minden adata és vezérlése hozzáférhetővé válik.
Alkalmazási terület
  • tűzoltóság, segély- és mentőszervezetek
  • építőipar
  • vegyipar
  • fűtés-, szellőzés-, klíma- és hűtéstechnika
  • bányászat, olaj és gáz
  • erőművek

Előnyök/Kivitel
  • egyszerű beállítás, egyszerű használat érintés nélküli teszteléssel
  • színes érintőképernyő az optimalizált felhasználóbarátságért
  • PC-vel vagy önálló rendszerként is használható
  • a tesztelések összideje rövidebb
  • hatékony működés egyidejű tesztekkel akár 10 gázjelző készüléknél (azaz akár 10 GALAXY® GX2 modul is sorba kapcsolható)
  • a kalibráló gázpalackok RFID-címkével (automatikus palackfelismerés) biztosítják a megfelelő gáz használatát
  • EU-csatlakozóval

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
GALAXY® GX2 rendszer0–40 °C
  • bemeneti feszültség
hálózati tápegység100–240 VAC
  • méretek
tesztállomás (H x B x T)300 x 165 x 201 mm
 palacktartó (H x B x T)300 x 165 x 155 mm

Anyag
  • akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)

Szállítás terjedelme
  • a GALAXY® GX2 tesztállomás előkonfigurált csatlakozókkal, összekötő elemekkel, porszűrővel, megfelelő dugóval rendelkező áramellátóval, cserealkatrész-készlettel (gáztömlő, összekötő elemek és dugók), hálózati kábellel (kábel a tesztállomások csatlakoztatásához), DIN-szabványnak megfelelő kalapsínhez való rögzítőkapoccsal és képernyővédővel kerül kiszállításra

Letöltések