Nagyon fontos, hogy gázméréstechnikáját ellenőrizze és kalibrálja. Az Ön biztonsága csak akkor garantált, ha gázmérő készülékei kifogástalanul működnek. Itt megtalálhatja a gázméréstechnika ellenőrzéséhez és kalibrálásához szükséges termékeket, mint pl. ellenőrzőgázokat és ellenőrző állomásokat. Bővebben az útmutatónkban
MSA | Ellenőrzés és kalibrálás
Automatikus, felhasználóbarát tesztállomás MSA ALTAIR® és ALTAIR® PRO egygázos, valamint az ALTAIR® 4X- és ALTAIR® 5X többgázos jelzőkészülékekhez. Mind önállóan üzemeltetve, mind pedig egy hordozható jelzőkészülék-kezelőrendszer részeként is nagy teljesítményre képes. Az MSA Lin...
MSA | Ellenőrzés és kalibrálás
SD/SDHC kártya 8 GB tárolókapacitással a gázdetektorok kalibrációs adatainak automatikus tárolására.
MSA | Ellenőrzés és kalibrálás
Fedősapka a GALAXY® GX2 tesztállomás oldalsó csatlakozásaihoz.
MSA | Ellenőrzés és kalibrálás
A GALAXY® GX2 tesztállomáshoz csatlakoztatható matrica- vagy matrica-/bizonylatnyomtató. Tetszés szerint nyomtat matricákat vagy jelentéseket a tesztállomáson végrehajtott tesztekről. Tetszés szerint nyomtathatók csak matricák vagy bizonylatok (vizsgálati jelentések) matricákkal....
MSA | Ellenőrzés és kalibrálás
Címketekercs öntapadó bizonylatokkal és matricákkal, amelyek vizsgálati jelentésből (teszteredmények dokumentációjából) és egy (közvetlenül a mérőkészülékre felhelyezendő) matricából állnak.
MSA | Ellenőrzés és kalibrálás
Címketekercs öntapadó címkékkel a GALAXY® GX2 tesztállomáson elvégzett tesztek dokumentálásához. A matricák közvetlenül felhelyezhetők a mérőkészülékre.
MSA | Ellenőrzés és kalibrálás
Tesztgázok gyorstesztekhez, valamint a hordozható gázmérő készülékek, mint pl. ALTAIR® 4X, ALTAIR® 5X stb. kalibrálásához (beállításához).
MSA | Ellenőrzés és kalibrálás
Nyomáscsökkentőkre (áramlásszabályozókra) van szükség ahhoz, hogy az Ön alkalmazásához a megfelelő mennyiségű próbagáz legyen rendelkezésre bocsátva. A mérőkészülékek az ellenőrzések során csekély áramlási mennyiségű próbagázt (percenként 0,25 ill. 0,3 l) igényelnek, és ezzel csö...
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A hordozható gázérzékelők használatához szükséges tipikus karbantartási műveletek a következők:
A készülék külsejének rendszeres tisztítása nedves törlőkendővel
Ha a mérőműszer víznek volt kitéve, a maradék vizet le kell rázni róla, vagy egy tiszta, száraz ruhával le kell törölni.
Amikor egy XCell érzékelőnél az elhasználódás jelei mutatkoznak, akkor be kell ütemezni a cseréjét.
A poros vagy szennyezett környezetben használt készülékeknél gyakoribb szűrőcsere válhat szükségessé.
Amikor nem használja, a berendezést biztonságos, száraz helyen kell tárolni, és az akkumulátorhoz megfelelő töltőkészülékre kell csatlakoztatni.
A gázérzékelő műszerek kalibrálása az érzékelőkimenetek beállítását jelenti egy ismert, nyomon követhető tesztgáz-koncentrációra.
A rövid tesztelés sikertelensége esetén kalibrálást kell végezni. A szükséges gyakoriságot az illetékes hatóságok előírhatják. Normál körülmények között a kalibrálást hathavonta ajánlott elvégezni. Azonban számos európai országnak megvannak a saját irányelvei.
A gázérzékelő műszerek rövid tesztelése egy olyan eljárás, amely egy műszer válaszadási viselkedésének ellenőrzésére szolgál tényleges beállítás nélkül. A rövid tesztelések elvégzésének gyakoriságát gyakran nemzeti vagy vállalati szintű előírások határozzák meg. A napi használat előtti rövid tesztelés bevett biztonsági gyakorlat a készülék megfelelő működésének ellenőrzésére és napi üzemképes állapotának biztosítására.
A megfelelő ellenőrző gáz kiválasztása döntő fontosságú a gázérzékelő készülék működőképessége szempontjából. A Haberkorn munkavédelmi katalógusában ehhez széleskörű választékot kínál, amely megkönnyíti a tevékenységtől, veszélytényezőktől vagy iparágtól függő választást. Az MSA ellenőrző gázok minőségüknek és tanúsításuknak megfelelően biztosítják, hogy a gázpalack eltarthatósági ideje alatt mindvégig használhatók maradjanak. Az MSA tartozékok és a széleskörű gázszortiment gyártása és ellenőrzése az iparág legszigorúbb szabványai szerint történik. Az MSA ellenőrző gázpalackokat mindig elemzési tanúsítvánnyal és anyagbiztonsági adatlappal szállítjuk. A hordozható gázérzékelőkhöz használt szinte minden MSA ellenőrző gázpalack RFID-címkével van ellátva, amely az MSA automatikus GALAXY® GX2 ellenőrző állomás elektronikus palacktartójával automatikusan kiolvasható.