Speciális feladatokhoz speciális sisakokat kínálunk. Talál nálunk magasban végzett munkához, erdőmunkához és villanyszereléshez megfelelő védőeszközöket, amelyek biztonságot nyújtanak veszélyes helyzetekben. Bővebben az útmutatónkban
Fényvisszaverő, perem nélküli védősisak lámpaszíj kapcsokkal, UV jelzővel és állítható belsővel. Az alkalmazástól függően a sisak átkapcsolható az EN 12492 hegymászó sisak vagy az EN 397 ipari védősisak funkciók között. 50–63 cm-es fejmérethez passzol.
Delta Plus | Speciális sisakok
Védősisak innovatív baseball-stílusban, tökéletesített látómezővel felfelé.
Delta Plus | Speciális sisakok
Elektromosan szigetelt építőipari sisak cserélhető belsővel.
Első osztályú, szellőző sisak sportos kivitelben a lehető legjobb védelem érdekében, nagy ütésállósággal, nagyon jó szellőzéssel, és méretállítással. Az Y-elosztóval ellátott heveder lehetővé teszi a hevederek egyszerű beállítását, az áll alatti komfortkapocs pedig egy kézzel nyi...
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A mentéshez és magasban végzett munkákhoz használt sisakokon nincs szemellenző, hogy felfelé irányban is szabadon lehessen kilátni.
Motorfűrésszel történő munkavégzéskor a faforgács az arc irányába is repülhet. A friss faforgács általában nedves, és megtapadna a klasszikus műanyag üvegű arcvédő pajzson, így akadályozná a kilátást. A faforgács jobban visszaverődik a hálós pajzsról (nagy finomságú műanyag háló), így a szabad kilátás biztosított marad.
Az EN 397 szerint tanúsított és állszíjjal ellátott sisakok esetében az állszíjcsatnak 25 daN erőnél ki kell nyílnia. Az EN 12492 szerint tanúsított sisakok (magasban végzett munkákhoz és mentési munkákhoz használt sisakok) esetében az állcsatnak csak 50 daN erőnél kell kinyílnia. Magasban végzett munka során bekövetkező leesés esetén a sisak így nagyobb valószínűséggel marad a fejen.