Menu

Homloklámpa, PIXA 3

Petzl -tól   |   Bővebben: Sisaktartozékok

Nyomtatás
Rendkívül erős és sokoldalú homloklámpa robbanásveszélyes környezethez (ATEX/HAZLOC). A különféle fénycsóvákkal a PIXA 3 bármilyen munkavégzési helyzethez igazodik: közelre, mozgás közben, valamint távolba nézéshez. A homloklámpa igény szerint viselhető a fejen, sisakra rögzíthető vagy a talajra helyezhető.
Előnyök/Kivitel
  • állítható fénysugár (széles, fókusz v. kombinált)
  • forgatható lámpatest
  • ergonomikus forgókapcsoló, kesztyűvel is működtethető
  • kiváló ütés-, esés- és nyomásállóság
  • automatikus átkapcsolás tartaléküzemmódra, ha az elem majdnem lemerült (villogó fényjelzés)
  • a CONSTANT LIGHTING technológiával a fényerő nem csökken az elem merülésével
  • kényelmes, mosható, elasztikus fejpánt
  • vegyszerálló

Alkalmazások/Megjegyzések
  • működési lehetőségek 2 alkáli elem (tartozék) és Ni-MH elem (csak nem veszélyes területeken használható)
  • a lítium akkumulátorok nem kompatibilisek

Műszaki adatok
  • közeli terület
 világítási távolság 15 m 26 órán át (20 lumen)
  • mozgás közben
 világítási távolság 45 m 6 órán át (60 lumen)
  • távolba nézés
 világítási távolság 90 m 3 órán át (100 lumen)
  • tartalék üzemmód
 10 lumen 13 órán át

Szállítás terjedelme
  • 2 db AA/LR6 elemmel

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák