Portwest | Munkavédelmi sisakok
ABS héjjal ellátott szellőző sisak, 6 pontos textil hevederrel, kerékreteszes méretbeállítással, és 4 pontos állszíjjal, 54–62 cm-es fejmérethez.
Portwest | Munkavédelmi sapkák és fejvédők
Modern kialakítású, hosszú shildes ütésvédő sapka, szellőzőnyílásokkal, tépőzáras méretbeállítási lehetőséggel, ideális, ha sisak viselés nem kötelező.
Portwest | Munkavédelmi sapkák és fejvédők
Modern kialakítású sapka rövid shilddel, véd az ütésektől, szellőzőnyílásokkal, tépőzárral a szélesség beállításához, ideális, ha a sisak nem kötelező.
Portwest | Munkavédelmi sapkák és fejvédők
Modern kialakítású sapka oldalt hálóval a a megfelelő szellőzésért, beütődés elleni védelmet nyújt
Portwest | Munkavédelmi sapkák és fejvédők
Modern kialakítású sapka oldalt hálóval a a megfelelő szellőzésért, beütődés elleni védelmet nyújt.
A munkavédelmi sisak egy olyan védőeszköz, amelyet olyan munkahelyen viselnek, ahol fennáll a fejsérülés kockázata. Célja, hogy védelmet nyújtson a koponya és az agy sérülései ellen.
A munkavédelmi (beütődés elleni) sapka egy speciális fejvédő eszköz, amelyet a munkavégzés során lehet viselni. Célja, hogy minimális védelmet nyújtson ütésekkel szemben, így segítve a sérülések megelőzését. Kívülről hagyományos sapkának tűnik, belül viszont megerősített műanyag védi a fej épségét.
A speciális sisakok között megtalálhatók az elektromosan szigetelő anyagból készült villanyszerelő sisakok.
Fej- és nyakvédelmet kell biztosítani, ha az alábbi veszélyek közül egy vagy több fennáll:
mechanikai veszélyek a következők által:
leeső tárgyak
tárgyaknak ütközés
lengő, felboruló vagy elrepülő tárgyak
munkaeszközök mozgó vagy forgó részei, illetve egyéb tárgyak okozta sérülések
termikus veszélyek a következők által:
érintkezés forró vagy hideg felületekkel, közegekkel (kontakt hő, kontakt hideg), gázokkal (konvekciós hő)
érintkezés forró vagy hideg felületekkel, közegekkel (kontakt hő, kontakt hideg), gázokkal (konvekciós hő)
hősugárzás
lánghatás
szikra
fröccsenő forró folyadékok
elektromos veszélyek
hő, hideg, nedvesség vagy időjárás általi veszélyek
optikai vagy ionizáló sugárzás
Egyes sisakok együtt hordhatók pl. védőszemüveggel, illetve hallásvédő fültokkal, azonban a kompatibilitás általában ugyanazon gyártó termékeire vonatkozik. Az egyéni védőeszközök kompatibilitásáról mindig tájékozódjon a termék kiválasztásakor!
Emellett léteznek pl. integrált szemvédelemmel ellátott sisakok is, amelyek a felhasználó dioptriás szemüvegével együtt viselhetők.
Azokban a munkakörökben, ahol minimális esélye is van a fej sérülésének, ott megfelelő védősisakot kell viselni. A munkavédelmi sisakok, ill. beütődés elleni sapkák optimális védelmet nyújtanak az esetleges fejsérülések ellen. A fejvédelem kulcsfontosságú az építőiparban, erdészetnél, életmentő-, tűzoltó- vagy magaslati munkáknál egyaránt.
A munkavédelmi sisakok élettartama a gyártói specifikációtól, az anyaguktól és a külső hatások is nagyban befolyásolják, pl. az UV-sugárzás, a szélsőséges hőmérséklet, valamint a mechanikai igénybevétel. Ennek megfelelően figyelmet kell fordítani a védősisakok élettartamára, ellenőrzésére és cseréjére.
A piacon kapható védősisakok többsége hőre lágyuló műanyagból készül. Tipikusan ilyenek az építőipari védősisakok és az ipari védősisakok, amelyek alkalmasak alacsonyabb hőmérsékleten, akár -40 °C-on történő használatra. Ezeket a sisakokat általában négyévente kell cserélni. Egyes gyártók akár hétéves élettartamú sisakokat is kínálnak, amennyiben a sisak nincs külső környezeti hatásoknak kitéve. Ez azt jelenti, hogy ezek a sisakok legfeljebb 7 évig tárolhatók az eredeti csomagolásban, hőmérséklet-ingadozás nélkül. Használat esetén a tárolási idő függ a márkától és a modelltől – ez maximum 3 vagy 4 év lehet. Ezeknek a sisakoknak az anyagjelölése: PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF vagy HDPE, amely a sisak alapanyagának rövidítése.
A hőre keményedő sisakok akár +500 °C-ig hőállóak, ezért különösen alkalmasak nagy hőhatás mellett történő munkavégzés és vegyi anyagoknak való kitettség esetén, vagy ha különösen hosszú élettartamra van szükség. A PF-SF vagy UP-GF jelölésről ismerhetők fel. Ezeket a védősisakokat a hőre lágyuló műanyag sisakokkal szemben nem fröccsöntéssel gyártják, hanem nagyrészt manuálisan, például fenol-textil műgyantából vagy üvegszál erősítésű poliészter műgyantából préselik őket. Nagyon jó az öregedés- és UV-állóságuk, ezért 8-10 évig használhatóak.
Használat előtt az építőipari védősisakokat, valamint az ipari védősisakokat szemrevételezéssel és egyszerű repedésvizsgálattal ellenőrizni kell esetleges sérülések szempontjából, és kétség esetén le kell őket selejtezni. Ha a védősisak összenyomásakor recsegő vagy ropogó hang hallatszik, akkor szintén le kell selejtezni a védősisakot.
Az élettartam és a funkcionalitás ellenőrzése mellett (a sisak szemellenzőjének alsó részén látható) ügyelni kell arra is, hogy a tartozékok (mint például védőszemüveg, hallásvédő, nyakvédő) szintén a szabványoknak és a lehetséges veszélyhelyzeteknek megfelelően legyenek kiválasztva. A munkavédelmi sisaktól, ill. védősapkától függetlenül viselhető egyéni védőeszközök nem minősülnek tartozéknak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak a sisak gyártója által ajánlott tartozékokat szabad a sisakhoz rögzíteni, és csakis az általa meghatározott módon.
A védősisakot érő igénybevétel: Minél nagyobb igénybevételnek van kitéve egy védősisak, annál hamarabb ki kell cserélni. Az olyan tényezők, mint az UV-sugárzás, szélsőséges hőmérséklet, nagy hőingadozás, valamint az esések és ütközések csökkentik a tartósságot, mivel porózussá és törékennyé teszik a sisakot, ezáltal gyorsabb öregedéssel kell számolni. Azonnal ki kell cserélni a védősisakot, ha például kemény ütés éri a sisakhéjat.
A védősisak kora: A védősisakok kora fontos szerepet játszik a tartósság szempontjából, mivel a műanyagok idővel veszítenek ellenállóképességükből. Azonban vigyázat: A sisakok belső részén feltüntetett dátum nem a lejárati dátum, hanem a gyártás dátuma. A gyártási dátum és a lejárati idő folyamatos összetévesztése miatt az új uniós PPE-rendelet most már a gyártási dátum feltüntetését írja elő.
A védősisakra vonatkozó gyártói adatok: Az EN 397 szabvány szerint minden sisakhoz mellékelni kell az ajánlott alkalmazhatósággal kapcsolatos információkat, és ezeket a felhasználónak minden esetben figyelembe kell vennie. A védősisakok megengedett használati idejére vonatkozóan ez azt jelenti, hogy minden CE-jelöléssel ellátott védősisak esetében a gyártó előírásai a mérvadóak.
Gyártói márka | Maximális felhasználhatósági idő a gyártástól számítva | Maximális tárolhatósági idő a gyártástól számítva |
---|---|---|
4 év (ill. 8–10 év hőre keményedő sisakoknál) | 4 év | |
5 év | 5 év | |
4 év | 4 év | |
10 év | 10 év | |
4 év (ill. egyéni a sisakon lévő UV-indikátornak megfelelően) | 4 év | |
3–4 év | 7 év |
A munkavédelmi sisakokat alapvetően arra tervezték, hogy elnyeljék a fejre érő közvetlen ütéseket, és eloszlassák az ebből eredő erőket. A Mips® technológiával ellátott biztonsági sisakok nagyobb védelmet nyújtanak a sérülések ellen, mivel az ütközési energiát nagyobb területen osztják el, és csökkentik a fejre nehezedő nyomást.
Egy további védőréteggel vannak felszerelve, amely a sisak bélése és a külső héj közé kerül. Ez a réteg alacsony súrlódású anyagból készült, és lehetővé teszi a mozgást a viselő feje és a sisak között. Ferde ütközés vagy ütés esetén a Mips® rendszer felhasználhatja ezt a mozgást a forgási erők csökkentésére. A sisakbélés belső rétege átcsúszik a külső rétegen, elnyelve a koponyára ható forgási energia egy részét. Ez segít csökkenteni az agysérülések kockázatát, különösen a nyíróerők által okozott károkat.
Ha az alábbi veszélyek közül egy vagy több fennáll, a munkáltatóknak megfelelő fejvédelmet kell biztosítaniuk:
mechanikai veszélyek
termikus veszélyek
elektromos veszélyek
hőhatás, hideg, nedvesség és időjárási tényezők általi veszélyek
optikai vagy ionizáló sugárzás általi veszélyek
A következő szabványok a legfontosabbak a fej munkavédelmével kapcsolatosan:
EN 812: Ipari ütésvédő sapkák
EN 50365: Elektromosan szigetelő sisakok
EN 12492: Sisakok magasban történő munkavégzéshez
1: CT-jelölés
2: A megfelelőségértékelő szervezet azonosító száma
3: Alapul szolgáló szabvány
4: A gyártó neve vagy cégjelzése
5: Gyártási év és negyedév
6: Típusjelölés
7: Méret / fejkörfogat cm mértékegységben
8: A sisak anyagának rövidítése
9: Opcionális jellemzők, pl. alkalmasság extrém hőmérséklethez
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.