Parat PARALUX® HL-P1 fejlámpa, robbanásbiztos

Parat termékek   |   Bővebben: Munkavédelmi sisak kiegészítők

Nyomtatás
IECEx tanúsítvánnyal rendelkező, vízálló LED lámpa, gumírozott és állítható fényszórási szöggel, nem vezető műanyagból. Állítható rugalmas és neoprén pánt a magas viselési kényelem érdekében.
Előnyök/Kivitel
  • állítható lámpafej
  • porálló, 100% vízálló
  • gumírozott kapcsoló az egykezes működtetéshez
  • kiváló esés-, ütés- és nyomásállóság
  • kényelmes, mosható fejpánt

Alkalmazások/Megjegyzések
  • II védelmi osztály 2G Ex ib IIB T4 Gb
  • izzó CREE LED XT-E (5W)

Műszaki adatok
  • áramforrás
lítium akku, 4800 mAh
  • üzemi hőmérséklet
-20 °C és +40 °C között

Szállítás terjedelme
  • 4 db AAA 1,5 V mikroelem

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü