A munkavédelmi sisakok elengedhetetlenek a fejsérülések megelőzésében munkavégzés közben. Fedezze fel kiváló gyártók, mint például Schuberth, Petzl, 3M és Honeywell, különböző színű biztonsági sisakjait. Bővebben az útmutatónkban
JSP | Építőipari- és ipari védősisak
A JSP az EVO®2 sisak ötvözi a szuper erős héjkialakítást és az új Evolution® 3D Adjustment™ hevederrendszer kényelmi előnyeit.
Schuberth | Építőipari- és ipari védősisak
Védősisak ráfröccsentett esőelvezetővel, 52–63 cm-es fejméretekhez.
Schuberth | Építőipari- és ipari védősisak
Védősisak ráfröccsentett esőelvezetővel, 52–63 cm-es fejbőségekhez.
Schuberth | Építőipari- és ipari védősisak
Kedvező árú építési sisak 52–63 fejmérethez, jól használható -30 °C-ig.
Schuberth | Építőipari- és ipari védősisak
Kedvező árú 52–63 cm-es fejszélességű kivitel, -20 ° C-ig használható.
3M Peltor | Építőipari- és ipari védősisak
Rendkívül könnyű, nagy szellőzőnyílások, nyílás a hallásvédő számára, 54 – 61-es fejmérethez, 4 pontos belső szerkezettel (G2D) + körben izzadságfelszívó bőrrel.
3M | Építőipari- és ipari védősisak
Karcsú forma, rövid arcvédő a kiváló kilátás érdekében, kifordítható belső rész (a sisak az arcvédővel a nyakban is viselhető), rendkívül könnyű, optimális szellőzés, nyílás a hallásvédő számára, 53–62-es fejmérethez, forgatható 4 pontos belső résszel és racsnis rögzítéssel (G2N)...
3M | Építőipari- és ipari védősisak
Karcsú forma, rövid arcvédő a kiváló kilátás érdekében, kifordítható belső rész (a sisak az arcvédővel a nyakban is viselhető), rendkívül könnyű, optimális szellőzés, nyílás a hallásvédő számára, 54–62-es fejmérethez, forgatható 4 pontos belső résszel (G2C) + körben verítékbőrrel...
Honeywell | Építőipari- és ipari védősisak
Rövid sildű védősisak, négypontos racsnis felfüggesztés, kettős reteszelő mechanizmus és adapterekkel kompatibilis oldalsó konzolok. Kiváló minőségű kényelmes fejvédő, 52–63 cm fejméretekhez.
Delta Plus | Építőipari- és ipari védősisak
Hegymászósisak stílusú építkezési sisak, arcvédő nélkül a jobb vertikális látásért, 53–63 cm-es fejmérethez.
Építőipari- és ipari védősisak
Hővédő sisak fotgózárral magas hőnek kitett munkahelyekhez (1000 °C). 2-es méret
Schuberth | Építőipari- és ipari védősisak
Védősisak préselt esőelvezetővel, körben izzadságfelszívó pánttal, állszíjjal és állítható belsővel, forgózárral 53-61 cm-es fejméretekhez.
3M | Építőipari- és ipari védősisak
Speciálisan magas hőmérsékletű ( +150 °C) környezethez, vagy repülő szikrákhoz és fröccsenő fémhez tervezett sisak. A racsnis rendszernek köszönhetően egyedi beállítási lehetőséget kínál, ezáltal a sisak garantáltan nem esik le a fejről, könnyű súlya által kényelmes viseletet nyú...
3M | Építőipari- és ipari védősisak
Kényelmes, állítható védősisak szellőzéssel, általános ipari használatra. A 4 pontos racsnis rögzítőrendszer számos különböző beállítási lehetőséget tesz lehetővé. Ezenkívül a sisak UV-jelzővel van felszerelve, amely megmutatja, mikor kell a sisakot cserélni a túlzott UV-sugárzás...
3M | Építőipari- és ipari védősisak
Robusztus, kényelmes védősisak szellőzővel, izzadság felszívó szalaggal és állítható racsnis fejpánttal, ideális szűk helyeken végzett munkához. 53-62 cm-es fejmérethez.
Delta Plus | Építőipari- és ipari védősisak
Racsnival állítható, elektromosan szigetelt építőipari sisak, 53–63 cm fejmérethez.
MSA | Építőipari- és ipari védősisak
Szellőző biztonsági sisak a felső részen található szellőzőnyílásokkal, esőelvezető csatornával a szabadtéri műveletekhez, méretstabil és karcálló UV stabil ABS sisakhéj, oldalsó alakváltozás elleni védelemmel. Racsnis belső Fas-Trac® III (lélegző, mosható habszivacs izzadságfels...
MSA | Építőipari- és ipari védősisak
Szellőző biztonsági sisak a felső részen található szellőzőnyílásokkal, esőelvezető csatornával a szabadtéri műveletekhez, méretstabil és karcálló UV stabil ABS sisakhéj, oldalsó alakváltozás elleni védelemmel. Racsnis belső Fas-Trac® III (lélegző, mosható habszivacs izzadságfels...
MSA | Építőipari- és ipari védősisak
Nem szellőző sisak esőelvezető csatornával a szabadtéri műveletekhez, méretstabil és karcálló UV-stabil ABS sisakhéj, oldalsó alakváltozás elleni védelemmel. Racsnis belső Fas-Trac® III (lélegző, mosható habszivacs izzadságfelszívó szalag). 52–64 cm-es fejméretekhez.
A védősisakok használhatósági ideje függ a gyártói előírásoktól, az anyagtól, amelyből a munkavédelmi sisakok készülnek, külső hatásoktól, mint például a közvetlen napfény, azaz az UV-terhelés, a hő és a hideg, valamint a mechanikai igénybevételektől, mint például ütés vagy leesés. Emellett a biztonsági sisakok kora is lényeges szerepet játszik, mivel a műanyagok idővel veszítenek tartósságukból. Alapvetően kijelenthető: a hőre lágyuló műanyagból készült védősisakok, amennyiben megfelelő állapotban vannak, a védősisakon feltüntetett gyártási dátumtól számított négy évig használhatók. A hőre keményedő sisakok lejárati dátumánál a gyártó által megadottakat kell figyelembe venni, ezek általában nyolctól tíz évig használhatók. Itt fontos megjegyezni, hogy a sisakok belső részén feltüntetett dátum soha nem a lejárati dátum, hanem mindig a gyártási dátum.
Fej- és nyakvédelmet kell biztosítani, ha az alábbi veszélyek közül egy vagy több fennáll:
mechanikai veszélyek a következők által:
leeső tárgyak
tárgyaknak ütközés
lengő, felboruló vagy elrepülő tárgyak
munkaeszközök mozgó vagy forgó részei, illetve egyéb tárgyak okozta sérülések
termikus veszélyek a következők által:
érintkezés forró vagy hideg felületekkel, közegekkel (kontakt hő, kontakt hideg), gázokkal (konvekciós hő)
érintkezés forró vagy hideg felületekkel, közegekkel (kontakt hő, kontakt hideg), gázokkal (konvekciós hő)
hősugárzás
lánghatás
szikra
fröccsenő forró folyadékok
elektromos veszélyek
hő, hideg, nedvesség vagy időjárás általi veszélyek
optikai vagy ionizáló sugárzás
A PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF vagy HDPE anyagból készült munkavédelmi sisakokat és építőipari sisakokat hőre lágyuló műanyag sisaknak nevezik. A rövidítések például a polietilén, polikarbonát, nagy sűrűségű polietilén stb. anyagokat jelölik. Ezek a védősisakok a leggyakrabban használt építőipari sisakok, és gyártótól, illetve típustól függően általában 4–7 évig tarthatók raktáron.
Nem, a védősisakok színe egyéni, országtól, iparágtól és cégtől függően. Magyarországon az építőiparban dolgozók általában sárga sisakot viselnek, a látogatók, beruházók és építészek pedig fehér sisakot. Vannak azonban olyan vállalatok is, ahol minden alkalmazott az adott cégnek megfelelő színű sisakot használja.
A textil-fenol-műgyanta vagy üvegszálas poliészter-műgyanta anyagú ipari védősisakokat hőre keményedő sisaknak nevezzük. Közismert elnevezése a hővédő sisak is. hőre keményedő sisakok több száz Celsius-fokig ellenállóak, és akár 10 évig használhatók.
Igen, csaknem minden sisakgyártó kínál egyénileg mintázott védősisakokat. Több lehetőség létezik, pl. tamponnyomás, meleg nyomtatás vagy matricázás. A minimális mennyiségek gyártótól és típustól függenek, kb. 20–300 darabtól kezdődnek. A sisakok tanúsítása, ezzel egyúttal a gyártói szavatosság csak akkor marad érvényben, ha a logózást maga a gyártó végzi, vagy jóváhagyja azt.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.