Menu

Fejvédelem (sisakok) Cerva -tól

Termékek szűrése itt Fejvédelem (sisakok) Cerva -tól
Gyártó: Cerva Minden visszaállítása
1-3 / 3
itt Fejvédelem (sisakok) Cerva -tól
ListanézethezCsempenézethez
Védősisak, szellőző, PALLADIO | Építőipari- és ipari védősisak
megnézett
Vásárolt
Védősisak, szellőző, PALLADIO

Cerva | Építőipari- és ipari védősisak

Könnyű HDPE sisak szellőző kivitelben, 6 pontos műanyag hevederrel, 55–62 cm-es fejmérethez.

Ütésvédő sapka baseball sapka DUIKER, CERVA | Beütődés elleni fejvédők
megnézett
Vásárolt
Ütésvédő sapka baseball sapka DUIKER, CERVA

Cerva | Beütődés elleni fejvédők

Állítható fejbőségű pamut sapka merev napellenzővel és műanyag merevítőbetéttel.

Ütésvédő baseball HARDCAP A1+, CERVA | Beütődés elleni fejvédők
megnézett
Vásárolt
Ütésvédő baseball HARDCAP A1+, CERVA

Cerva | Beütődés elleni fejvédők

Baseball védősapka jó légáramlással, kivehető belső héj ütésvédelemmel, izzadságszalaggal és fényvisszaverő csíkokkal, 53–64 cm-es fejmérethez.

1-3 / 3

Fejvédelem első kézből

Azokban a munkakörökben, ahol minimális esélye is van a fej sérülésének, ott megfelelő sisakot kell viselni. A védősisakok, ill. beütődés elleni sapkák optimális védelmet nyújtanak az esetleges fejsérülések ellen. A fejvédelem kulcsfontosságú az építőiparban, erdészetnél, életmentő-, tűzoltó- vagy magaslati munkáknál egyaránt.

A munkavédelmi sisakok élettartama a gyártói specifikációtól, az anyaguktól és a külső hatások is nagyban befolyásolják, pl. az UV-sugárzás, a szélsőséges hőmérséklet, valamint a mechanikai igénybevétel. Ennek megfelelően figyelmet kell fordítani a védősisakok élettartamára, ellenőrzésére és cseréjére.

Áttekintés
    Professzionális fejvédelem minden munkakörnyezetben

    A munkavédelmi sisakok anyaga

    Hőre lágyuló műanyag sisak gyártása

    A piacon kapható védősisakok többsége hőre lágyuló műanyagból készül. Tipikusan ilyenek az építőipari védősisakok és az ipari védősisakok, amelyek alkalmasak alacsonyabb hőmérsékleten, akár -40 °C-on történő használatra. Ezeket a sisakokat általában négyévente kell cserélni. Egyes gyártók akár hétéves élettartamú sisakokat is kínálnak, amennyiben a sisak nincs külső környezeti hatásoknak kitéve. Ez azt jelenti, hogy ezek a sisakok legfeljebb 7 évig tárolhatók az eredeti csomagolásban, hőmérséklet-ingadozás nélkül. Használat esetén a tárolási idő függ a márkától és a modelltől – ez maximum 3 vagy 4 év lehet. Ezeknek a sisakoknak az anyagjelölése: PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF vagy HDPE, amely a sisak alapanyagának rövidítése.

    A hőre keményedő sisakok akár +500 °C-ig hőállóak, ezért különösen alkalmasak nagy hőhatás mellett történő munkavégzés és vegyi anyagoknak való kitettség esetén, vagy ha különösen hosszú élettartamra van szükség. A PF-SF vagy UP-GF jelölésről ismerhetők fel. Ezeket a védősisakokat a hőre lágyuló műanyag sisakokkal szemben nem fröccsöntéssel gyártják, hanem nagyrészt manuálisan, például fenol-textil műgyantából vagy üvegszál erősítésű poliészter műgyantából préselik őket. Nagyon jó az öregedés- és UV-állóságuk, ezért 8-10 évig használhatóak.


    A védősisakok élettartama, és a befolyásoló tényezők

    A védősisakok megfelelő ellenőrzése használat előtt

    Férfi építőipari védősisakban

    Használat előtt az építőipari védősisakokat, valamint az ipari védősisakokat szemrevételezéssel és egyszerű repedésvizsgálattal ellenőrizni kell esetleges sérülések szempontjából, és kétség esetén le kell őket selejtezni. Ha a védősisak összenyomásakor recsegő vagy ropogó hang hallatszik, akkor szintén le kell selejtezni a védősisakot.

    Az élettartam és a funkcionalitás ellenőrzése mellett (a sisak szemellenzőjének alsó részén látható) ügyelni kell arra is, hogy a tartozékok (mint például szemvédő, hallásvédő, nyakvédő) szintén a szabványoknak és a lehetséges veszélyhelyzeteknek megfelelően legyenek kiválasztva. A sisaktól, ill. védősapkától függetlenül viselhető egyéni védőeszközök nem minősülnek tartozéknak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak a sisak gyártója által ajánlott tartozékokat szabad a sisakhoz rögzíteni, és csakis az általa meghatározott módon.

    Az élettartamot befolyásoló tényezők

    • A védősisakot érő igénybevétel: Minél nagyobb igénybevételnek van kitéve egy védősisak, annál hamarabb ki kell cserélni. Az olyan tényezők, mint az UV-sugárzás, szélsőséges hőmérséklet, nagy hőingadozás, valamint az esések és ütközések csökkentik a tartósságot, mivel porózussá és törékennyé teszik a sisakot, ezáltal gyorsabb öregedéssel kell számolni. Azonnal ki kell cserélni a védősisakot, ha például kemény ütés éri a sisakhéjat.

    • A védősisak kora: A védősisakok kora fontos szerepet játszik a tartósság szempontjából, mivel a műanyagok idővel veszítenek ellenállóképességükből. Azonban vigyázat: A sisakok belső részén feltüntetett dátum nem a lejárati dátum, hanem a gyártás dátuma. A gyártási dátum és a lejárati idő folyamatos összetévesztése miatt az új uniós PPE-rendelet most már a gyártási dátum feltüntetését írja elő.

    • A védősisakra vonatkozó gyártói adatok: Az EN 397 szabvány szerint minden sisakhoz mellékelni kell az ajánlott alkalmazhatósággal kapcsolatos információkat, és ezeket a felhasználónak minden esetben figyelembe kell vennie. A védősisakok megengedett használati idejére vonatkozóan ez azt jelenti, hogy minden CE-jelöléssel ellátott védősisak esetében a gyártó előírásai a mérvadóak.

    Gyártói márka

    Maximális felhasználhatósági idő a gyártástól számítva

    Maximális tárolhatósági idő a gyártástól számítva

    Schuberth

    4 év (ill. 8–10 év hőre keményedő sisakoknál)

    4 év

    JSP

    5 év

    5 év

    Lockweiler

    4 év

    4 év

    Petzl

    10 év

    10 év

    3M Peltor

    4 év (ill. egyéni a sisakon lévő UV-indikátornak megfelelően)

    4 év

    Delta Plus

    3–4 év

    7 év


    A védősisakokra vonatkozó szabványok és jogszabályok

    Ha az alábbi veszélyek közül egy vagy több fennáll, a munkáltatóknak megfelelő fejvédelmet kell biztosítaniuk:

    • mechanikai veszélyek

    • termikus veszélyek

    • elektromos veszélyek

    • hőhatás, hideg, nedvesség és időjárási tényezők általi veszélyek

    • optikai vagy ionizáló sugárzás általi veszélyek

    A következő szabványok a legfontosabbak a fej munkavédelmével kapcsolatosan:

    A védősisakokban található jelölések

    A sisakok jelölése

    1: CT-jelölés
    2: A megfelelőségértékelő szervezet azonosító száma
    3: Alapul szolgáló szabvány
    4: A gyártó neve vagy cégjelzése
    5: Gyártási év és negyedév
    6: Típusjelölés
    7: Méret / fejkörfogat cm mértékegységben
    8: A sisak anyagának rövidítése
    9: Opcionális jellemzők, pl. alkalmasság extrém hőmérséklethez


    Személyre szabható védősisakok

    Cégemblémával ellátott védősisak

    Mind a hőre keményedő, mind a hőre lágyuló műanyag sisakok esetében lehetőséget kínálunk arra, hogy a sisakot egyéni logóval, vagy például viselője nevével ellátva személyre szabjuk. Ily módon az alkalmazottak reklámhordozóvá válhatnak, és a vállalat megjelenése rendkívül professzionális lehet. Készítettünk egy {A összefoglaló táblázatot A} arról, hogy mely védősisakmodellek állnak rendelkezésre logózásra, és milyen minimális rendelési mennyiségek szükségesek. Itt a logók és feliratok lehetséges méreteit is megtalálja.

    A védősisakok megfelelő sisaktartozékokkal vagy kiegészítő termékekkel, mint például sisaklámpa, sisakvilágítás, hallásvédő, védőszemüveg stb. történő egyéni felszerelésére szintén van lehetőség.

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia
    Munkavédelmi termékmenedzser