Menu

Ütésvédő sapka, 3M™ First Base™ +

3M Scott -tól   |   Bővebben: Beütődés elleni fejvédők

Nyomtatás
Modern baseball sapka jó légáramlással, kivehető rugalmas belső héjjal ütésvédelemmel, izzadságpánttal és kényelmes habpárnával, 50–55 cm-es fejmérethez.
Alkalmazási terület
  • ahol az EN 397 szerinti ipari védősisak nem szükséges

Előnyök/Kivitel
  • különböző shildhossz az alkalmazások széles skálájához
  • kellemes szellőzés az oldalhálókon keresztül
  • rugalmas héjkialakítás
  • légáteresztő sapkaanyag
  • méhsejt formájú, zárt pórusú habanyag betét a maximális kényelemért
  • széles, erős szívóhatású frottír izzadságfelszívó pánt

Anyag
  • belső héj ABS műanyagból, textil sapka 70% pamut, 30% nylon
  • izzadságfelszívó pánt 56,5% poliészter, 43% ásványi anyag
  • habpárna etilén-vinil-acetátból (EVA)

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák