Munkavédelmi sisakok az ipar minden területére

Fejvédelem (sisakok)

Munkavédelmi sisakok az ipar minden területére, akár céglogóval, személyre szabottan

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Fejvédelem (sisakok).

Téli bélés, kötött, bármely védősisakhoz | Munkavédelmi sisak bélések és betétek
megnézett
Vásárolt
Téli bélés, kötött, bármely védősisakhoz

Munkavédelmi sisak bélések és betétek

Vékony, univerzális méretű sapka védősisakokhoz. Kényelmes illeszkedés a sisak alatt és extra meleget biztosít hűvösebb munkakörnyezetben való használat során.

3M™ FH1 arcvédő tartó | Munkavédelmi sisak kiegészítők
megnézett
Vásárolt
3M™ FH1 arcvédő tartó

3M | Munkavédelmi sisak kiegészítők

Csatlakozórendszer a védőszemüvegek gyors rögzítéséhez a 3M™ védősisakokhoz.

3M
Top márkák a termékkörből: Fejvédelem (sisakok)
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Munkavédelmi sisakok első kézből

Azokban a munkakörökben, ahol minimális esélye is van a fej sérülésének, ott megfelelő védősisakot kell viselni. A munkavédelmi sisakok, ill. beütődés elleni sapkák optimális védelmet nyújtanak az esetleges fejsérülések ellen. A fejvédelem kulcsfontosságú az építőiparban, erdészetnél, életmentő-, tűzoltó- vagy magaslati munkáknál egyaránt.

A munkavédelmi sisakok élettartama a gyártói specifikációtól, az anyaguktól és a külső hatások is nagyban befolyásolják, pl. az UV-sugárzás, a szélsőséges hőmérséklet, valamint a mechanikai igénybevétel. Ennek megfelelően figyelmet kell fordítani a védősisakok élettartamára, ellenőrzésére és cseréjére.

Áttekintés
    Professzionális fejvédelem minden munkakörnyezetben

    A munkavédelmi sisakok anyaga

    Hőre lágyuló műanyag sisak gyártása

    A piacon kapható védősisakok többsége hőre lágyuló műanyagból készül. Tipikusan ilyenek az építőipari védősisakok és az ipari védősisakok, amelyek alkalmasak alacsonyabb hőmérsékleten, akár -40 °C-on történő használatra. Ezeket a sisakokat általában négyévente kell cserélni. Egyes gyártók akár hétéves élettartamú sisakokat is kínálnak, amennyiben a sisak nincs külső környezeti hatásoknak kitéve. Ez azt jelenti, hogy ezek a sisakok legfeljebb 7 évig tárolhatók az eredeti csomagolásban, hőmérséklet-ingadozás nélkül. Használat esetén a tárolási idő függ a márkától és a modelltől – ez maximum 3 vagy 4 év lehet. Ezeknek a sisakoknak az anyagjelölése: PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF vagy HDPE, amely a sisak alapanyagának rövidítése.

    A hőre keményedő sisakok akár +500 °C-ig hőállóak, ezért különösen alkalmasak nagy hőhatás mellett történő munkavégzés és vegyi anyagoknak való kitettség esetén, vagy ha különösen hosszú élettartamra van szükség. A PF-SF vagy UP-GF jelölésről ismerhetők fel. Ezeket a védősisakokat a hőre lágyuló műanyag sisakokkal szemben nem fröccsöntéssel gyártják, hanem nagyrészt manuálisan, például fenol-textil műgyantából vagy üvegszál erősítésű poliészter műgyantából préselik őket. Nagyon jó az öregedés- és UV-állóságuk, ezért 8-10 évig használhatóak.


    A munkavédelmi sisakok élettartama, és a befolyásoló tényezők

    A védősisakok megfelelő ellenőrzése használat előtt

    Férfi építőipari védősisakban

    Használat előtt az építőipari védősisakokat, valamint az ipari védősisakokat szemrevételezéssel és egyszerű repedésvizsgálattal ellenőrizni kell esetleges sérülések szempontjából, és kétség esetén le kell őket selejtezni. Ha a védősisak összenyomásakor recsegő vagy ropogó hang hallatszik, akkor szintén le kell selejtezni a védősisakot.

    Az élettartam és a funkcionalitás ellenőrzése mellett (a sisak szemellenzőjének alsó részén látható) ügyelni kell arra is, hogy a tartozékok (mint például védőszemüveg, hallásvédő, nyakvédő) szintén a szabványoknak és a lehetséges veszélyhelyzeteknek megfelelően legyenek kiválasztva. A munkavédelmi sisaktól, ill. védősapkától függetlenül viselhető egyéni védőeszközök nem minősülnek tartozéknak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak a sisak gyártója által ajánlott tartozékokat szabad a sisakhoz rögzíteni, és csakis az általa meghatározott módon.

    Az élettartamot befolyásoló tényezők

    • A védősisakot érő igénybevétel: Minél nagyobb igénybevételnek van kitéve egy védősisak, annál hamarabb ki kell cserélni. Az olyan tényezők, mint az UV-sugárzás, szélsőséges hőmérséklet, nagy hőingadozás, valamint az esések és ütközések csökkentik a tartósságot, mivel porózussá és törékennyé teszik a sisakot, ezáltal gyorsabb öregedéssel kell számolni. Azonnal ki kell cserélni a védősisakot, ha például kemény ütés éri a sisakhéjat.

    • A védősisak kora: A védősisakok kora fontos szerepet játszik a tartósság szempontjából, mivel a műanyagok idővel veszítenek ellenállóképességükből. Azonban vigyázat: A sisakok belső részén feltüntetett dátum nem a lejárati dátum, hanem a gyártás dátuma. A gyártási dátum és a lejárati idő folyamatos összetévesztése miatt az új uniós PPE-rendelet most már a gyártási dátum feltüntetését írja elő.

    • A védősisakra vonatkozó gyártói adatok: Az EN 397 szabvány szerint minden sisakhoz mellékelni kell az ajánlott alkalmazhatósággal kapcsolatos információkat, és ezeket a felhasználónak minden esetben figyelembe kell vennie. A védősisakok megengedett használati idejére vonatkozóan ez azt jelenti, hogy minden CE-jelöléssel ellátott védősisak esetében a gyártó előírásai a mérvadóak.

    Gyártói márka

    Maximális felhasználhatósági idő a gyártástól számítva

    Maximális tárolhatósági idő a gyártástól számítva

    Schuberth

    4 év (ill. 8–10 év hőre keményedő sisakoknál)

    4 év

    JSP

    5 év

    5 év

    Lockweiler

    4 év

    4 év

    Petzl

    10 év

    10 év

    3M Peltor

    4 év (ill. egyéni a sisakon lévő UV-indikátornak megfelelően)

    4 év

    Delta Plus

    3–4 év

    7 év


    Munkavédelmi sisakok Mips® technológiával

    A munkavédelmi sisakokat alapvetően arra tervezték, hogy elnyeljék a fejre érő közvetlen ütéseket, és eloszlassák az ebből eredő erőket. A Mips® technológiával ellátott biztonsági sisakok nagyobb védelmet nyújtanak a sérülések ellen, mivel az ütközési energiát nagyobb területen osztják el, és csökkentik a fejre nehezedő nyomást.

    Egy további védőréteggel vannak felszerelve, amely a sisak bélése és a külső héj közé kerül. Ez a réteg alacsony súrlódású anyagból készült, és lehetővé teszi a mozgást a viselő feje és a sisak között. Ferde ütközés vagy ütés esetén a Mips® rendszer felhasználhatja ezt a mozgást a forgási erők csökkentésére. A sisakbélés belső rétege átcsúszik a külső rétegen, elnyelve a koponyára ható forgási energia egy részét. Ez segít csökkenteni az agysérülések kockázatát, különösen a nyíróerők által okozott károkat.

    Két munkavédelmi sisakot viselő férfi egy építkezésen
    Munkavédelmi sisakok Mips® technológiával

    A védősisakokra vonatkozó szabványok és jogszabályok

    Ha az alábbi veszélyek közül egy vagy több fennáll, a munkáltatóknak megfelelő fejvédelmet kell biztosítaniuk:

    • mechanikai veszélyek

    • termikus veszélyek

    • elektromos veszélyek

    • hőhatás, hideg, nedvesség és időjárási tényezők általi veszélyek

    • optikai vagy ionizáló sugárzás általi veszélyek

    A következő szabványok a legfontosabbak a fej munkavédelmével kapcsolatosan:

    A védősisakokban található jelölések

    A sisakok jelölése

    1: CT-jelölés
    2: A megfelelőségértékelő szervezet azonosító száma
    3: Alapul szolgáló szabvány
    4: A gyártó neve vagy cégjelzése
    5: Gyártási év és negyedév
    6: Típusjelölés
    7: Méret / fejkörfogat cm mértékegységben
    8: A sisak anyagának rövidítése
    9: Opcionális jellemzők, pl. alkalmasság extrém hőmérséklethez