Munkavédelem Coverguard termékek

Termékek szűrése itt Munkavédelem Coverguard termékek
Gyártó: Coverguard Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Coverguard Goeland GP3000 védősisak | Speciális sisakok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Goeland GP3000 védősisak

Coverguard | Speciális sisakok

HD polietilén sisakhéj több színben.

Coverguard fültok, MAX 400, 31040, fejpántos | Hallásvédők
megnézett
Vásárolt
Coverguard fültok, MAX 400, 31040, fejpántos

Coverguard | Hallásvédők

Állítható hosszúságú ABS fültok, kényelmes, ergonomikus kialakítással.

Coverguard Eurocut 3 N360 vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott | Vágásbiztos kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Coverguard Eurocut 3 N360 vágásbiztos kesztyű, tenyérmártott

Coverguard | Vágásbiztos kesztyűk

13-as kötésű, varrás nélküli alapkesztyű, mikrohabosított nitril tenyérbevonattal. száraz munkakörülményekhez. II. védelmi kategória.

Coverguard EUROCUT 5 N505 vágásbiztos kesztyű, 3/4 mártott | Vágásbiztos kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Coverguard EUROCUT 5 N505 vágásbiztos kesztyű, 3/4 mártott

Coverguard | Vágásbiztos kesztyűk

Üvegszálas kötött kesztyű, kiváló illeszkedés, kiváló tapadás olajban, csökkenti az izomfáradtságot és javítja a termelékenységet. II. védelmi kategória.

Coverguard EUROCUT 5 N555 vágásbiztos kesztyű, 3/4 mártott | Vágásbiztos kesztyűk
megnézett
Vásárolt
Coverguard EUROCUT 5 N555 vágásbiztos kesztyű, 3/4 mártott

Coverguard | Vágásbiztos kesztyűk

Teljesen bevont vágásálló kesztyű, kiváló illeszkedésels, kiváló tapadással olajban, csökkenti az izomfáradtságot és javítja a termelékenységet. II. védelmi kategória.

Coverguard Euroweld 100 hegesztőkesztyű, 5 ujjas | Hegesztő védőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Coverguard Euroweld 100 hegesztőkesztyű, 5 ujjas

Coverguard | Hegesztő védőkesztyűk

Kecskebőrből készült 5 ujjas kesztyű, 15 cm-es mandzsettával. II. védelmi kategória.

Coverguard Euroweld 250 hegesztőkesztyű, 5 ujjas | Hegesztő védőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Coverguard Euroweld 250 hegesztőkesztyű, 5 ujjas

Coverguard | Hegesztő védőkesztyűk

Kiváló minőségű, 1,2 mm vastag hegesztő kesztyű. II. védelmi kategória.

Coverguard Euroweld 330 hegesztőkesztyű, 5 ujjas | Hegesztő védőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Coverguard Euroweld 330 hegesztőkesztyű, 5 ujjas

Coverguard | Hegesztő védőkesztyűk

Kesztyű hegesztési munkákhoz, hasított bőrből. II. védelmi kategória.

Coverguard Eurowinter L200 hideg elleni kesztyű | Hideg elleni védőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Coverguard Eurowinter L200 hideg elleni kesztyű

Coverguard | Hideg elleni védőkesztyűk

Varrat nélküli, bélelt munkakesztyű.

Coverguard Eurowinter F110 vegyszerálló kesztyű, neonsárga | Vegyi védőkesztyűk
megnézett
Vásárolt
Coverguard Eurowinter F110 vegyszerálló kesztyű, neonsárga

Coverguard | Vegyi védőkesztyűk

PVC kesztyű különböző vegyszerekkel végzett munkákhoz.

Coverguard FOOD kabát, élelmiszeripari | Munkadzsekik
megnézett
Vásárolt
Coverguard FOOD kabát, élelmiszeripari

Coverguard | Munkadzsekik

Állógalléros, végig cipzáras, fehér dzseki, élelmiszeripari használatra.

Coverguard Polena Sleeve téli vattakabát, 2 az 1-ben | Munkadzsekik
megnézett
Vásárolt
Coverguard Polena Sleeve téli vattakabát, 2 az 1-ben

Coverguard | Munkadzsekik

Téli vattakabát, levehető ujjakkal mellénnyé alakítható.

Coverguard esőkabát, PVC, 100 cm | Munkadzsekik
megnézett
Vásárolt
Coverguard esőkabát, PVC, 100 cm

Coverguard | Munkadzsekik

Vízálló, szélálló, hátsó szellőzőnyílással.

Coverguard esőkabát, PVC, 120 cm | Munkadzsekik
megnézett
Vásárolt
Coverguard esőkabát, PVC, 120 cm

Coverguard | Munkadzsekik

Vízálló, szélálló, hátsó szellőzőnyílással.

Coverguard Pluvio 5PLS120 orkánruha | Munkaoverálok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Pluvio 5PLS120 orkánruha

Coverguard | Munkaoverálok

Kétrészes esőruha, amely egy vízálló kabátból és nadrágból áll, praktikus táskában.

Coverguard kötény, PVC, sav- és lúgálló | Vegyszerek elleni és egyszer használatos munkavédelmi eszközök
megnézett
Vásárolt
Coverguard kötény, PVC, sav- és lúgálló

Coverguard | Vegyszerek elleni és egyszer használatos munkavédelmi eszközök

Saválló kötény derékban és nyakban megkötővel.

Coverguard Bono II szandál, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Bono II szandál, S1 SRC

Coverguard | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Tépőzáras biztonsági védőszandál puha, jól szellőző nubuk bőr felsőrésszel, acél lábujjvédő kaplival EN ISO 20345: 2011 S1 SRC szerint.

Coverguard Carlo II félcipő, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Carlo II félcipő, S1 SRC

Coverguard | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Marhabőrből készült munkavédelmi cipő lábujjvédő kaplival, az EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Coverguard Paolo II bakancs, S1 SRC | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard Paolo II bakancs, S1 SRC

Coverguard | S1 munkavédelmi cipők és bakancsok

Biztonsági bakancs marhabőr felsőrésszel, EN ISO 20345:2011 S1 SRC szerint.

Kiárusításban
Coverguard SUN félcipő, S1P SRC | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok
megnézett
Vásárolt
Coverguard SUN félcipő, S1P SRC

Coverguard | S1P munkavédelmi cipők és bakancsok

Munkavédelmi félcipő SUN.

1-20 / 32

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Egyéni védőeszközök – profi munkavédelem

A Haberkorn GmbH magyarországi leányvállalata 1993-ban munkavédelmi eszközök kereskedelmével indult. Az évek során jelentősen bővült a vállalat termékskálája és szolgáltatásainak köre – szerszámokkal, műszaki termékekkel, de a munkavédelem máig erős ágazat maradt. Hozzáértéssel összeállított kínálatunk felöleli az egyéni védőeszközök, biztonsági tárolók, ipari szőnyegek területét is. Kollégáink segítenek a kiválasztásban, illetve tanácsadást nyújtanak az eszközök használatához.

Munkavédelmi termékkínálatunk kialakításában fontos szerepe van az ember és környezet védelmének, emellett fontosnak tartjuk, hogy az ipari termelő vállalatok biztonságosan, költséghatékonyan és gyorsan tudják végezni munkájukat.

Áttekintés
    3M munkavédelmi felszerelés

    Munkavédelmi kesztyűk minden területre

    Kézvédelem HyFlex 11-757 védőkesztyűvel

    A kéz a leginkább érintett testrész a munkahelyi balesetek során. A kézsérülés jelentősen befolyásolhatja az életminőséget, és hosszú ideig tarthat a felépülése, ezért fontos a megfelelő kategóriájú és a kézhez jól illeszkedő munkavédelmi kesztyű használata.

    A védőkesztyűk esetében gyártói innováció mozgatórugója a biztonság mellett a kényelem és a mozgásszabadság. A szerelő- és vágásbiztos kesztyűknél olyan high-tech anyagokat használnak, mint az üvegszál vagy a Kevlar®, emellett speciális szövési- és varrási technológiákat fejlesztenek ki, amivel ellenálló, ugyanakkor vékony anyagból megfelelő védelmet és egyben jó kézügyességet nyújtó kesztyűket állítanak elő. Így a védelem nem megy a munkavégzés vagy a kényelem rovására.


    Védőszemüvegek, arcvédő pajzsok

    Egyéni védőeszközök – szemvédelem

    A szem- és arcvédők a repülő részecskékkel, erős- vagy éles, vegyianyagok gőzével vagy hősugárzással szemben védenek. A védőszemüvegek esetében a kényelemnek a viselési hajlandóság miatt van jelentősége. Fontos, hogy a szemüveg jól illeszkedjen, és kényelmesen a helyén maradjon, adott esetben védősisakkal vagy hallásvédő fültokkal együtt is hordható legyen, illetve minél kevésbé párásodjon. A speciális szártechnológiát és egyéb fejlesztéseket alkalmazó 3M™ SecureFit™ biztonsági szemüvegek mindezen igényeknek megfelelnek.


    Munkavédelmi sisakok a fejsérülések elkerülésére

    Építőipari védősisakok

    Minden munkaterületen, ahol minimális esélye van a fej sérülésének, ott megfelelő munkavédelmi sisakot kell viselni. Fontos, hogy az adott munkakörhöz megfelelő szabvánnyal ellátott sisakot válasszuk. Kínálatunkban az építőipari- és ipari felhasználás mellett a speciális sisakok (pl. villanyszereléshez) és a beütődés ellen védő sapkák is megtalálhatók.

    Tartsuk be a sisakokkal kapcsolatos óvintézkedéseket: ne használjuk a védősisakot a szavatossági idején túl, és ellenőrizzük az állapotát. Ha a védősisak összenyomáskor recsegő vagy ropogó hangot ad, az anyaga elöregedett, ilyenkor már nem nyújt megfelelő védelmet.


    Hallásvédelem

    Hallásvédelem és tiszta kommunikáció egyben

    Az éles, erős hanghatás akár rövid idő alatt maradandó károsodást okozhat, a tartós zajártalom pedig pszichés terhelést is jelent. A füldugót vagy fültokot mindig az adott környezet zajszintjének megfelelően kell kiválasztani, úgy, hogy lehetőleg a kollégákat vagy esetlegesen közeledő gépeket meghalljuk. Füldugókból létezik pánt nélküli, zsinóros, illetve pántos verzió. Utóbbi kettő akkor praktikus, ha gyakran kell kivenni a fülünkből. Vannak kommunikációs fültokok is, amelyekkel rádiókapcsolaton keresztül beszélhetünk a munkatársakkal. Ahogy a legtöbb egyéni védőfelszerelésnél, itt is fontos a kényelem, ugyanis csak az az eszköz véd, amit ténylegesen hordanak a dolgozók.


    Munkavédelmi cipők és tartozékaik

    H-Plus munkavédelmi cipő

    A jó munkavédelmi cipő vagy bakancs számtalan követelménynek felel meg – fém- vagy műanyag kapli a cipő orrában, átszúrás elleni védelem a talpban, amely szintén lehet fémmentes, csúszásmentes talp, ESD szigetelt talp. Mivel egész napos viseletről van szó, fontos a kényelem is: a jó szellőzés, párnázat, ergonomikus talpkialakítás. A gyártók ma már a stílusos dizájnra is törekednek, így szinte felemelő munkavédelmi cipőbe bújni.

    A védőlábbeliket védelmi osztályonként kategorizáljuk. S1 besorolás tulajdonságai: antisztatikus (A), olaj- és benzinálló talp (FO), energiaelnyelés a sarokrészben (E); az S1P jelölés ezeken felül az áthatolással szembeni biztonságot (P) jelöli. Az S2 védelmi szint az S1-re érvényes szabványokon (A + FO + E) felül a cipőfelsőrész vízbehatolással és vízfelvétellel szembeni ellenálló képessége (WRU) kiegészítő követelményt teljesíti. Az S3 kategória az S2 osztály tulajdonságain felül (A + FO + E + WRU) a talpátszúrás elleni védelemmel rendelkezik (P).


    Légzésvédelem

    Sundström légzésvédő félálarcot viselő férfi

    Az ipar számos területén szükség van légzésvédelemre. Például csiszolási munkáknál a keletkező szilárd részecskék ellen részecskeszűrő pormaszkkal védekezhetünk. Az FFP maszkok besorolása tájékoztat arról, hogy milyen méretű részecskékkel vagy akár aeroszolokkal szemben nyújtanak védelmet. Vegyi anyagokkal, gőzökkel szemben komolyabb védelemre lehet szükség. A légzésvédő félálarcok, ill. teljes álarcok biztonságosabbak, mert jobban szigetelnek, ráadásul újrahasználhatók, és a szűrők cserélhetők bennük. Mindemellett kínálatunkban megtalálja a szűrt- és nyomólevegős légzésvédő berendezéseket is megtalálja, amelyeket pl. vegyiparban, műanyagfeldolgozásnál, hegesztő munkáknál stb. használnak.


    Hordozható gázérzékelők – ne bízza a szerencsére!

    MSA ALTAIR io4 gázérzékelő használatban

    A mobil gázérzékelők felhasználási területe viszonylag szűk, azonban használatuk életet menthet. Ezekre a készülékekre ott van szükség, ahol robbanásveszélyes vagy mérgező gázok kerülhetnek a levegőbe. Ez a fajta veszély különösen aknában vagy csatornában végzett munka során áll fenn. A veszélyes vagy egészségre káros gázokat mi sokszor nem vesszük észre, mert esetenként szagtalanok, színtelenek. A gázdetektorok időben érzékelik az ilyen anyag jelenlétét, és figyelmeztetnek a veszélyre. Az MSA számos hordozható gázérzékelőt kínál, amelyek bárhol hatékonyan alkalmazhatók.