A kézfertőtlenítő szerek hatékonyan védenek baktériumok, vírusok és gombák ellen, biztosítva mind Ön, mind a környezet tisztaságát és egészségét. Termékeink megfelelnek a HACCP előírásoknak, és a Stokosept által kínált széles választék biztosítja a választási lehetőséget a kézfertőtlenítéshez. Bővebben az útmutatónkban
SC Johnson Professional | Kézhigiénia
Alkoholbázisú kézfertőtlenítő hab széles spektrumú hatással. A leggyakoribb kórokozók 99,999%-ának elpusztításához.
SC Johnson Professional | Kézhigiénia
Bőrkímélő kéztisztító kendők extra nagy tisztítóerővel, erős szennyeződésekhez.
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
A kézfertőtlenítő szerek különösen gyúlékonyak lehetnek, illetve irritációt okozhatnak nyálkahártyával vagy a szemmel érintkezve.
Ezért a csomagoláson, a biztonsági adatlapon és a használati útmutatóban veszélyt jelző piktogramokat kell feltüntetni a megfelelő magyarázattal.
HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point, magyarul: veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok. A koncepció célja annak meghatározása, hogy melyek a lehetséges kockázatok, és hogyan lehet elkerülni azokat. Az élelmiszeripari vállalatok számára a HACCP-rendszer kötelező a maximális élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.
Nem, ennek elkerülésére kifejezetten ügyelünk.
A kesztyűkkel ellentétben a bőrvédő termékek ESD alkalmasságának tisztázására vonatkozóan nincsenek szabványok, ill. tesztek. Az EN 61340 szerinti ESD alkalmassági vizsgálatok (elektrosztatikus feltöltődés) a bőrvédő termékekre nem alkalmazhatók. Az elektromos töltések vezetőképessége a száraz bőrön meglehetősen gyenge. Feltételezhető, hogy a bőrre felvitt bőrkészítményeknek a víztartalom miatt nem szigetelő hatásuk van, hanem növelik a bőr vezetőképességét, és segítik az elektromos töltések szabályozott és lassú áramlását.
Európai szinten nincs szabvány a bőrvédő termékekre, ezekre a kozmetikai termékek területén érvényes jogszabályok vonatkoznak. A kozmetikai termékekre vonatkozó rendelet szerint nincs lehetőség CE-tanúsításra.
A „bőrápolók” kifejezés hivatalosan a bőrvédő termékek, bőrtisztító termékek és bőrápolási termékek összességére használatos.
Az etanol egyedüli hatóanyagként való használatának a következő okai vannak:
Az etanol 80% körüli koncentrációban hatékony a baktériumok, gombák, élesztőgombák, burkos és burok nélküli vírusok ellen, így széles körben hatásos.
Más alkoholokkal ellentétben az etanol különösen kompatibilis a bőrrel. Az alkoholos kézfertőtlenítő szerek használata kíméletesebb a bőrhöz, mint a vízzel és szappannal történő kézmosás. A termékek gyakran bőrbarát formulaként is elérhetők.
Az etanol 30 másodpercen belül megszárad a kézen, ezért optimálisan alkalmazható, és a munkafolyamatba integrálható.
Az etanol nehezen hatol be a bőrbe, és a gőzök belélegzése sem kritikus a fertőtlenítés során. Az etanol egy természetben előforduló anyag, amelyet a szervezet képes lebontani.
Az etanol azáltal hat, hogy nem specifikus módon elpusztítja a mikroorganizmusok létfontosságú fehérjemolekuláit. Az etanol nemcsak a specifikus anyagcsere-forgalmat blokkolja, amit a mikroorganizmusok esetleg megkerülhetnek. Az etanol a sejtek egészét pusztítja el, és nem létezik védekező mechanizmus ezzel szemben.
Az etanol szagát általában kellemesebbnek érezzük, mint az 1- vagy 2-propanol szúrósabb szagát.
Számos olyan biocid hatóanyag létezik, amely felhasználható a kézfertőtlenítő szereknél. A Robert Koch Intézet leginkább az alkohol alapú kézfertőtlenítő szereket javasolja. Jellemzően az etanol, n-propanol (1-propanol) és izopropanol (2-propanol) használatos, mint tiszta hatóanyag vagy mint keverék.