Menu

Modul, csavarhúzó készlet, FL+PH, 10 részes, KING TONY

King Tony -tól   |   Bővebben: Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok

Nyomtatás
Csavarhúzó készlet modul tartóban, amely szerszámos kocsiba rakható.
Előnyök/Kivitel
  • kétkomponensű műanyag nyél
  • műanyag modul
  • méret: 375 x 265 mm

Szállítás terjedelme
  • csavarhúzó, lapos, 3 x 75 / 4 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8 x 175 mm (1422)
  • csavarhúzó, kereszthornyos, PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150 mm (1421)
  • marokcsavarhúzó, lapos, 6,5 x 38 mm (1422)
  • marokcsavarhúzó, kereszthornyos, PH2 x 38 mm (1421)

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák