Menu

Gurulós munkapad, üres, rétegelt lemez lappal, KS-TOOLS

KS Tools -tól   |   Bővebben: Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok

Nyomtatás
3 teljesen kihúzható fiókkal, és 1 zárható ajtóval.
Előnyök/Kivitel
  • az összes fiók központi reteszelése hengerzár segítségével
  • golyóscsapágyon mozgó fiókok
  • munkalap kemény furnér lemezből készült, körben futó acélkeretben van
  • egyes elemek hegesztetéssel vannak egymáshoz rögzítve
  • fiók 100%-ig kihúzható csapágyazott síneken
  • elektrosztatikus porfestéssel
  • átmenő fogantyúlécek

Műszaki adatok
  • nagyméretű Ø 125 x 30 mm kerekek, 2 fix és 2 elforduló fékezhető
  • munkalap mérete: 1200 x 600 mm
  • lábak mérete: 40 x 40 mm
  • fiókok - 1 db 165 x 430 x 520 mm / 2 db 85 x 430 x 520 mm
  • fiók terhelhetősége egyenként: 35 kg
  • maximális teherbírás: 400 kg

Anyag
  • stabil acél alapkonstrukció, porlakkozva
  • rétegeltlemez munkalap
  • körbefutó fémszegély

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák