Anyagtárolásra való szekrények ADB termékek
Termékek szűrése itt Anyagtárolásra való szekrények ADB termékek ADB (2) Kappes (3) King Tony (1) KS Tools (1) Polak (26) 2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 353 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.950 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 260 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 420 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 60 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 400 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 920 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> szürke/fekete <span><i>(</i>1<i>)</i></span> világosszürke, RAL 7035 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 54 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12 kg <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Visszaállítás
Kategóriák
Termékek szűrése
Gyártó: ADB Minden visszaállítása
Csak egy pillanat. Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.