Menu

Gumi padlóburkolat, Rollfloor BR

Bővebben: Ipari szőnyegek, padlólemezek, csúszásgátlók

Nyomtatás
Kopásálló felületű MOP mintás gumi padlóburkolatok rendkívüli mechanikai igénybevételhez, építkezéseken és ipari területen.
Alkalmazási terület
  • erős igénybevételű magánterületek (pl. bejárati területek)
  • normál használatú kereskedelmi területek (pl. irodák, üzlethelyiségek)
  • kis igénybevételű ipari területek (főleg ülő tevékenység, alkalmi forgalom könnyű járművekkel)

Előnyök/Kivitel
  • jó zajszigetelő
  • csúszásmentes felület
  • vegyszerálló
  • vastagság: 2,7 mm

Alkalmazások/Megjegyzések
  • Csúszásállóság DS tesztelve az EN 13893 szerint
  • Cfl-s1 tűzvédelmi osztály az EN 13501-1 szerint tesztelve
  • 23, 32 és 41 szolgáltatási osztályok az EN 685 szerint

Műszaki adatok
  • keménység ISO 7619
85 ±5 Shore A
  • maradék lenyomat EN 433
0,1 mm
  • kopásállóság ISO 4649
170 mm 3
  • méretstabilitás EN 434
±0,3%
  • elektromos ellenállás IEC 60093
>10 10 Ω
  • elektronikus töltés EN 1815
≤2 kV
  • ütközéshangszigetelés ISO 140-8
8 dB

Anyag
  • gumi

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák