Menu

Modul 1/3, gépi dugókulcs készlet, 1/2", 10–30 mm, 18 részes

ASW termékek   |   Bővebben: Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok

Nyomtatás
Robusztus habbetét a szerszámok rendezett és védett tárolásához. A kivágások lehetővé teszik a gyors kivételt, a kétszínű hab pedig azonnal láthatóvá teszi a hiányzó szerszámokat.
Előnyök/Kivitel
  • minőségi Forum szerszámokkal felszerelve
  • víz- és olajlepergető, könnyen tisztítható

Alkalmazások/Megjegyzések
  • alkalmas Forum műhelykocsihoz és Forum gurulós munkapadhoz

Műszaki adatok
  • méret 1/3 = szélesség 188 x hosszúság 395 x magasság 35 mm

Szállítás terjedelme
  • dugókulcs, gépi, 10 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
  • gumigyűrű, Ø 25 / 30 mm
  • rögzítőcsap, Ø 25 / 30 mm
  • toldószár, 125 mm
  • kardáncsukló

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

Külső hatlapú


Letöltések