ADB | Szekrények és tartozékok
Fiókszekrény 27 rendkívül tartós fiókkal és 3 polccal a rendezett és áttekinthető tároláshoz.
ADB | Szekrények és tartozékok
Mobil állvány 72 különböző méretű boxszal csavarok, szöget, alátétek, stb. tárolására.
ADB | Szekrények és tartozékok
NAVIX zárható acélszekrény, teli szárnyas lemezajtóval.
ADB | Szekrények és tartozékok
A szekrény segítségével biztonságosan tárolhatja szerszámait.
ADB | Szekrények és tartozékok
A "Regular" sorozatú szekrények ideális tárolóhelyet jelentenek ruhái és értéktárgyai számára.
ADB | Szekrények és tartozékok
Stabil öltözőszekrény az értékek biztonságos tárolására a műhelyben, a pincében vagy az öltözőben.
ADB | Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok
"HQ" szervízkocsi 7 fiókkal.
ADB | Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok
Mobil munkapad tömör bükkfa munkalappal, hegesztett acélváz biztosítja a nagy stabilitást.
ADB | Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok
Mobil munkapad tömör bükkfa munkalappal.
ADB | Szerszámos kocsik, szerszámkocsi és műhelykocsi tartozékok
Mobil munkapad tömör bükkfa munkalappal.
Szerszámos kocsik, szerszámos táskák, polcok és perforált falak, hogy minden szerszám a helyére kerüljön, és könnyű legyen megtalálni. Munkapadok, munkaszékek, ipari szőnyegek a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

A szerszámos kocsik, műhelykocsik praktikus megoldást kínálnak a szerszámok tárolására és rendszerezésére, közvetlenül a munkavégzés helyén. A fiókok számától és egyéb tulajdonságoktól függően a legkülönfélébb verzióban érhetők el. Legnépszerűbb akcióink között rendszeresen szerepelnek a teljes szerszámkészlettel felszerelt szerszámos kocsik, amelyek kiváló megoldást nyújtanak egy új műhely berendezéséhez. A külön vásárolható szerszámkocsi modulokkal pedig teljesen egyénileg válogathatjuk össze a szükséges szerszámkészleteket.
A szerszámos kocsi tetejére pakolhatunk, illetve adott esetben munkafelületet biztosíthat a szereléshez. Egyes kocsikon perforált oldalfal található, amelyre akasztókat tehetünk. Ha ilyen nincs, akkor megoldás lehet a mágneses akasztók használata.
Az álláskönnyítő szőnyegek többrétű előnyökkel bírnak. Elsődleges céljuk a kényelmes és csúszásmentes munkafelület biztosítása. A hosszan tartó állás, az állómunka izommerevséget, a vérkeringés lassulását okozhatja a végtagokban, visszeres megbetegedésekhez és lúdtalp kialakulásához vezethet. Az állás során görnyedt testtartás miatt hát-, nyak- és vállfájdalom alakulhat ki. A fáradásgátló szőnyegek puha, gyakran buborékos felületükkel stimulálják az izmokat, serkentik a vérkeringést, és javítják a testtartást. Így csökkentik az állómunkát végző alkalmazottak fáradtságát, és segítenek megelőzni a fájdalom kialakulását, illetve az alsó végtagok megbetegedéseit. Csúszásmentes felületük miatt segítenek elkerülni az elcsúszásos, eséses baleseteket, anyaguk általában olaj- és vegyszerálló, ipari környezetbe ajánlott. Egyes típusok lyukacsos, rácsos szerkezetűek, így biztosítják a kiömlő anyagok elvezetését.
Műhelyek
Gyártósorok
Kereskedelmi konyhák
Kiskereskedelmi üzletek, fodrászatok
Állóasztalok irodahelyiségekben
Logisztikai és disztribúciós központok
A kényelmesebb munkakörnyezet támogatja a munkavállalók nagyobb koncentráló képességét, és jobb teljesítményét. A hatékonyabb a munkavégzés mellett csökken az egészségügyi problémákból eredő munkaerő kiesés.
A Wera 2go-val rugalmas és egyszerű szerszámszállítás és -tárolás lehetséges – kiválóan helyettesíti a nehéz szerszámtáskát. Akár a munkahelyen, akár az összeszerelés során, mindig pontosan a szükséges szerszámok állnak rendelkezésére – egyedileg és rugalmasan minden felhasználáshoz.

Testre szabható
A Wera 2go maga a praktikum. A szükségtelen szerszámkészletek egyszerűen eltávolíthatók, és minden további szerszám gyorsan és könnyen rögzíthető. Minden átlátható és jól rendezett.
Könnyen szállítható
A testreszabhatóság és a felhasznált anyag kis súlyt és kis térfogatot biztosítanak a szállítás során. Ezenkívül a merev külső burkolat védi a tartalmat a szállítási sérülésektől és a nedvességtől.
Szabad kézhasználat
Az extra széles és kényelmes párnázással ellátott hordszíjnak köszönhetően a Wera 2go a vállára akasztható. Így mindkét kezét zavartalanul használhatja munka közben.

Tépőzáras rendszerének és kompaktságának köszönhetően a Wera 2go szerszámtartó ideális megoldás a szerszámok kényelmes szállítására. A belső és külső tépőzáras zónáknak köszönhetően a szerszámos táska egyedileg konfigurálható, sok helyet kínál, ugyanakkor biztosítja, hogy a csomag könnyű legyen, mert csak azokat a szerszámokat viszi magával, amelyekre valóban szüksége van.
A robusztus és merev anyag védi a szerszámokat a sérülésektől és a nedvességtől. A párnázott és állítható hordozópánt és a szorosan illeszkedő geometria magas szintű kényelmet biztosít.
A Wera 2go 2 csomag elemei:
Wera 2go szerszámtartó
Wera 2go 6 – hordszíj
Wera 2go 4 – fogantyú