Műhely-, üzemberendezés, Üzem- és raktárberendezés

Üzem- és raktárberendezés

Szekrények, munkapadok, szerszámos kocsik és tartozékaik, munkaszékek, álláskönnyítők, ipari szőnyegek és egyéb berendezések

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Üzem- és raktárberendezés.

Halder Normalien mágneses tartó | Szerszámtartók
megnézett
Vásárolt
Halder Normalien mágneses tartó

Halder Normalien | Szerszámtartók

Univerzális tartó kábelek, csövek stb. tárolására, erős állandó mágnessel, amely lehetővé teszi a mágnesezhető felületre történő felhelyezést.

KS Tools mágneses tartó, ütvecsavarozóhoz, két mágnessel | Szerszámtartók
megnézett
Vásárolt
KS Tools mágneses tartó, ütvecsavarozóhoz, két mágnessel

KS Tools | Szerszámtartók

Univerzális tartó ütvecsavarozók, dugókulcsfejek és nyomatékkulcsok tárolására, erős állandó mágnessel, amely lehetővé teszi a mágnesezhető felületre történő felhelyezést.

Hangszigetelő szivacs S230 hullám mintás | Hangszigetelők, zajcsökkentők
megnézett
Vásárolt
Hangszigetelő szivacs S230 hullám mintás

Hangszigetelők, zajcsökkentők

A gép- és készülékgyártásban használható kis por-, szenny-, olaj- és nedvesség-terhelésű helyeken.

Meta Clip 100 sarokpolc | Polcok
megnézett
Vásárolt
Meta Clip 100 sarokpolc

Meta | Polcok

Gyors és egyszerű összeszerelés. Az alap polc hosszanti rudak segítségével merevíthetők. Terhelhetőség 100 kg szintenként.

Műhely- és üzemberendezés
Katalógus
Online böngészés Letöltés

Minden média egy helyen

Letöltésekhez

Műhelyberendezések a hatékony munkavégzéshez

Szerszámos kocsik, szerszámos táskák, polcok és perforált falak, hogy minden szerszám a helyére kerüljön, és könnyű legyen megtalálni. Munkapadok, munkaszékek, ipari szőnyegek a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

Áttekintés
    Üzemi berendezések a Haberkornnál

    Szerszámos kocsik – mobil szerszámtárolás és -rendszerezés

    KS Tools Performance Line szerszámos kocsi autószerelő műhelyben

    A szerszámos kocsik, műhelykocsik praktikus megoldást kínálnak a szerszámok tárolására és rendszerezésére, közvetlenül a munkavégzés helyén. A fiókok számától és egyéb tulajdonságoktól függően a legkülönfélébb verzióban érhetők el. Legnépszerűbb akcióink között rendszeresen szerepelnek a teljes szerszámkészlettel felszerelt szerszámos kocsik, amelyek kiváló megoldást nyújtanak egy új műhely berendezéséhez. A külön vásárolható szerszámkocsi modulokkal pedig teljesen egyénileg válogathatjuk össze a szükséges szerszámkészleteket.

    A szerszámos kocsi tetejére pakolhatunk, illetve adott esetben munkafelületet biztosíthat a szereléshez. Egyes kocsikon perforált oldalfal található, amelyre akasztókat tehetünk. Ha ilyen nincs, akkor megoldás lehet a mágneses akasztók használata.


    Ipari szőnyegek – balesetmegelőzés és munkavédelem

    Az álláskönnyítő szőnyegek többrétű előnyökkel bírnak. Elsődleges céljuk a kényelmes és csúszásmentes munkafelület biztosítása. A hosszan tartó állás, az állómunka izommerevséget, a vérkeringés lassulását okozhatja a végtagokban, visszeres megbetegedésekhez és lúdtalp kialakulásához vezethet. Az állás során görnyedt testtartás miatt hát-, nyak- és vállfájdalom alakulhat ki. A fáradásgátló szőnyegek puha, gyakran buborékos felületükkel stimulálják az izmokat, serkentik a vérkeringést, és javítják a testtartást. Így csökkentik az állómunkát végző alkalmazottak fáradtságát, és segítenek megelőzni a fájdalom kialakulását, illetve az alsó végtagok megbetegedéseit. Csúszásmentes felületük miatt segítenek elkerülni az elcsúszásos, eséses baleseteket, anyaguk általában olaj- és vegyszerálló, ipari környezetbe ajánlott. Egyes típusok lyukacsos, rácsos szerkezetűek, így biztosítják a kiömlő anyagok elvezetését.

    Milyen területeken szükséges az álláskönnyítő szőnyegek használata?
    • Műhelyek

    • Gyártósorok

    • Kereskedelmi konyhák

    • Kiskereskedelmi üzletek, fodrászatok

    • Állóasztalok irodahelyiségekben

    • Logisztikai és disztribúciós központok

    Álláskönnyítő szőnyegek előnyei a munkáltató számára

    A kényelmesebb munkakörnyezet támogatja a munkavállalók nagyobb koncentráló képességét, és jobb teljesítményét. A hatékonyabb a munkavégzés mellett csökken az egészségügyi problémákból eredő munkaerő kiesés.


    Wera 2go – innovatív szerszámtároló rendszer

    A Wera 2go-val rugalmas és egyszerű szerszámszállítás és -tárolás lehetséges – kiválóan helyettesíti a nehéz szerszámtáskát. Akár a munkahelyen, akár az összeszerelés során, mindig pontosan a szükséges szerszámok állnak rendelkezésére – egyedileg és rugalmasan minden felhasználáshoz.

    Wera 2go 2 XL moduláris szerszámos táska

    Mi szól a Wera 2go szerszámos táskák mellett?

    Testre szabható
    A Wera 2go maga a praktikum. A szükségtelen szerszámkészletek egyszerűen eltávolíthatók, és minden további szerszám gyorsan és könnyen rögzíthető. Minden átlátható és jól rendezett.

    Könnyen szállítható
    A testreszabhatóság és a felhasznált anyag kis súlyt és kis térfogatot biztosítanak a szállítás során. Ezenkívül a merev külső burkolat védi a tartalmat a szállítási sérülésektől és a nedvességtől.

    Szabad kézhasználat
    Az extra széles és kényelmes párnázással ellátott hordszíjnak köszönhetően a Wera 2go a vállára akasztható. Így mindkét kezét zavartalanul használhatja munka közben.

    Wera 2go 2 – szerszámtartó-rendszer

    Wera 2go 2 szerszámtartó rendszer

    Tépőzáras rendszerének és kompaktságának köszönhetően a Wera 2go szerszámtartó ideális megoldás a szerszámok kényelmes szállítására. A belső és külső tépőzáras zónáknak köszönhetően a szerszámos táska egyedileg konfigurálható, sok helyet kínál, ugyanakkor biztosítja, hogy a csomag könnyű legyen, mert csak azokat a szerszámokat viszi magával, amelyekre valóban szüksége van.

    A robusztus és merev anyag védi a szerszámokat a sérülésektől és a nedvességtől. A párnázott és állítható hordozópánt és a szorosan illeszkedő geometria magas szintű kényelmet biztosít.

    A Wera 2go 2 csomag elemei:

    • Wera 2go szerszámtartó

    • Wera 2go 6 – hordszíj

    • Wera 2go 4 – fogantyú