A termékválaszték és a tartalom országonként változhat.
A Haberkorn csoport egyes leányvállalatai saját weboldalakat vagy webáruházakat üzemeltetnek.
Még nincs személyes fiókja?
Online üzletünk kizárólag üzleti ügyfelek számára van fenntartva.
Jelentkezzen be vagyregisztráljon
Tárolók
3 lábú, tűzihorganyzott szemeteszsáktartó állvány, fedéllel.
Időjárásálló szemeteskuka a hagyományos anyagok ártalmatlanításához. A gumikerekek és a kis súly könnyű kezelhetőséget biztosítanak.
Kerek papírkosár irodákba és konténerekbe, egyszerű nyitott kivitelben.
ADB | Tárolók
Szelektív hulladékgyűjtő három szemeteszsákhoz, egyenként 120 literig, különböző típusú hulladékok beltéri elhelyezésére.
Düperthal | Tárolók
Az oltófejjel ellátott hulladéktárolók megakadályozzák a tűz keletkezését a konténer belsejében, ideális tűzvédelmet jelentenek.
Önkioltó asztali hamutartó levehető felsőrésszel az egyszerű ürítés és tisztítás érdekében.
Fekete zsák, ideális polisztirol és egyéb könnyű hulladék összegyűjtésére, raklaptakaróként is használható.
Cemo | Tárolók
Mobil szállító és tároló rendszer lítium akkumulátorokhoz 5 kg-ig, közúti szállításhoz, belső tároláshoz vagy használt akkumulátorok elkülönítéséhez.
Strend Pro | Tárolók
Kerek habarcsláda, habarcs kikeveréséhez, tárolásához, építkezéshez, kivitelezéshez.
Habarcsláda, habarcs kikeveréséhez, tárolásához, építkezéshez, kivitelezéshez.
Magyar | Tárolók
Vizes kanna, műanyag csappal.
Polak | Tárolók
Színes nyitott műanyag dobozok amelyek ellenállnak zsírnak és olajnak.
Műanyag szerszámos tárolók csavarok, apró alkatrészek, szerszámok tárolására.
Alutec | Tárolók
Könnyű, stabil és formatartó szerszámtároló doboz, kiválóan alkalmas szállításra és tárolásra.
Pressol | Tárolók
Stabil, nem kalibrálható mérőpohár rögzített kifolyóval az ásványolaj biztonságos feltöltéséhez és adagolásához.
Stabil, nem kalibrálható mérőpohár rugalmas fém kifolyóval az ásványolaj biztonságos feltöltéséhez és adagolásához.
Törésálló mérőpohár védőfedéllel és védőkupakkal, tölcsér alakú kiöntővel.
Átlátszó mérőpohár kiöntőcsőrrel, és mindkét oldalán kékkel jelölt skálával.
További kapcsolati lehetőségek